絞り込み
調光の可否
  • ×(4)
光源色
  • 昼光色(8)
  • 昼白色(8)
  • 温白色(9)
  • (8)
  • 電球色(8)
明るさタイプ(Lm)
  • 1600
  • 360(1)
  • 390(1)
  • 800(8)
  • 2000(65)
  • 2500(69)
  • 2600(4)
  • 3200(89)
  • 4000(72)
  • 4100(1)
  • 4850(2)
  • 5200(67)
  • 6200(2)
  • 6400(3)
  • 6900(90)
  • 9690(2)
  • 10000(39)
  • 12990(2)
  • 13040(1)
  • 13400(9)
光束(Lm)
  • 1000~2000未満(9)
電圧(V)
  • 100(4)
  • 100~242(1)
  • 200(8)
  • 242(4)
消費電力(W)
  • 10~20未満(9)
10~20未満
ブランド
  • 三菱電機(5)
  • ODELIC(オーデリック)(4)
三菱電機・ODELIC(オーデリック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調光の可否から絞り込む
×(4)
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機
11,980税込13,178
1セット
92日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付埋込形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機
13,980税込15,378
1セット
92日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付埋込形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形三菱電機
12,980税込14,278
1セット
92日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト寸法(mm)埋込穴:220×618取付埋込形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.3製品形状下面開放タイプ 220幅 Cチャンネル回避形入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ 190幅 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ 190幅三菱電機
11,980税込13,178
1セット
92日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト寸法(mm)埋込穴:190×639取付埋込形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.3製品形状下面開放タイプ 190幅入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込型ベースライト20形 下面開放型300 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト20形 下面開放型300 非調光ODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型20形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)330長さ(mm)656埋込穴(Φmm)639×300質量(kg)2.4LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001連結可能型電圧(V)100/200/242色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト20形 下面開放型220 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト20形 下面開放型220 非調光ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型20形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)240長さ(mm)636埋込穴(Φmm)617×220質量(kg)2LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト20形 下面開放型190 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト20形 下面開放型190 非調光ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型20形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)210長さ(mm)656埋込穴(Φmm)639×190質量(kg)1.8LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト20形 下面開放型150 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト20形 下面開放型150 非調光ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型20形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)170長さ(mm)636埋込穴(Φmm)617×150質量(kg)1.8LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001色(本体)再生紙使用マーク適合
20形埋込形220幅 三菱電機20形埋込形220幅三菱電機
11,980税込13,178
1セット
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)ビーム角度(°)A:119、B:110(1/2)演色指数(Ra)85

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

埋込下面開放特集
おすすめ人気ランキング
一体型LED(埋込下面開放)