絞り込み
調光の可否
  • ×(20)
  • (19)
光源色
  • 昼光色(32)
  • 昼白色(61)
  • 温白色(29)
  • (44)
  • 電球色(33)
明るさタイプ(Lm)
  • 5200
  • 360(1)
  • 390(1)
  • 800(8)
  • 1600(9)
  • 2000(65)
  • 2500(69)
  • 2600(4)
  • 3200(89)
  • 4000(72)
  • 4100(1)
  • 4850(2)
  • 6200(2)
  • 6400(3)
  • 6900(90)
  • 9690(2)
  • 10000(39)
  • 12990(2)
  • 13040(1)
  • 13400(9)
光束(Lm)
  • 3000~4000未満(15)
  • 4000~5000未満(50)
  • 5000~6000未満(29)
器具・セット
  • セット品(1)
電圧(V)
  • 100(13)
  • 100~242(41)
  • 200(26)
  • 242(13)
100・100~242・200・242
消費電力(W)
  • 20~30未満(36)
  • 30~40未満(45)
20~30未満・30~40未満
ブランド
  • 三菱電機(29)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • ODELIC(オーデリック)(13)
三菱電機・Panasonic(パナソニック)・ODELIC(オーデリック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(50)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(13)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調光の可否から絞り込む
×(20)
(19)
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形三菱電機
17,980税込19,778
1セット
90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト質量(kg)2.3(器具本体のみ)40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200製品形状下面開放タイプ 220幅 Cチャンネル回避形取付け方法埋込形埋込穴(Φmm)220×1235ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 5200lm 幅328 非調光 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 5200lm 幅328 非調光Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)328質量(kg)3.9取付天井埋込型サイズ40形下面開放型タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)31.9本体亜鉛鋼板時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)100調光の可否不可反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機
16,980税込18,678
1セット
90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200取付け方法埋込形ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 コンフォート15/一般タイプ 5200lm 幅126 非調光 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 コンフォート15/一般タイプ 5200lm 幅126 非調光Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
遮光角:横方向24度800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)126質量(kg)2.7取付天井埋込型サイズ40形下面開放型タイプコンフォート15/一般電圧(V)100~242消費電力(W)31.9本体鋼板(高反射白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)65調光の可否不可
一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 5200lm 幅210 非調光 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 5200lm 幅210 非調光Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)210質量(kg)2.6取付天井埋込型サイズ40形下面開放型タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)31.9本体亜鉛鋼板時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)190埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)49調光の可否不可反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 5200lm 幅250 非調光 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 5200lm 幅250 非調光Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1251幅(mm)250質量(kg)2.8取付天井埋込型サイズ40形下面開放型タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)31.9本体鋼板(高反射白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)20調光の可否不可
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 集光(省電力)タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 集光(省電力)タイプ 【受注生産品】三菱電機
23,980税込26,378
1セット
92日以内出荷
適合部品:連結金具REB69取付埋込形サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.4平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1235RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 人感センサ付器具 40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 集光(一般)タイプ 【受注生産品】三菱電機
21,980税込24,178
1セット
92日以内出荷
適合部品:連結金具REB69取付埋込形サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.4平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1235RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(省電力タイプ) 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用[黒板灯] 集光タイプ(省電力タイプ) 【受注生産品】三菱電機
29,980税込32,978
1セット
90日以内出荷
適合部品:連結金具REB69材質(本体)鋼板白色仕上取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)6.2平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1235RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機
72,980税込80,278
1セット
90日以内出荷
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)取付方式埋込形使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)8.7平均演色評価数(Ra)83清浄度推奨:クラス6色温度(K)5000材質(カバー)強化ガラス透明材質(枠)ステンレス白色仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1230光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
71,980税込79,178
1セット
90日以内出荷
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)取付方式埋込形使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)8.7平均演色評価数(Ra)83清浄度推奨:クラス6色温度(K)5000材質(カバー)強化ガラス透明材質(枠)ステンレス白色仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1230光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 乳白ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 乳白ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機
74,980税込82,478
1セット
90日以内出荷
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)取付方式埋込形使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)8.7平均演色評価数(Ra)83清浄度推奨:クラス6色温度(K)5000材質(カバー)強化ガラス乳白材質(枠)ステンレス白色仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1230光色昼白色ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 乳白ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 乳白ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
73,980税込81,378
1セット
90日以内出荷
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)取付方式埋込形使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)8.7平均演色評価数(Ra)83清浄度推奨:クラス6色温度(K)5000材質(カバー)強化ガラス乳白材質(枠)ステンレス白色仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1230光色昼白色ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け 防湿形 グレアカット[ABタイプ] 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け 防湿形 グレアカット[ABタイプ] 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機
69,980税込76,978
1セット
90日以内出荷
取付埋込形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)8.2平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000材質(カバー)帯電防止アクリル透明材質(枠)ステンレス白色仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1255光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け 防湿形 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け 防湿形 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
67,980税込74,778
1セット
90日以内出荷
取付埋込形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)8.2平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000材質(カバー)帯電防止アクリル透明材質(枠)ステンレス白色仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1255光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け グレアカット[ABタイプ] 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け グレアカット[ABタイプ] 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機
59,980税込65,978
1セット
90日以内出荷
材質(本体)鋼板白色仕上取付方式埋込形使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)7平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000材質(カバー)帯電防止アクリル透明材質(枠)ステンレス白色仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1255光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 アクリルカバー HACCP向け グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
58,980税込64,878
1セット
90日以内出荷
材質(本体)鋼板白色仕上取付方式埋込形使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)7平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000材質(カバー)帯電防止アクリル透明材質(枠)ステンレス白色仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1255光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 アルミ枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ]  省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 アルミ枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機
54,980税込60,478
1セット
90日以内出荷
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)取付方式埋込形使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)7.9平均演色評価数(Ra)83清浄度推奨:クラス6色温度(K)5000材質(カバー)強化ガラス透明材質(枠)アルミアルマイト仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1230光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 アルミ枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ]  一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 アルミ枠 透明ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
51,980税込57,178
1セット
90日以内出荷
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)取付方式埋込形使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)7.9平均演色評価数(Ra)83清浄度推奨:クラス6色温度(K)5000材質(カバー)強化ガラス透明材質(枠)アルミアルマイト仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1230光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 アルミ枠 乳白ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 アルミ枠 乳白ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機
56,980税込62,678
1セット
90日以内出荷
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)取付方式埋込形使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)7.9平均演色評価数(Ra)83清浄度推奨:クラス6色温度(K)5000材質(カバー)強化ガラス乳白材質(枠)アルミアルマイト仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1230光色昼白色ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 アルミ枠 乳白ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 220幅 アルミ枠 乳白ガラス クリーンルーム清浄度クラス6対応 グレアカット[ABタイプ] 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
54,980税込60,478
1セット
90日以内出荷
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)取付方式埋込形使用温度範囲(℃)5~35シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)7.9平均演色評価数(Ra)83清浄度推奨:クラス6色温度(K)5000材質(カバー)強化ガラス乳白材質(枠)アルミアルマイト仕上光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×1230光色昼白色ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
天井埋込型 一体型 LED リニューアル用 ベースライト 下面開放型 環境特化タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 一体型 LED リニューアル用 ベースライト 下面開放型 環境特化タイプ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1セット
30日以内出荷
一体型LEDベースライト「iDシリーズ」のリニューアル専用器具本体です。蛍光灯からのリニューアルを考慮した寸法設計で施工をスピーディに行うことができます。既設の吊りボルトがそのまま利用できるから、ボルト処理にかかる時間を大幅に削減できます。業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502種別ベースライト材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)取付天井埋込型(水平天井埋込専用)40備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応電圧(V)100~242シリーズiDシリーズグレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)本体亜鉛鋼板光源LED安定器定格出力型、約10~100%連続調光型LED環境特化タイプトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調光対応反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
天井埋込型 一体型 LED ベースライト 学校用 スクールコンフォート 環境特化タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 一体型 LED ベースライト 学校用 スクールコンフォート 環境特化タイプ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
30,980税込34,078
1セット
30日以内出荷
業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502種別ベースライト材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254取付天井埋込型40材質(本体)亜鉛鋼板備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応電圧(V)100~242シリーズiDシリーズグレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LED安定器約10~100%連続調光型LED環境特化タイプトランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴長(mm)1235調光の可否調光対応反射板鋼板(白色粉体塗装)遮光(°)横方向24度
天井埋込型 一体型 LED ベースライト 下面開放型 環境特化タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 一体型 LED ベースライト 下面開放型 環境特化タイプ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1セット
30日以内出荷
業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502種別ベースライト材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)取付天井埋込型(水平天井埋込専用)40備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応電圧(V)100~242シリーズiDシリーズグレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)本体亜鉛鋼板光源LED安定器定格出力型、約10~100%連続調光型LED環境特化タイプトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調光対応反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
天井埋込型 一体型 LED ベースライト 下面開放型 Cチャンネル回避型 環境特化タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 一体型 LED ベースライト 下面開放型 Cチャンネル回避型 環境特化タイプ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
30,980税込34,078
1セット
30日以内出荷
業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502種別ベースライト材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1251幅(mm)250質量(kg)2.9取付天井埋込型(水平天井埋込専用)40備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、800ピッチのボルトに対応タイプ下面開放型 W220 Cチャンネル回避型電圧(V)100~242シリーズiDシリーズグレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)本体鋼板(高反射白色粉体塗装)光源LED安定器定格出力型、約10~100%連続調光型LED環境特化タイプトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)20調光の可否調光対応
天井埋込型 一体型 LED ベースライト マルチコンフォート15タイプ フリーコンフォート 環境特化タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 一体型 LED ベースライト マルチコンフォート15タイプ フリーコンフォート 環境特化タイプ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1セット
30日以内出荷
一体型LEDベースライト「iDシリーズ」のマルチコンフォートタイプライトバーです。グレア分類G1aの輝度抑制を実現します。オフィスの執務空間をはじめ、まぶしさを抑えたい様々な空間や、白色ルーバタイプ照明器具のリニューアルにおすすめです。業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502種別ベースライト材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261取付天井埋込型(水平天井埋込専用)40備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応電圧(V)100~242シリーズiDシリーズグレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)本体亜鉛鋼板光源LED安定器定格出力型、約10~100%連続調光型LED環境特化タイプ材質(ルーバー)鋼板(高反射白色粉体塗装)トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴長(mm)1235調光の可否調光対応反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向30/縦方向15
天井埋込型 一体型 LED ベースライト フリーコンフォート 高効率OAコンフォート 環境特化タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 一体型 LED ベースライト フリーコンフォート 高効率OAコンフォート 環境特化タイプ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1セット
30日以内出荷
一体型LEDベースライト「iDシリーズ」のコンフォートタイプライトバーです。視方向が一定な講義室や窓口業務を行う事務室などにおすすめです。業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502種別ベースライト材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.9取付天井埋込型(水平天井埋込専用)40備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応タイプフリーコンフォート W150 高効率コンフォート CLASS-II電圧(V)100~242シリーズiDシリーズグレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)本体亜鉛鋼板分類グレア:V2光源LED安定器定格出力型、約10~100%連続調光型LED環境特化タイプ材質(ルーバー)アルミ(鏡面つや消し仕上)トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111調光の可否調光対応反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向30/縦方向15
天井埋込型 一体型 LED ベースライト フリーコンフォート 高効率OAコンフォート 環境特化タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 一体型 LED ベースライト フリーコンフォート 高効率OAコンフォート 環境特化タイプ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1セット
30日以内出荷
一体型LEDベースライト「iDシリーズ」のコンフォートタイプライトバーです。視方向が一定な講義室や窓口業務を行う事務室などにおすすめです。業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502種別ベースライト材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261取付天井埋込型(水平天井埋込専用)40備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応電圧(V)100~242シリーズiDシリーズグレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類グレア:V3光源LEDLED環境特化タイプ材質(ルーバー)アルミ(鏡面つや消し仕上)LED寿命(時間)40000調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)演色指数(Ra)83埋込穴長(mm)1235調光の可否調光対応反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
天井埋込型 一体型 LED ベースライト フリーコンフォート 高効率OAコンフォート 環境特化タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 一体型 LED ベースライト フリーコンフォート 高効率OAコンフォート 環境特化タイプ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1セット
30日以内出荷
一体型LEDベースライト「iDシリーズ」のコンフォートタイプライトバーです。視方向が一定な講義室や窓口業務を行う事務室などにおすすめです。業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502種別ベースライト材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.9取付天井埋込型(水平天井埋込専用)40備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応タイプフリーコンフォート W150 高効率コンフォート CLASS-I電圧(V)100~242シリーズiDシリーズグレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)本体亜鉛鋼板分類グレア:V1光源LED安定器定格出力型、約10~100%連続調光型LED環境特化タイプ材質(ルーバー)アルミ(鏡面仕上)トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111調光の可否調光対応反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向30/縦方向15
天井埋込型 一体型 LED ベースライト フリーコンフォート 環境特化タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 一体型 LED ベースライト フリーコンフォート 環境特化タイプ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1セット
30日以内出荷
一体型LEDベースライト「iDシリーズ」のコンフォートタイプライトバーです。視方向が一定な講義室や窓口業務を行う事務室などにおすすめです。業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
仕様プラスユニット:取付可能適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502種別ベースライト材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261取付天井埋込型(水平天井埋込専用)40備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応電圧(V)100~242シリーズiDシリーズグレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)本体亜鉛鋼板光源LED安定器定格出力型、約10~100%連続調光型LED環境特化タイプトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴長(mm)1235調光の可否調光対応反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向30
天井埋込型 一体型 LED ベースライト フリーコンフォート パネル付型 環境特化タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 一体型 LED ベースライト フリーコンフォート パネル付型 環境特化タイプ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1セット
30日以内出荷
一体型LEDベースライト「iDシリーズ」のコンフォートタイプライトバーです。視方向が一定な講義室や窓口業務を行う事務室などにおすすめです。業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502種別ベースライト材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)4.7取付天井埋込型(水平天井埋込専用)40材質(本体)亜鉛鋼板備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応タイプフリーコンフォート W150 パネル付型電圧(V)100~242シリーズiDシリーズグレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LED安定器約10~100%連続調光型LED環境特化タイプトランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)演色指数(Ra)83パネルアクリル(乳白)埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111調光の可否調光対応反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
天井埋込型 一体型 LED ベースライト フリーコンフォート パネル付型 環境特化タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 一体型 LED ベースライト フリーコンフォート パネル付型 環境特化タイプ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット
30日以内出荷
一体型LEDベースライト「iDシリーズ」のコンフォートタイプライトバーです。視方向が一定な講義室や窓口業務を行う事務室などにおすすめです。業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502種別ベースライト材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261幅(mm)238質量(kg)5.5取付天井埋込型(水平天井埋込専用)40材質(本体)亜鉛鋼板備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応タイプフリーコンフォート W220 パネル付型電圧(V)100~242シリーズiDシリーズグレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LED色温度(K)5000光源色昼白色安定器約10~100%連続調光型LED環境特化タイプトランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83パネルアクリル(乳白)埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)119調光の可否調光対応反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
天井埋込型 一体型 LED ベースライト スペースコンフォートタイプ フリーコンフォート 環境特化タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 一体型 LED ベースライト スペースコンフォートタイプ フリーコンフォート 環境特化タイプ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1セット
30日以内出荷
一体型LEDベースライト「iDシリーズ」のスペースコンフォートタイプライトバーです。快適な明るさ感のあるUGR19~21レベルの空間を実現します。発行面の輝度をさらに抑えることで液晶ディスプレイへの映り込みも低減。オフィスの執務空間に特におすすめです。業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
仕様空間グレア指標:UGR19適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502種別ベースライト材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.9取付天井埋込型(水平天井埋込専用)40備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応タイプスペースコンフォートタイプ フリーコンフォート W150電圧(V)100~242シリーズiDシリーズグレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)本体亜鉛鋼板光源LED安定器定格出力型、約10~100%連続調光型LED環境特化タイプ材質(ルーバー)アルミ(つや消し)トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111調光の可否調光対応反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向30/縦方向15
天井埋込型 一体型 LED ベースライト コンフォート15 下面開放型 環境特化タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 一体型 LED ベースライト コンフォート15 下面開放型 環境特化タイプ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1セット
30日以内出荷
【コンフォート15】反射板で不快なグレアをカットしたシリーズです。まぶしさカットと効率の接点、遮光角15度を採用していますので、器具効率の低下を抑え、快適な視環境を創ります。業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502種別ベースライト材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)126質量(kg)2.8取付天井埋込型(水平天井埋込専用)40備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、800ピッチのボルトに対応タイプコンフォート15 下面開放型 W100電圧(V)100~242シリーズiDシリーズグレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)本体鋼板(高反射白色粉体塗装)光源LED安定器定格出力型、約10~100%連続調光型LED環境特化タイプトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)65調光の可否調光対応遮光(°)横方向24
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 人感センサ付三菱電機
19,980税込21,978
1セット
90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト寸法(mm)埋込穴:220×1235取付埋込形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)2.4機能人感センサ付製品形状下面開放タイプ 220幅入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 埋込形 防湿タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 埋込形 防湿タイプ三菱電機
63,980税込70,378
1セット
90日以内出荷
用途工場・倉庫 HACCP向け 防湿形種別LEDライトユニット形ベースライトカバー帯電防止アクリル(透明)取付埋込形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)8.2色温度(K)5000製品形状220幅 ステンレス枠・アクリルカバー 防湿タイプ光源色昼白色入数1セット演色指数(Ra)83ステンレス(白色仕上)ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応三菱電機
45,980税込50,578
1セット
90日以内出荷
用途工場・倉庫 クリーンルーム向け種別LEDライトユニット形ベースライト取付埋込形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200清浄度6色温度(K)5000光源色昼白色入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ リニューアルタイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ リニューアルタイプ三菱電機
17,980税込19,778
1セット
90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト全長(mm)1284質量(kg)3.4(器具本体のみ)40高さ(mm)器具:107材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200製品形状下面開放タイプ 300幅 リニューアルタイプ取付け方法埋込形埋込穴(Φmm)300×1257ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース三菱電機
18,980税込20,878
1セット
90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付埋込形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ プルスイッチ付三菱電機
17,980税込19,778
1セット
90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

埋込下面開放特集
おすすめ人気ランキング
一体型LED(埋込下面開放)