絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • DAIKO(大光電機)(1)
光束(Lm)
  • 4000~5000未満(1)
  • 7000~8000未満(1)
  • 9000~10000未満(1)
消費電力(W)
  • 50~60未満(2)
  • 80~90未満(1)
電圧(V)
  • 100~242(3)
器具・セット
  • セット品(3)
調光の可否
  • ×
  • (4)
光源色
  • 昼白色(3)
昼白色
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(3)
80~90未満
色温度(K)
  • 5000~(3)
5000~
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベースライト DAIKO(大光電機)ベースライトDAIKO(大光電機)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
仕様断熱施工天井面取付可能材質鋼板 白塗装形式天井直付型定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LED□600システムS.A昼白色 Panasonic(パナソニック)LED□600システムS.A昼白色Panasonic(パナソニック)
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井埋込型、600サイズ、乳白パネル、取付枠は、別途手配ください。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、水平天井埋込専用長さ(mm)600幅(mm)591材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル:アクリル(乳白)質量(kg)7.1高さ(mm)175消費電力(W)59定格電圧(V)AC100~242器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)73.8光源寿命40000時間光束(Lm)4360演色指数(Ra)83電球の種類LED埋込高(mm)160調光の可否
LED導光高出力埋込スクエア昼白色 Panasonic(パナソニック)LED導光高出力埋込スクエア昼白色Panasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
長さ(mm)620幅(mm)620高さ(mm)165消費電力(W)80定格電圧(V)AC100~242器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)116.3光源寿命40000時間光束(Lm)9310演色指数(Ra)83調光の可否

直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

直管型led 20w型特集
おすすめ人気ランキング
直管型LED(スクエア)