絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1)
消費電力(W)
  • 20~30未満(1)
器具・セット
  • セット品(1)
電圧(V)
  • 100~240(1)
  • 100~242(1)
調光の可否
  • (1)
光源色
  • 昼白色(1)
昼白色
明るさタイプ(Lm)
  • 2420
  • 1300(1)
  • 2150(1)
  • 2500(3)
  • 2600(4)
  • 2940(1)
  • 3200(1)
  • 3400(6)
  • 3500(1)
  • 3900(1)
  • 4550(1)
  • 5150(1)
  • 5270(1)
  • 6200(1)
  • 7500(1)
  • 12000(1)
  • 13500(1)
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(1)
80~90未満
光束(Lm)
  • 2000~3000未満(1)
2000~3000未満
色温度(K)
  • 5000~(1)
5000~
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直付型直管LEDランプ搭載ベースライト 笠なし型 Panasonic(パナソニック)直付型直管LEDランプ搭載ベースライト 笠なし型Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
6日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵適合(交換電池)FK748、(ガード)FK42533セット内容器具本体:NNF41030JLT9、ランプ:LDL40SN1925K長さ(mm)1250幅(mm)65質量(kg)1.8高さ(mm)88材質(本体)亜鉛鋼板(白色)消費電力(W)23定格電圧(V)100~242光源非常時LDL40S・N/19/25-K 1灯点灯(2500lm)、常時LDL40S・N/19/25-K 2灯点灯寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1250×88器具・セットセット品色温度(K)5000LEDランプLDL40S・N/19/25-K推奨ランプFHF32EX-N-H光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)105.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2420明るさ(Lm)2420演色指数(Ra)80材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)調光の可否

直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

直管型LED(直付け笠なし)