「電圧(V)」から絞り込む
高天井(防湿・防雨)LED屋外器具東芝ライテック3日以内出荷から29日以内出荷
250W形/400W形メタルハライドランプ器具相当の耐塵・防湿・防雨対応のLED高天井器具。固有エネルギー消費効率150lm/W以上光束維持時間60,000時間(光束維持率90%)保護等級IP65耐雷サージ15kV(コモンモード)低温-20℃対応可能
材質本体/アルミダイカスト、カバー/強化ガラス色本体/白周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)100~242接続方式口出線式保護等級IP54 / IP65(屋外用)光源寿命60000時間(光束維持率90%)光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:1カテゴリー高天井用照明器具耐雷サージ15kV(コモンモード)
オイルミスト高天井LED屋外器具東芝ライテック29日以内出荷
固有エネルギー消費効率 172.1lm/W※を実現※ LEDJ16902N-LS9OPの場合光源寿命60,000時間(光束維持率90%)使用周囲温度:-20℃~40℃保護等級:IP65(屋内専用)※ 一部軒下設置可能切削加工を行う工場など特殊な環境下におすすめオイルミストに対する耐候性を確保
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、カバー/強化ガラス幅(mm)256質量(kg)5.6色本体/白周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)65.0(100V)64.0(200V)64.0(242V)接続方式口出線式保護等級IP65(屋内・軒下用)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能オイルミスト対応入力電流(A)0.65(100V)0.33(200V)0.28(242V)使用上の注意●夏季に一時的に40℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用された場合、短寿命や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。●屋外では使用できません。口出線(mm)600光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可距離照射面:0.1カテゴリー高天井用照明器具
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
その他LEDベースライト の新着商品
ページ: 1/ 3