絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • Panasonic(パナソニック)(564)
  • ENDO(遠藤照明)(197)
  • ODELIC(オーデリック)(184)
  • DAIKO(大光電機)(102)
  • コイズミ(小泉成器)(88)
  • TOKISTAR(51)
  • 山田照明(25)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(17)
  • 三菱電機(15)
  • 東京メタル(15)
  • ELPA(11)
  • エスコ(4)
  • JAPPY(4)
  • ユニティ(4)
  • 東芝ライテック(2)
  • Beruf(2)
  • HotaluX(ホタルクス)(2)
  • MAXRAY(マックスレイ)(2)
光色
  • 昼光色(13)
  • 昼白色(10)
  • 白色(12)
  • 電球色(13)
光束(Lm)
  • 1000未満(3)
  • 1000~2000未満(9)
  • 2000~3000未満(4)
口金
  • 120(1)
  • 150(1)
電圧(V)
  • 100(15)
  • 200(13)
100・200
色温度(K)
  • 3000未満(11)
  • 3000~5000未満(12)
  • 5000以上(13)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
調色の可否
  • ×(13)
×
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(13)
80~90未満
消費電力(W)
  • 5~10未満(5)
  • 10~20未満(5)
5~10未満・10~20未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光色から絞り込む
昼光色(13)
昼白色(10)
白色(12)
電球色(13)
LEDioc 屋外スポットライト 岩崎電気LEDioc 屋外スポットライト岩崎電気
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
LEDアイランプ用。
材質アルミダイカスト適合ランプLDR14N-H/B850、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B830、LDR14N-H/W830、LDR14N-W/850/PAR、LDR14N-W/830/PAR、LDR14N-W/827/PAR
LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 30クラス 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 30クラス 狭角タイプ岩崎電気
30,980税込34,078
1個
92日以内出荷
質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:40保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 10クラス 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 10クラス 狭角タイプ岩崎電気
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
質量(kg)1.35(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:40保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 狭角タイプ岩崎電気
24,980税込27,478
1個
92日以内出荷
質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:40保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 20クラス 中角タイプ 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 20クラス 中角タイプ岩崎電気
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 30クラス 中角タイプ 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 30クラス 中角タイプ岩崎電気
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
質量(kg)1.35(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ岩崎電気
24,980税込27,478
1個
92日以内出荷
質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 30クラス 中角タイプ 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 30クラス 中角タイプ岩崎電気
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 20クラス 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 20クラス 狭角タイプ岩崎電気
27,980税込30,778
1個
92日以内出荷
質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:40保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 20クラス 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 20クラス 狭角タイプ岩崎電気
27,980税込30,778
1個
92日以内出荷
質量(kg)1.35(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:40保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 30クラス 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 30クラス 狭角タイプ岩崎電気
30,980税込34,078
1個
92日以内出荷
質量(kg)1.35(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:40保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス  中角タイプ 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 10クラス 中角タイプ岩崎電気
24,980税込27,478
1個
92日以内出荷
質量(kg)1.35(仕上)ダークグレイ材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 10クラス 中角タイプ 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 10クラス 中角タイプ岩崎電気
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
質量(kg)1.35(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 20クラス 中角タイプ 岩崎電気LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 20クラス 中角タイプ岩崎電気
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
質量(kg)1.35(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc 屋外スポットライト センサ付 岩崎電気LEDioc 屋外スポットライト センサ付岩崎電気(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
材質/仕上アルミダイカスト/黒色サテン質量(kg)1周波数(Hz)50/60共用入力電圧(V)100商品番号800053985
スポットライト