絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • Panasonic(パナソニック)(264)
  • ODELIC(オーデリック)(9)
  • 光商事(1)
光色
  • 昼光色(1)
  • 昼白色(3)
  • 温白色(10)
  • 白色(11)
  • 電球色(18)
調光の可否
  • (16)
光束(Lm)
  • 1000未満(3)
  • 1000~2000未満(1)
電圧(V)
  • 100(19)
100
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(8)
  • 90以上(11)
80~90未満・90以上
調色の可否
  • ×(3)
  • (1)
×・○
色温度(K)
  • 3000未満(14)
  • 3000~5000未満(17)
  • 5000以上(5)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
消費電力(W)
  • 5~10未満(6)
  • 10~20未満(13)
  • 20~30未満(3)
5~10未満・10~20未満・20~30未満
器具・セット
  • セット品(1)
セット品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(19)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

スポットライト :「70φ」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光色から絞り込む
昼光色(1)
昼白色(3)
温白色(10)
白色(11)
電球色(18)
スポットライト/非調光 プラグタイプ DAIKO(大光電機)スポットライト/非調光 プラグタイプDAIKO(大光電機)
7,798税込8,578
1台
当日出荷から6日以内出荷
スポットライト/調光 プラグタイプ/吹抜け・傾斜天井/プラグタイプ 調光 DAIKO(大光電機)スポットライト/調光 プラグタイプ/吹抜け・傾斜天井/プラグタイプ 調光DAIKO(大光電機)
8,498税込9,348
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様首振90°・回転360°、傾斜天井使用可能長さ(mm)130直径(Φmm)70高さ(mm)91規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100消費電力(W)8.5取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵容量(VA)9LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100従来光源白熱灯100W相当調色の可否
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振90°・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100取付場所ダクト取付専用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V器具・セットセット品色温度(K)6500~2700光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(無線調光)
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra98(クラス3) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ72、長141、吊高149質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98調光の可否個別調光従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra83 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(位相/逆位相調光)
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra83 受注生産品 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
仕様受注生産品材質本体:アルミダイカスト ▼塗装質量(kg)0.5白(ホワイト93)取付ダクト取付専用寸法径Φ62 長89 吊高62mm電圧(V)AC100時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)2700光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(位相/逆位相調光)
スポットライト本体 フランジタイプ DAIKO(大光電機)スポットライト本体 フランジタイプDAIKO(大光電機)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
仕様重耐塩仕様適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合長さ(mm)126質量(kg)1.1高さ(mm)179タイプフランジタイプ径(Φmm)Φ70消費電力(W)5.7構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付兼用ランプ別売ランプ寿命30000時間ガラス色【強化ガラス】透明適合ランプ【別売り】LZA-92759・61・63・65・67・69、LZA-92947・49・51回転角度(°)350調光方式調光(位相調光・逆位相調光)適正電圧(V)100LED交換可能近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当
吹抜け・傾斜天井/スポットライト/プラグタイプ 調光/調光 プラグタイプ DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/スポットライト/プラグタイプ 調光/調光 プラグタイプDAIKO(大光電機)
8,198税込9,018
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
タイププラグタイプ電圧(V)AC100取付場所天井付・壁付兼用
スポットライト本体 フランジレススパイク DAIKO(大光電機)スポットライト本体 フランジレススパイクDAIKO(大光電機)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
仕様重耐塩仕様付属品キャプタイヤコード5m付長さ(mm)163質量(kg)1.5高さ(mm)203タイプフランジレススパイクタイプ径(Φmm)Φ70消費電力(W)5.7構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプ別売埋め込み深さ(mm)248ランプ寿命30000時間ガラス色【強化ガラス】透明適合ランプ【別売り】LZA-92759・61・63・65・67・69、LZA-92947・49・51回転角度(°)350調光方式調光(位相調光・逆位相調光)適正電圧(V)100LED交換可能近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra96(クラス3) /反射板:アルミ 鏡面(デジタルカット)(中角形・広角形) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ72、長138、吊高149質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96調光の可否個別調光従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93DAIKO(大光電機)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)70×120首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光率(%)1~100近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-T35W相当
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 Ra83 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(無線調光)
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra98(クラス3) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ72、長141、吊高149質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相/逆位相調光)
スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83 DAIKO(大光電機)スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/Ra83DAIKO(大光電機)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)70×120首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)1~100近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-T35W相当
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振片側のみ75・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。
質量(kg)0.6寸法径Φ62 長89 吊高72mm電圧(V)AC100消費電力(W)17取付場所ダクト取付専用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)80容量(VA)19クラス2000クラスRoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/2:63演色指数(Ra)96~93定格光束(Lm)1360調光の可否調光(無線調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当調色の可否昼光色~電球色
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方210°上方30°・回転360° ガラスパネル付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(Azure色~2700K) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼光色での値です。 Ra93 /反射板:アルミ 鏡面 近接限度距離:0.1m ガラスパネル付 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ70、長120、吊高134質量(kg)0.8電圧(V)AC100消費電力(W)26時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)2700光源寿命40000時間容量(VA)29クラス2000クラス光色Azure色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T35W相当
スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83 DAIKO(大光電機)スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83DAIKO(大光電機)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)70×120首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)1~100近接限度距離(m)0.2従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
23,980税込26,378
1台
欠品中
LED交換不可 首振下方方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra98(クラス3) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ72、長141、吊高149質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)66.6光源寿命40000時間容量(VA)22配光角度(°)18光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/2:19演色指数(Ra)98定格光束(Lm)1000調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
スポットライト本体 フランジレスタイプ DAIKO(大光電機)スポットライト本体 フランジレスタイプDAIKO(大光電機)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
仕様重耐塩仕様適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合寸法(mm)【出】163質量(kg)0.9高さ(mm)126タイプフランジレスタイプ径(Φmm)Φ70消費電力(W)5.7構造防雨・防湿形首振角度(°)【壁向】37、【外向】93保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付兼用ランプ別売埋め込み深さ(mm)57ランプ寿命30000時間ガラス色【強化ガラス】透明適合ランプ【別売り】LZA-92759・61・63・65・67・69、LZA-92947・49・51回転角度(°)350調光方式調光(位相調光・逆位相調光)適正電圧(V)100LED交換可能近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当
スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93DAIKO(大光電機)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)70×120首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光率(%)1~100近接限度距離(m)0.2従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra96(クラス3) /反射板:アルミ 鏡面(デジタルカット)(中角形・広角形) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ77、長100、吊高117質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
70φ特集
おすすめ人気ランキング
スポットライト