絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • DAIKO(大光電機)(47)
  • ENDO(遠藤照明)(14)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • コイズミ(小泉成器)(4)
  • 三菱電機(2)
光色
  • 昼光色(4)
  • 昼白色(6)
  • 温白色(2)
  • 白色(1)
  • 電球色(15)
調光の可否
  • ×(5)
  • (2)
電圧(V)
  • 100(8)
100
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(2)
  • 90以上(9)
80~90未満・90以上
色温度(K)
  • 3000未満(15)
  • 3000~5000未満(7)
  • 5000以上(10)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
消費電力(W)
  • 5~10未満(8)
  • 10~20未満(7)
5~10未満・10~20未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(15)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

スポットライト :「100V 12V」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光色から絞り込む
昼光色(4)
昼白色(6)
温白色(2)
白色(1)
電球色(15)
高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)超小型ボディが提供する上質な光建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様人感センサー付、防雨型、調光器不可種別ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付長さ(mm)100幅(mm)Φ53材質(本体)アルミダイカスト首振95°平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台配光タイプワイド配光(42°)人感センサーON-OFF型
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型長さ(mm)130質量(kg)1.2取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)17首振角度(°)90ランプLED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさJR12V-50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)83取付面位置天井面取付専用調光の可否
オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー ODELIC(オーデリック)オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイーODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
PLUGGED-SE(プラグド・エスイー)。最高のコストパフォーマンスが魅力のスポットライトシリーズ LEDの発光効率を高める器具設計によって明るさに対するコストを最小限に抑えています 「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換すれば配光と色温度をあとから変更することができます
付属品電源装置種別LED一体型取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用調光の可否不可
高演色LED 配線ダクト用 調光・調色スポットライト ODELIC(オーデリック)高演色LED 配線ダクト用 調光・調色スポットライトODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
TUMBLER(タンブラー)スポットライトシンプルな筒形の灯体に調光・調色LEDを搭載したオフィス/店舗/展示施設向けスポットライト。JISが定める演色性の種類"クラス2"の基準をみたす高演色LED「R15」を搭載したタイプです。
仕様調光器:不可付属品電源装置適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別スポットライト長さ(mm)130取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振90°平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924入数1台光色電球色~昼光色回転角度(°)360調光方式連続調光100-1%・調色取付面位置天井面取付専用
高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED スポットライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
その他※調光器不可定格電圧(V)100首振角度(°)90回転角度(°)360
波佐見焼 スポットライト ODELIC(オーデリック)波佐見焼 スポットライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質グローブ:波佐見焼(白色)長さ(mm)177質量(kg)0.8材質(本体)鋼(黒色)電圧(V)100消費電力(W)7.2首振角度(°)90ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12配光角度(°)116明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)330演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプ拡散配光
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)長さ(mm)160質量(kg)0.9オフホワイト色取付レール取付専用材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)7.2首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)90光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12配光角度(°)137明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)330演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可配光タイプ拡散配光
ミニマム スポットライト ODELIC(オーデリック)ミニマム スポットライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
徹底的にコンパクトサイズを目指したデザイン
種別器具:LED一体型長さ(mm)90質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)15首振角度(°)85光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)28明るさJR12V-50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93取付面位置天井面取付専用調光の可否不可
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 高演色LED モータードリブンスポットライト ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 高演色LED モータードリブンスポットライトODELIC(オーデリック)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
MOTER DRIVEN SPOT LIGHT(モータードリブンスポットライト)。照射方向、光色、明るさを、無線で遠隔操作できます モーターで動く小型スポットライト パネルの交換で配光角も変更できます CONNECTED LIGHTING 高演色照明R15クラス2
付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)135幅(mm)Φ69質量(kg)1.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト・樹脂定格消費電力(W)17.7首振角度(°)180色温度(K)2700~5000ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)18(100V)明るさJR12V-50W相当回転角度(°)180別売品番【タブレット】RC913、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色取付面位置天井面取付専用調光の可否不可
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)長さ(mm)160質量(kg)0.9オフホワイト色材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)電圧(V)100消費電力(W)7.2首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)90光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12配光角度(°)137明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)330演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプ拡散配光
高演色LED エクステリアスポットライト プラスアクセント 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアスポットライト プラスアクセント 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
EXTERIOR SPOT LIGHT +ACCENT(エクステリアスポットライト プラスアクセント)光の意匠を小型ボディにプラス点灯感を強調したデザイン。対象をスポット光で照らしつつ灯体も美しく光ります。
仕様人感センサー付、防雨型、調光器不可種別エクステリアスポットライト プラスアクセント 人感センサー付長さ(mm)120幅(mm)Φ53質量(kg)1材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)5.6首振95°平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)12(100V)入数1台光色電球色明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当回転角度(°)360グリーン購入法適合配光タイプワイド配光(43°)人感センサーON-OFF型
高演色LED エクステリアスポットライト プラスアクセント 顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアスポットライト プラスアクセント 顔識別カメラ付ODELIC(オーデリック)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
EXTERIOR SPOT LIGHT +ACCENT(エクステリアスポットライト プラスアクセント)光の意匠を小型ボディにプラス点灯感を強調したデザイン。対象をスポット光で照らしつつ灯体も美しく光ります。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可長さ(mm)120幅(mm)Φ53質量(kg)1.1材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)8首振95°平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)12(100V)入数1台光色電球色明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当回転角度(°)360配光タイプワイド配光(43°)
高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック)高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 顔識別カメラ付ODELIC(オーデリック)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)超小型ボディが提供する上質な光建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可種別ミニマルエクステリアスポットライト 顔識別カメラ付長さ(mm)100幅(mm)Φ53材質(本体)アルミダイカスト首振95°平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台回転角度(°)200配光タイプワイド配光(42°)
ミニマム スポットライト ODELIC(オーデリック)ミニマム スポットライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
徹底的にコンパクトサイズを目指したデザイン
種別器具:LED一体型長さ(mm)90質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)16首振角度(°)85光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)31明るさJR12V-50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93取付面位置天井面取付専用調光の可否
波佐見焼 スポットライト ODELIC(オーデリック)波佐見焼 スポットライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質グローブ:波佐見焼(白色)長さ(mm)177質量(kg)0.8取付レール取付専用材質(本体)鋼(黒色)タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)7.2首振角度(°)90ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12配光角度(°)116明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)350演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用配光タイプ拡散配光
スポットライト