絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • Panasonic(パナソニック)(264)
  • DAIKO(大光電機)(22)
  • 光商事(1)
調光の可否
  • ×(1)
口金
  • 11(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
5~10未満
器具・セット
  • 器具のみ(1)
器具のみ
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

スポットライト :「70φ」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光色から絞り込む
スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
デザイン性と手軽さがより多彩にLED電球採用のスポットライト
仕様調光器:別売、ランプ:別売材質(本体)アルミダイカスト口金11首振角度(°)90器具・セット器具のみランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否×照射面近接限度(cm)10
スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
3日以内出荷
シンプル・イズ・ベスト。多彩な選択肢を持つLED電球ダイクロハロゲン形と超小型ボディの組合せが、高いコストパフォーマンスと機能性とを実現します。
仕様調光器:別売、ランプ:別売種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W/Φ70調光9.4W(E11)幅(Φmm)50ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR75W~40W相当回転角度(°)360調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用照射面近接限度(cm)10
エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)エクステリア スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
光源は交換可能なLED電球交換可能なダイクロハロゲン形LED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360
エクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック)エクステリア スポットライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
光源は交換可能なLED電球交換可能なダイクロハロゲン形LED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
材質アルミダイカスト長さ(mm)152幅(mm)Φ88カバー強化ガラス(透明)質量(kg)1.5取付壁面・天井面兼用、コーキングレス型構造防雨型首振角度(°)125光源LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70 9.4W(E11)別売付属品ランプランプ寿命40000時間明るさJDR75W相当回転角度(°)360配光タイプミディアム配光LED交換
LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック)LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付ODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)光源は交換可能なLED電球交換可能なLED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可種別エクステリア スポットライト 人検知カメラ付き長さ(mm)152幅(mm)Φ88質量(kg)1.5材質(本体)アルミダイカスト首振90°ランプ(別売)258G1・259C1・259Y1・279AN・279BN・279AW・279BW・279AL・279BL材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70 9.4W・10.5W(E11)光源寿命40000時間入数1台明るさダイクロハロゲン形(JDR)75Wクラス回転角度(°)360配光タイプミディアム
LED エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック)LED エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付ODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)光源は交換可能なLED電球交換可能なLED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可種別エクステリア スポットライト 顔識別カメラ付長さ(mm)152幅(mm)Φ88質量(kg)1.5材質(本体)アルミダイカスト首振90°ランプ(別売)258G1・259C1・259Y1・279AN・279BN・279AW・279BW・279AL・279BL材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70 9.4W・10.5W(E11)光源寿命40000時間入数1台明るさダイクロハロゲン形(JDR)75Wクラス回転角度(°)360配光タイプミディアム
スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)
7,198税込7,918
1台
3日以内出荷
レバー式クイックリリース機構を採用した大胆なフォルムレバー式クイックリリース機構により高度な操作感を追求しました。ヴィンテージロードバイクをモチーフにしたやわらかな曲線。
仕様調光器:別売、ランプ:別売長さ(mm)117質量(kg)0.4材質(本体)アルミダイカスト(磨き)種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W/Φ70調光9.4W(E11)首振角度(°)90幅(Φmm)50ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR75W~40W相当回転角度(°)330調光率(%)ランプ:連続調光100-5・位相制御照射面近接限度(cm)10
スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
調光可能な中心光度の高い光LED電球ダイクロハロゲン形機構上の部品の露出を抑えたミニマルな意匠放熱機構とデザインの美しい融合
仕様調光器:別売、ランプ:別売材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用照射面近接限度(cm)10
スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)
9,598税込10,558
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
古道具に宿る、今も変わらない魅力古き良き時代への愛着。繊細な金物を模した懐かしい意匠から、抑制の効いた灯りで落ち着いた雰囲気を演出します。
仕様調光器:別売、ランプ:別売長さ(mm)121質量(kg)0.3材質(本体)アルミダイカスト(真鍮古味)種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W/Φ70調光9.4W(E11)首振角度(°)90幅(Φmm)50ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR75W~40W相当回転角度(°)360調光率(%)ランプ:連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用照射面近接限度(cm)10
70φ特集
おすすめ人気ランキング
スポットライト