絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • Panasonic(パナソニック)(368)
  • DNライティング(272)
  • コイズミ(小泉成器)(164)
  • DAIKO(大光電機)(140)
  • ハーフェレ(80)
  • ODELIC(オーデリック)(52)
  • ENDO(遠藤照明)(34)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(30)
  • MAXRAY(マックスレイ)(29)
  • 山田照明(25)
  • 三菱電機(23)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(21)
  • イチネンTASCO(13)
  • エスコ(8)
  • テス・ライティング(7)
  • オーム電機(6)
  • 未来工業(5)
  • コイズミ照明(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リニューアルプレート 塞ぎプレート 東芝ライテックリニューアルプレート 塞ぎプレート東芝ライテック(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
リニューアル用に取り外した既設器具の枠跡をきれいに隠せます。 既設埋込穴Φ125~200mmに対応。
材質本体:プラスチック/バージンホワイト外径(Φmm)230
6形Т形ジョインタ黒ねじ 東芝ライテック6形Т形ジョインタ黒ねじ東芝ライテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形アルミ製だから軽い横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単
進入口赤色灯 東芝ライテック進入口赤色灯東芝ライテック
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
非常用光源をLED化し、省エネへ貢献設置環境に合わせ、直付&埋込タイプの電源部をラインアップ長寿命60,000時間へ(非常時点灯時間30分)従来品に比べ約64%の節電
材質グローブ/ガラスグローブ/赤色区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)2.5(100V)保護等級IP23(灯具)IP20(電源)電池内蔵形(ニッケル水素電池(FK731))光源寿命60000時間内蔵電池FK731入力電流(mA)47mA(100V)調光方式不可点灯方法常時/非常時 LED点灯
吊装置・アダプター 東芝ライテック吊装置・アダプター東芝ライテック
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
取付ボルト660800
テレビターミナル高シールド4K対応 東芝ライテックテレビターミナル高シールド4K対応東芝ライテック
999税込1,099
1個
当日出荷
空間に美しく配合するデザインとみんなが使いやすいカタチと機能を両立させた、東芝配線器具ワイド・アイシリーズ。
ニューホワイト
ガード 東芝ライテックガード東芝ライテック
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
このガードによりバレーボールなどの衝撃から誘導灯を保護します。
本体/ピュアホワイト
40ワット用 東芝ライテック40ワット用東芝ライテック
729税込802
1個
翌々日出荷
P21口金 フック包装仕様
全長(mm)39質量(g)8口金P21使用電圧(V)200ランプ1個形態ブリスターパック動作回数60000以上平均点灯所要時間(秒)0.6直径(mm)21適合ランプ蛍光ランプ:FL40SS/37、FL40S、FL40、FCL40/38、FCL40、FL35SS、GL30、FML36、FPL36
器具用部品40タイプ片反射笠 東芝ライテック器具用部品40タイプ片反射笠東芝ライテック
1,898税込2,088
1個
欠品中
光電開閉器受光器航空障害灯用管制器 東芝ライテック光電開閉器受光器航空障害灯用管制器東芝ライテック
20,980税込23,078
1個
40日以内出荷
あかりセンサ 東芝ライテックあかりセンサ東芝ライテック
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
シンプルなシステム構成シンプルなシステム構成外の光を検知して省エネ人の動きを検知して省エネ
LED流し元灯 東芝ライテックLED流し元灯東芝ライテック
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
幅(mm)75質量(kg)1定格電圧(V)100~200定格消費電力(W)10.0(100V)10.0(200V)エネルギー消費効率(Lm/W)81(100V) 81(200V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)付加機能SL端子台入力電流(mA)105(100V) 53(200V)光束(Lm)810光色昼白色(5000K Ra:83)適合ランプLDM20SSL/10/8-01、LDM20SSN/10/10-01調光方式不可カテゴリー流し元灯
FLコントルクスPDMESL端末器 東芝ライテックFLコントルクスPDMESL端末器東芝ライテック
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
メーカー製PWM調光式照明器具をスムーズに調光調光したまま点減できます
FLR40×多灯用SPC枠 東芝ライテックFLR40×多灯用SPC枠東芝ライテック
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
4-10ワット用 東芝ライテック4-10ワット用東芝ライテック
539税込593
1個
翌々日出荷
E17口金 フック包装仕様
全長(mm)40質量(g)8口金E17使用電圧(V)100ランプ1個形態ブリスターパック動作回数60000以上平均点灯所要時間(秒)1.2直径(mm)17適合ランプ蛍光ランプ:FL4、6、8、10、GL4、6、8、10、FUL10、FDL9、FPL6、9
進入口赤色灯電源別置形 東芝ライテック進入口赤色灯電源別置形東芝ライテック
16,980税込18,678
1個
29日以内出荷
非常用光源をLED化し、省エネへ貢献設置環境に合わせ、直付&埋込タイプの電源部をラインアップ長寿命60,000時間へ(非常時点灯時間30分)従来品に比べ約64%の節電
材質グローブ/ガラスグローブ/赤色区分直付周波数(Hz)50/60電源予備電源別置形定格電圧(V)100定格消費電力(W)2.2(100V)保護等級IP43光源寿命40000時間入力電流(mA)45mA(100V)調光方式不可点灯方法常時/非常時 LED点灯
耐衝撃水銀400高天井器具 東芝ライテック耐衝撃水銀400高天井器具東芝ライテック
83,980税込92,378
1個
29日以内出荷
クレーン対応のLED高天井器具耐衝撃性能30Gをクリア耐震性能2.2Gと耐振動性能1.5Gを達成まぶしさを抑制する円錐状の反射構造電源内蔵・軽量タイプで施工性を向上一時的に55℃まで使用可能落下防止ワイヤー標準装備
用途天井直付用(傾斜天井取付不可)付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SPC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.5本体/黒、アングル/黒、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)96.9(100V)93.8(200V)93.8(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)168.2(100V) 173.3(200V) 173.3(242V)光源寿命60000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台耐振動1.5G入力電流(mA)980(100V) 490(200V) 400(242V)光束(Lm)16300配光角度(°)90光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ(補償装置用)調光器別調光方式耐衝撃30G点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5カテゴリー高天井用照明器具配光タイプ広角タイプ 耐衝撃・振動対応調光範囲約5%~100%
耐衝撃メタハラ400高天井器具 東芝ライテック耐衝撃メタハラ400高天井器具東芝ライテック
99,980税込109,978
1個
29日以内出荷
クレーン対応のLED高天井器具耐衝撃性能30Gをクリア耐震性能2.2Gと耐振動性能1.5Gを達成まぶしさを抑制する円錐状の反射構造電源内蔵・軽量タイプで施工性を向上一時的に55℃まで使用可能落下防止ワイヤー標準装備
用途天井直付用(傾斜天井取付不可)仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SPC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)267質量(kg)2.6本体/黒、アングル/黒、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)AC100~242ビームの開き(°)90保護等級IP20(屋内用)光源寿命60000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台耐振動1.5G入力電流(A)1.30(100V)0.64(200V)0.53(242V)配光角度(°)90光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ(補償装置用)調光器別調光方式耐衝撃30G距離照射面:0.5カテゴリー高天井用照明器具配光タイプ広角タイプ 耐衝撃・振動対応調光範囲約5%~100%
耐衝撃メタハラ250高天井器具 東芝ライテック耐衝撃メタハラ250高天井器具東芝ライテック
63,980税込70,378
1個
29日以内出荷
クレーン対応のLED高天井器具耐衝撃性能30Gをクリア耐震性能2.2Gと耐振動性能1.5Gを達成まぶしさを抑制する円錐状の反射構造電源内蔵・軽量タイプで施工性を向上一時的に55℃まで使用可能落下防止ワイヤー標準装備
用途天井直付用(傾斜天井取付不可)仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SPC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)267質量(kg)2.4本体/黒、アングル/黒、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)AC100~242ビームの開き(°)90保護等級IP20(屋内用)光源寿命60000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台耐振動1.5G入力電流(A)0.65(100V)0.32(200V)0.27(242V)配光角度(°)90光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ(補償装置用)調光器別調光方式耐衝撃30G距離照射面:0.5カテゴリー高天井用照明器具配光タイプ広角タイプ 耐衝撃・振動対応調光範囲約5%~100%
照明制御コントローラー壁操作器 東芝ライテック照明制御コントローラー壁操作器東芝ライテック
23,980税込26,378
1個
29日以内出荷
調光信号線が不要で導入のしやすい無線照明制御システム小規模向け無線照明制御システムリニューアルで省エネ、さらに自動で省エネ制御、こまめな手動調光も可能
電源単4乾電池×2本機能ユニット/グループ/パターン通信距離15m(見通し距離)設置場所屋内壁掛ボタン数8ボタン周波数(GHz)無線:2.4無線通信方式メッシュ方式
照明制御コントローラースケジューラー 東芝ライテック照明制御コントローラースケジューラー東芝ライテック
20,980税込23,078
1個
29日以内出荷
調光信号線が不要で導入のしやすい無線照明制御システム小規模向け無線照明制御システムリニューアルで省エネ、さらに自動で省エネ制御、こまめな手動調光も可能
電源電圧(V)AC100~AC242機能タイムスケジュール通信距離15m(見通し距離)付加機能中継機能設置場所屋内天井埋込(Φ75)周波数(GHz)無線:2.4無線通信方式メッシュ方式
煙感知器用ベース 東芝ライテック煙感知器用ベース東芝ライテック
399税込439
1個
翌々日出荷
材質本体/PC/ABS幅(mm)Φ104寸法(mm)Φ104×15質量(kg)0.05
消火栓表示灯 東芝ライテック消火栓表示灯東芝ライテック
13,980税込15,378
1個
29日以内出荷
付属品LED電球材質グローブ/ガラスグローブ/赤色区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)100保護等級IP23(灯具)IP20(埋込部)光源寿命40000時間点灯方法常時/非常時 LED点灯
民泊施設用LED非常灯専用形 東芝ライテック民泊施設用LED非常灯専用形東芝ライテック
25,980税込28,578
1個
45日以内出荷
配電工事を必要としない既存コンセント利用の後付タイプ。鍵付きコンセントカバーによりプラグの抜けを防止。電気工事士の資格を持たなくても取付施工が可能。引っかけを防ぐ70cm長の短い電源線。双方向通信リモコンにより効率的な法令点検が可能。
用途水平天井取付専用付属品コンセントプラグ・金属防滴プレート材質本体/SGC、カバー/SPC、レンズ/ガラス幅(mm)Φ154厚さ(mm)カバー/1質量(kg)1.1カバー/白(0.2PB 9.2/0.4)区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)0.8(100V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)500(100V)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、コンセント付、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-SLN型式承認番号LBLE-002光束(Lm)400光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
断熱施工低天井埋込LED非常灯専用形 東芝ライテック断熱施工低天井埋込LED非常灯専用形東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
欠品中
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用材質本体/ADC、天板/SGC、化粧枠/CGC幅(mm)Φ120厚さ(mm)化粧枠/1質量(kg)0.5化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)0.8(100V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)500(100V)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、高気密SB形、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-AH-BE型式承認番号LALE-001光束(Lm)400埋め込み寸法(mm)100光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・低天井用(~3m)
専用キー 東芝ライテック専用キー東芝ライテック
279税込307
1個
翌々日出荷
埋込防湿防雨形高天LED非常灯専用形 東芝ライテック埋込防湿防雨形高天LED非常灯専用形東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
29日以内出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用材質本体/SPC、化粧枠/SUS、下面ガラス/強化ガラス、レンズ/ガラス幅(mm)Φ196厚さ(mm)本体/1、化粧枠/1、下面ガラス/4質量(kg)1.8本体/白、化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、口出し線式、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-BE型式承認番号LALE-003光束(Lm)910埋め込み寸法(mm)150光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・高天井用(~10m)
埋込用ボックスカバー部品 東芝ライテック埋込用ボックスカバー部品東芝ライテック
369税込406
1個
29日以内出荷
材質本体/SPC厚さ(mm)本体/2本体/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4
埋込HACCP高天LED非常灯専用形 東芝ライテック埋込HACCP高天LED非常灯専用形東芝ライテック
59,980税込65,978
1個
29日以内出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用材質本体/SPC、化粧枠/SUS、下面ガラス/強化処理ガラス幅(mm)Φ196厚さ(mm)本体/1、化粧枠/1、下面ガラス/4質量(kg)1.8本体/白、下面ガラス/透明区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)1.5(100V)1.8(200V)2.0(242V)加工下面ガラス/飛散軽減コーティング保護等級IP23防湿(HACCP・クリーンルーム兼用形は天井下面側 IP65)電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)606.6(100V) 505.5(200V) 455(242V)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、口出し線式、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-BE型式承認番号LALE-003光束(Lm)910埋め込み寸法(mm)150光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・高天井用(~10m)
器具用部品和風カバー白木黒塗装 東芝ライテック器具用部品和風カバー白木黒塗装東芝ライテック
43,980税込48,378
1個
29日以内出荷
材質カバー/白木カバー/黒塗装
器具用部品和風カバー白木 東芝ライテック器具用部品和風カバー白木東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
材質カバー/白木
器具用部品・直付器具用アダプタ 東芝ライテック器具用部品・直付器具用アダプタ東芝ライテック
3,198税込3,518
1個
29日以内出荷
器具用部品ライン用延長出力端子 東芝ライテック器具用部品ライン用延長出力端子東芝ライテック
2,798税込3,078
1個
29日以内出荷
用途器具間をあける場合に使用します(300mm以上)(600・300mm除く)定格電圧(V)AC100~242カテゴリー屋内用ライン器具用部品
器具用部品ライン用延長入力端子 東芝ライテック器具用部品ライン用延長入力端子東芝ライテック
2,798税込3,078
1個
29日以内出荷
用途器具間をあける場合に使用します(300mm以上)、600・300mmの器具を連結の始端、中間で使用する場合に使用します定格電圧(V)AC100~242カテゴリー屋内用ライン器具用部品
器具用部品ライン用延長コード 東芝ライテック器具用部品ライン用延長コード東芝ライテック
2,498税込2,748
1個
29日以内出荷
カテゴリー屋内用ライン器具用部品
器具用部品ライン用壁面取付金具 東芝ライテック器具用部品ライン用壁面取付金具東芝ライテック
2,298税込2,528
1個
29日以内出荷
懐が狭く器具取付が困難な時にご使用ください。
入数2個カテゴリー屋内用ライン器具用部品
器具用部品ライン用入力端子 東芝ライテック器具用部品ライン用入力端子東芝ライテック
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
カテゴリー屋内用ライン器具用部品
器具用部品ライン用傾斜取付金具 東芝ライテック器具用部品ライン用傾斜取付金具東芝ライテック
2,298税込2,528
1個
29日以内出荷
光をより遠くまで照射したい時にご使用ください。
入数2個カテゴリー屋内用ライン器具用部品傾斜天井取付角度(°)45
吊装置・オワン形・防湿防雨 東芝ライテック吊装置・オワン形・防湿防雨東芝ライテック
3,598税込3,958
1個
29日以内出荷
結線作業が容易長さが調節できます電線やリング外れ保護
幅(mm)Φ130質量(kg)0.8本体/白取付穴(mm)Φ20埋め込み寸法(mm)20
吊装置・オワン形・SUS 東芝ライテック吊装置・オワン形・SUS東芝ライテック
10,980税込12,078
1個
29日以内出荷
結線作業が容易長さが調節できます電線やリング外れ保護
幅(mm)Φ130質量(kg)1許容荷重20kgf/2本
ロータリー式コントルクス3.2A 東芝ライテックロータリー式コントルクス3.2A東芝ライテック
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
定格電圧(V)AC100公称容量(mAh)3200(単独取付の場合)適合プレートWDG5111(WW)
住宅・店舗用照明器具アクセサリ