115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
LED防犯灯10VA明るさセンサあり Panasonic(パナソニック)LED防犯灯10VA明るさセンサありPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から92日以内出荷
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100センサー明るさ:内蔵保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり耐雷サージ15kV
LED防犯灯 自動点滅器内蔵 アイリスオーヤマLED防犯灯 自動点滅器内蔵アイリスオーヤマ(10件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷
仕様自動点滅器内蔵周波数(Hz)50/60共用電源(V)100~242平均演色評価数(Ra)75保護等級IP44色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000
LED防犯灯10VA明るさセンサなし Panasonic(パナソニック)LED防犯灯10VA明るさセンサなしPanasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1台
当日出荷から92日以内出荷
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100センサー明るさ:無し保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり耐雷サージ15kV
ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付 セフティー電気用品ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付セフティー電気用品(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
ソーラー防犯灯 (サニーソライト)は太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約20時間の点灯が可能。 20VA防犯灯と同等クラスの明るさです。 電気代0円、Co2排出ゼロ。 自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。 検知エリアは、2~6m。 車1台分を完全カバー出来ます。 自然エネルギーを活用した電源に頼らない独立した防災照明。 もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。
用途路地、倉庫、工場、農場などの屋外防犯灯や工事現場の作業灯として、防犯性を高めます。材質アルミ合金寸法(mm)566×182×63質量(kg)2.9消費電力(W)12(100%点灯時)使用温度(℃)-15~+45保護等級IP65(耐塵防噴流型)色温度(K)5000保証期間2年光束(Lm)(器具)2000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(6.24MB)グリーン購入法適合高さ(m)(取付)3~5適合ポール径(Φmm)48.6~89.6(その他のサイズは別途金具にて対応)バッテリー容量(Wh)89.6
ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付 セフティー電気用品ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付セフティー電気用品
66,980税込73,678
1台
欠品中
ソーラー防犯灯 (サニーソライト)は太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約20時間の点灯が可能。20VA防犯灯と同等クラスの明るさです。電気代0円、Co2排出ゼロ。自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。検知エリアは、2~6m。車1台分を完全カバー出来ます。自然エネルギーを活用した電源に頼らない独立した防災照明。もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。
用途路地、倉庫、工場、農場などの屋外防犯灯や工事現場の作業灯として、防犯性を高めます。寸法(mm)550×255×91質量(kg)3.4材質(本体)アルミ合金消費電力(W)10.5※100%点灯時使用温度(℃)-5~45保護等級IP65(耐塵防噴流型)色温度(K)5000保証期間2年光束(Lm)2000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料STP-20-BSL_カタログ(14.72MB)グリーン購入法適合取扱説明書取扱説明書(3.3MB)取付高H(cm)300~500適合ポール径(Φmm)42.7~114.3(その他のサイズは自在バンドにて対応)バッテリー容量(Wh)98
ED防犯灯20VA Panasonic(パナソニック)ED防犯灯20VAPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg)器具:1.3使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8定格電圧(V)100/200高さH(mm)274保護等級IP44色温度(K)5500光源色昼白色・明光色入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093幅W(mm)102光束(Lm)2240RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:376グリーン購入法適合耐雷サージ15kV
LEDioc STREET (レディオック ストリート) 7VA 自動点滅機能 岩崎電気LEDioc STREET (レディオック ストリート) 7VA 自動点滅機能岩崎電気
7,998税込8,798
1台
当日出荷から30日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)6.4(100V)入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)156.2LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)定格光束(Lm)1000耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDソーラー街灯 ソーラー充電 リモコン付き 夜間自働点灯 100W 万方商事LEDソーラー街灯 ソーラー充電 リモコン付き 夜間自働点灯 100W万方商事(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
LEDソーラー街灯は、100W相当の明るさで広範囲を照らすソーラー街灯です。高品質パネルと大容量バッテリー搭載により、連日の悪天候でも安定稼働。暗感知で自動点灯(明るさで消灯)、電気代ゼロの省エネ設計、約90cmスリムボディで自立性に優れ、ソーラーパネルと分離式で日当たり最適化可能。「駐車場の防犯」「庭のアプローチ照明」に最適な、工事不要で即設置できる環境配慮型照明です。
用途照明・防犯用に。付属品リモコン質量(kg)5.2寸法(cm)【ライト本体】90×21【ソーラーパネル】45×35発光色昼白色 100w相当充電時間約7~10時間でフル充電、ソーラーパネルとバッテリーで2~3日はライト点灯可能防水性IP65操作距離【リモコン】8~10m点灯時間夜間点灯後は3時間・5時間・8時間の点灯時間を設定できます。
LEDソーラー街灯 ソーラー充電 リモコン付き 夜間自働点灯 300W 万方商事LEDソーラー街灯 ソーラー充電 リモコン付き 夜間自働点灯 300W万方商事
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
LEDソーラー街灯は、驚異の1020個LED搭載で300W相当の広範囲照射を実現した街灯です。ソーラー充電式(高品質パネル+大容量バッテリー)で電気代ゼロ&環境に配慮した設計です。暗さを感知して自動点灯、明るさで自動消灯する省エネ設計。約90cmの大型ボディで安定性抜群ながら、太陽光発電のため配線工事不要です。連日の悪天候でも途切れない明るさを維持し、駐車場や庭先を昼白色で照らすします。
用途照明・防犯用に。付属品リモコン質量(kg)5.5寸法(cm)90×35×21発光色昼白色 300w相当充電時間約7~10時間でフル充電、ソーラーパネルとバッテリーで2~3日はライト点灯可能LED使用数(個)1020防水性IP65操作距離【リモコン】8~10m点灯時間夜間点灯後は3時間・5時間・8時間の点灯時間を設定できます。
7VA昼白色センサ有防犯灯 耐塩形 東芝ライテック7VA昼白色センサ有防犯灯 耐塩形東芝ライテック
12,980税込14,278
1台
当日出荷
新7VA:消費電力6.3W(電気料金区分10VA)で設置間隔19m(クラスB+)を実現。
定格電圧(V)AC100質量(kg)0.65保護等級IP44光源寿命60000時間グリーン購入法適合
LED防犯灯 LEDioc STREET 20VA 岩崎電気LED防犯灯 LEDioc STREET 20VA岩崎電気
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
入力電圧(V)100~240対応消費電力(W)(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード)材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(kg)1.1アイボリー使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60共用平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44色温度(K)5000相当光源色昼白色タイプエネルギー消費効率(Lm/W)(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)口出線(mm)器具外500、キャブタイヤケーブルグリーン購入法適合定格光束(Lm)2300
7VA昼白色センサ無LED防犯灯 東芝ライテック7VA昼白色センサ無LED防犯灯東芝ライテック(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
当日出荷
消費電力(W)6.3定格電圧(V)AC100仕様電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:7.0VA、クラスA:10m、クラスB+:19m、クラスB:19m材質アルミダイカスト質量(kg)0.65タイプ耐塩形使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000加工ポリエステル粉体塗装平均演色評価数(Ra)70仕上マイルドホワイト保護等級IP44グローブ種別アクリル・ 透明つや消し仕上げ光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.6光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.07光束(Lm)710色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当耐電圧(kV)15(コモンモード)
ソーラー防犯灯(サニーソライト)用バンド取付金具 サニーソライトソーラー防犯灯(サニーソライト)用バンド取付金具サニーソライト
4,998税込5,498
1組
4日以内出荷
ソーラー防犯灯 (サニーソライト)SAL-18-BSL専用 バンド取付金具SALP-MB8です。 本金具を使用することで、60~400Φの電柱へ取り付けが可能。
用途SAL-18-BSLを60~400Φの電柱に取り付けを可能にします適合本金具を使用することで、60~400Φの電柱へ取り付けが可能。材質SUS304質量(g)254寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×29.8×79取付金具バンド:サニーソライトSAL-18-BSL用
街路灯リニューアル用LED電球 東芝ライテック街路灯リニューアル用LED電球東芝ライテック
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度断熱材施工器具対応密閉形器具対応
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED防犯灯 JAPPYLED防犯灯JAPPY
5,698税込6,268
1台
翌々日出荷
環境省光害対策ガイドライン対応器具消費電力7.5WでFL20W相当クラスB+の設置間隔は24m錆に強いコンパクトかつ軽量(950g⇔20W蛍光防犯灯は約2.2kg)
その他【器具設置間隔】クラスB+=24m材質【グローブ】アクリル材質(本体)ASA樹脂質量(g)950入力容量7.8VA定格電力(W)7.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)センサー光センサーなし平均演色評価数Ra80ランプLED色温度5000K定格入力電流(A)0.078防塵防水性能IP44標準色アイボリーエネルギー消費効率(Lm/W)132光源寿命60000h(※光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35光束(Lm)990耐雷サージ15kV(※コモンモード)
LED防犯灯20VA明るさセンサあり Panasonic(パナソニック)LED防犯灯20VA明るさセンサありPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
92日以内出荷
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg)器具:1.3使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8定格電圧(V)100/200高さH(mm)274センサー明るさ:内蔵保護等級IP44入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093幅W(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:376グリーン購入法適合耐雷サージ15kV
LED消化栓表示灯 Panasonic(パナソニック)LED消化栓表示灯Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
パナソニック製のLED消化栓表示灯は消防法にて義務付けられている「赤色の灯火」です。LED化により省エネ・省メンテ白熱電球からLED電球へ。従来品に比べ、節電でき、交換頻度も削減できます。安全性の向上耐熱端子台を採用。施工性の向上と火災時の安全性をより高めました。専用電源に接続してご使用ください。
用途オフィスの室内廊下におすすめ(消防設備専用)仕様端子台式、消防設備専用幅(mm)Φ100質量(kg)0.5取付壁面埋込取付専用電圧(V)AC100消費電力(W)0.5構造防雨型保護等級(灯具部/埋込部)IP23/IP20グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)ランプの種類LED電球小丸電球タイプ5Wタイプ(E17)光源寿命40000時間LED同梱出しろ(mm)68
LEDioc STREET (レディオック ストリート) 10VA 岩崎電気LEDioc STREET (レディオック ストリート) 10VA岩崎電気
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(kg)1.1アイボリー使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)9.2(100V)入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)143.4LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)定格光束(Lm)1320耐雷サージ15kV(コモンモード)
アウトドアライト/防犯灯 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/防犯灯DAIKO(大光電機)
8,798税込9,678
1台
5日以内出荷
光色昼白色ランプLED内蔵
LEDポールライト 丸形グローブ 岩崎電気LEDポールライト 丸形グローブ岩崎電気
39,980税込43,978
1個
90日以内出荷から122日以内出荷
20VA昼白センサ無LED防犯灯 東芝ライテック20VA昼白センサ無LED防犯灯東芝ライテック
42,980税込47,278
1個
当日出荷
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵幅(mm)器具:114材質/仕上本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V)定格電圧(V)100~242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)60000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44エネルギー消費効率(Lm/W)143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V)付加機能照度センサー入力電流(mA)172(100V)、85(200V)、72(242V)光色昼白色調光方式調光不可グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz定格光束(Lm)2450耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED防犯灯10VA明るさセンサあり Panasonic(パナソニック)LED防犯灯10VA明るさセンサありPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率80%)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)
9VA昼白色センサ無LED防犯灯 東芝ライテック9VA昼白色センサ無LED防犯灯東芝ライテック(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
消費電力(W)8.9定格電圧(V)AC100仕様電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:9.4VA、クラスA:17m、クラスB+:28m、クラスB:31m材質アルミダイカスト質量(kg)0.65タイプ耐塩形使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000加工下地塗装+ポリエステル粉体塗装平均演色評価数(Ra)70仕上マイルドホワイト保護等級IP44グローブ種別アクリル・ 透明光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)121.3光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.094光束(Lm)1080色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当耐電圧(kV)15(コモンモード)
LED街路灯 東芝ライテックLED街路灯東芝ライテック
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
多彩な器具と明るさ、光色を組合せてお選びいただけますお勧め場所:公園、広場など複数のポール径に対応したマルチアダプタ搭載器具の拡充/複数のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
仕様上方光束比:5%以下周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃(耐塩形)定格電圧(V)AC100~AC240光源寿命60000時間(光束維持率80%)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱耐雷サージ15kV(コモンモード)
防犯灯 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)防犯灯 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
幅(mm)100カバーアクリル・透明質量(kg)1.2高さ(mm)148入力容量【電力会社申請】18VA消費電力(W)17構造防雨型本体アルミダイカスト・アイボリー塗装保護等級IP44機能非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命60,000(光束維持率70%)時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)121.1皮相電力(VA)18光束(Lm)2060口出線(mm)【器具外】300明るさHF80W相当耐風速(m/s)60出幅(mm)311グリーン購入法適合演色指数(Ra)72適正電圧(V)100LED交換不可耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED防犯灯 ODELIC(オーデリック)LED防犯灯ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
材質樹脂(オフホワイト色)/アクリル(透明ケシ)幅(mm)111寸法(mm)【出】256質量(kg)0.8取付壁・ポール取付兼用高さ(mm)206備考日本防犯設備協会ランクS使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)73周波数50Hz/60Hz保護等級IP44色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命60000時間光色昼白色明るさHf40W相当グリーン購入法適合電源容量(VA)7定格光束(Lm)903取付間隔【器具】クラスB・B+LED交換不可
LED防犯灯 7VA 自動点滅器なし 岩崎電気LED防犯灯 7VA 自動点滅器なし岩崎電気
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
質量(kg)1.1アイボリー使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)6.4定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra70保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)156.2光源寿命60000時間(光束維持率75%)光束(Lm)1000口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500グリーン購入法適合色(グローブ)ポリカーボネート耐雷サージ15kV(コモンモード)
自動点滅器付LED防犯灯 ODELIC(オーデリック)自動点滅器付LED防犯灯ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
欠品中
仕様器具設置間隔:クラスB・B+種別器具:LED一体型寸法(mm)出:363質量(kg)1.2オフホワイト材質(本体)樹脂タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)マイナス20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)14.1保護等級IP44ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(透明ケシ)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.5光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V)15入力電流(A)0.15明るさFHP32W相当演色指数(Ra)73定格光束(Lm)1770取付面位置壁・ポール取付兼用
自動点滅器付LED防犯灯 ODELIC(オーデリック)自動点滅器付LED防犯灯ODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
10VAタイプに設置間隔30cmを実現(クラスB/クラスB+)する高効率タイプLED防犯灯が新登場雷サージ強化品ですRBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです
種別器具:LED一体型幅(mm)120寸法(mm)出:363質量(kg)1.2オフホワイト高さ(mm)241材質(本体)樹脂タイプ高効率タイプ使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)8.9保護等級IP44ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(透明ケシ)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.9設置方式器具設置間隔:クラスB・B+光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V)10入力電流(A)0.092明るさFHP32W相当演色指数(Ra)73定格光束(Lm)1290取付面位置壁・ポール取付兼用
防犯灯 三菱電機防犯灯三菱電機
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
電源ユニット内蔵防雨形IP23使用可能温度範囲:-10~35℃耐雷サージ15kV(コモンコード)
用途屋外用照明光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力光源寿命60000時間演色指数(Ra)75クラスB+材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上グローブ種別アクリル 半透明
足元灯・保安灯/保安灯 DAIKO(大光電機)足元灯・保安灯/保安灯DAIKO(大光電機)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプLED内蔵
足元灯・保安灯/足元灯 DAIKO(大光電機)足元灯・保安灯/足元灯DAIKO(大光電機)
3,298税込3,628
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)AC100
足元灯・保安灯/LED交換可能タイプ DAIKO(大光電機)足元灯・保安灯/LED交換可能タイプDAIKO(大光電機)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
仕様LED交換可付属品自動点滅器付、コンセント(容量1.5kW・15A)付適合スイッチボックス専用、2個用スイッチボックス(カバー付)に適合材質プラスチック 白/アクリル 乳白(マット)寸法(mm)径□115 埋込深36 出14電圧(V)AC100消費電力(W)1ランプランプ付色温度(K)2800エネルギー消費効率(Lm/W)2.6光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)1色(本体)光色電球色演色指数(Ra)74定格光束(Lm)1.3調光の可否非調光
9VA昼白色センサ有防犯灯 東芝ライテック9VA昼白色センサ有防犯灯東芝ライテック
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9.2仕様電源ユニット・照度センサー内蔵材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル質量(kg)0.65本体:マイルドホワイト、グローブ:透明使用温度範囲(℃)-20~35平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)117.3塗装本体:ポリエステル粉体塗装、耐塩形本体:下地塗装+ポリエステル粉体塗装入力電流(A)0.096光束(Lm)器具:1080LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当耐電圧(kV)15(耐雷・コモンモード)グリーン購入法適合
LED防犯灯10VA明るさセンサなし Panasonic(パナソニック)LED防犯灯10VA明るさセンサなしPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
LEDモールライト専用電源100形 Panasonic(パナソニック)LEDモールライト専用電源100形Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
入力電圧(V)AC100~242電圧(V)100~242長さ(mm)220幅(mm)81質量(kg)0.97適合内径(Φmm)(収納可能ポール)105器具相当水銀灯100形相当用
LED街路灯エバーライト140形相当 Panasonic(パナソニック)LED街路灯エバーライト140形相当Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
LED防犯灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED防犯灯YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
材質アルミ合金 / PCホワイト消費電力(W)9定格電圧(V)AC100-240本体寸法(mm)W80×H84×D303本体質量(kg)0.72周波数50Hz/60Hz光源LED(交換不可)色温度(K)5000寿命40000時間光源色昼白色光束(Lm)1,260防水性IP67取扱説明書(0.46MB)演色指数(Ra)70調光の可否なし
LED防犯灯自動点滅機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED防犯灯自動点滅機能付きYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
材質アルミ合金 / PCホワイト消費電力(W)9定格電圧(V)AC100-240本体寸法(mm)W80×H84×D303本体質量(kg)0.72周波数50Hz/60Hz光源LED(交換不可)色温度(K)5000寿命40000時間光源色昼白色光束(Lm)1,260防水性IP67取扱説明書(0.46MB)演色指数(Ra)70調光の可否なし
防犯灯 コイズミ(小泉成器)防犯灯コイズミ(小泉成器)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
寸法(mm)口出し線:器具外200対応調光器併用不可時間光束維持時間:60,000時間(光束維持率80%)ランプLED色温度5500K使用可能温度範囲-20~35℃演色指数(Ra)Ra80耐雷サージ15kV(コモンモード)

防犯照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

防犯灯特集
おすすめ人気ランキング
防犯灯本体