絞り込み
消費電力(W)
  • 5~10未満(2)
電圧(V)
  • 100~240(2)
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • DAIKO(大光電機)(4)
  • JAPPY(3)
  • ODELIC(オーデリック)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(44)
  • SAF(セフティー)(1)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • エスコ(2)
  • コイズミ照明(3)
  • サニーソライト(1)
  • セフティー電気用品(4)
  • 万方商事(2)
  • 三菱電機(6)
  • 岩崎電気(12)
  • 東芝ライテック(33)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
5~10未満(2)
  • LED防犯灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED防犯灯

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミ合金 / PC色ホワイト消費電力(W)9定格電圧(V)AC100-240本体寸法(mm)W80×H84×D303本体質量(kg)0.72周波数50Hz/60Hz光源LED(交換不可)色温度(K)5000寿命40000時間光源色昼白色光束(Lm)1260防水性IP67演色指数(Ra)70調光の可否なし
  • LED防犯灯自動点滅機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED防犯灯自動点滅機能付き

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミ合金 / PC色ホワイト消費電力(W)9定格電圧(V)AC100-240本体寸法(mm)W80×H84×D303本体質量(kg)0.72周波数50Hz/60Hz光源LED(交換不可)色温度(K)5000寿命40000時間光源色昼白色光束(Lm)1260防水性IP67演色指数(Ra)70調光の可否なしエコロジー商品省エネ

『防犯照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

防犯灯本体