丸型フル引掛シーリングPanasonic(パナソニック)(38件のレビュー)当日出荷
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし定格6A 125V定格電圧(V)125耐熱温度(℃)(1時間)100±3適合電気用品安全法(特定電気用品)使用温度範囲(℃)-10~40定格電流(A)6結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
丸型フル引掛シーリングPanasonic(パナソニック)当日出荷
取付方向目印がつきました。6A-125V。送り端子なし。フル端子。耐熱温度130℃までアップ。耐回転トルク20Nm。
天井用角型引掛シーリングコンセントPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)当日出荷
竿縁天井にご使用ください。
セット内容ボディWG1000、キャップWG4480質量(g)51.5定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
丸型フル引掛シーリングPanasonic(パナソニック)当日出荷
色ミルキーホワイト定格6A-125V定格電圧(V)125包装パック商品端子フル端子
引掛シーリングプラグPanasonic(パナソニック)当日出荷
引掛シーリングの付いた照明器具用プラグです。配線ダクト用。
定格電圧(V)125仕様2P色黒定格電流(A)6吊下荷重N(kgf)50(5)まで
引掛シーリングプラグPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
引掛シーリングの付いた照明器具用プラグです。
定格電圧(V)125仕様2P色白定格電流(A)6吊下荷重N(kgf)50(5)まで
シーリング受台Panasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
フル2線式リモコン 調光T/U付照度センサPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
照度センサ制御調光T/U付照度センサの回路設計に外光に合わせて平均照度を一定に保って調光。快適性も保ちながら、上手に節電ランプ交換当初の余分な明るさをカットして節電タイマーとの連動でさらに節電壁スイッチからの調光も可能
色クールホワイト定格AC100~242V定格電圧(V)100~242
コンセント付丸型引掛シーリングPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
付属品送り端子色ミルキーホワイト定格6A-125V定格電圧(V)125包装パック商品端子フル端子
コンゼットPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
色ラクダ極数2定格15A 125V結線方式巻締端子式
『天井用配線器具・電球ソケット』には他にこんなカテゴリがあります