19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント式壁付コントローラ 三菱電機コンセント式壁付コントローラ三菱電機
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷
ローカル自動調光システムMILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器スケジュール機能付920MHz帯 特定省電力無線(ARIB STD-T108準拠)
用途屋内、壁取付(取付板使用)(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)仕様スケジュール制御:時刻モード、タイマーモード、コントローラモード:スタンドアロン(単独使用)/コントローラコネクト(複数接続使用)質量(kg)0.7材質(本体)プラスチック+ABS樹脂 ホワイト色仕上消費電力(W)2定格電圧(V)100~200使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)
遮光ルーバ LEDioc FLOOD AVANT 400クラス用 岩崎電気遮光ルーバ LEDioc FLOOD AVANT 400クラス用岩崎電気
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
材質ステンレス質量(kg)3.8(仕上)ブラック(重耐塩仕様)適合器具LEDioc FLOOD AVANT 屋内用、LEDioc FLOOD AVANT
サスペンションフライダクト Panasonic(パナソニック)サスペンションフライダクトPanasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1台
32日以内出荷
舞台や客席などの上部に設備されるバトンに設備され、サスペンションライトに電源を供給するコンセントが均等感覚で複数回路配備されたもの1.8mのダクトカバーを外すだけで保守点検が行えるイージーメンテナンス設計
仕様C型20A 125V コンセント3コ付種別舞台・演出用照明器具 関連商品仕上ブラック仕上回路数3回路
D‐SAVE DAIKO(大光電機)D‐SAVEDAIKO(大光電機)
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Smart LEDZ ゲートウェイパネル Base専用 ENDO(遠藤照明)Smart LEDZ ゲートウェイパネル Base専用ENDO(遠藤照明)
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
用途Base専用適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合質量(kg)0.4材質(本体)樹脂モジュール無線モジュール:内蔵定格電圧(V)100スピーカー画面サイズ6インチ無線LANIEEE802.1 1b/g
smart LEDZ SYSTEM 接点コンバータ Fit Plus専用 ENDO(遠藤照明)smart LEDZ SYSTEM 接点コンバータ Fit Plus専用ENDO(遠藤照明)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
仕様a(b)接点入力付属品電源アダプター付属形状30H×140W×60D質量(kg)0.3材質(本体)樹脂(白)定格電圧(V)100-242適合器具Fit Plus専用
アーム Panasonic(パナソニック)アームPanasonic(パナソニック)
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
材質鋼管(環境配慮型亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)コーヒーブラウン種類モールライト[電源別置型]2灯用
アーム Panasonic(パナソニック)アームPanasonic(パナソニック)
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
ミディアムグレーメタリック
街路灯用ポール【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)街路灯用ポール【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1本
30日以内出荷
LEDモールライトクラシックタイプにおすすめのポール。 カラーはクラシカルな青銅色。
青銅色種類クラシックポール
街路灯用ポール【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)街路灯用ポール【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1本
30日以内出荷
質量(kg)15コーヒーブラウン種類トクポール部位名称上ポール
アーム【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)アーム【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
58,980税込64,878
1台
30日以内出荷
KAELUMINA(カエルミナ)シリーズ
質量(kg)6.8オフブラック種類モールライト2灯用本体アルミダイカスト材質(天板)鋼板
アーム【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)アーム【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
30日以内出荷
肘木(ひじき)などをあしらったアーム。
付属品メッセンジャーワイヤー付材質鋼管(環境配慮型亜鉛メッキ後塗装)コーヒーブラウンタイプ和風タイプ
アーム【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)アーム【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
57,980税込63,778
1台
30日以内出荷
付属品メッセンジャーワイヤー付材質アルミ鋳物青銅色タイプクラシックタイプ
データ設定器 三菱電機データ設定器三菱電機
51,980税込57,178
1台
5日以内出荷
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.3電源単3アルカリ乾電池2本電源電圧(V)3通信方式IR通信(赤外線通信)家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH通信距離(m)3
設備インターフェース機器 三菱電機設備インターフェース機器三菱電機
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷
有線LAN/無線LANローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]機器仕様
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)適合(コントローラ)MS681S、MS682S、MS683S、MS684S、MS691S質量(kg)0.25材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上消費電力(W)3定格電圧(V)100~254使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)接続台数(1システムにつき)最大5台以下、(コントローラ)1システムにつき10台以下埋込穴(Φmm)75
レディオック フラッド スポラート 310W用電源(耐塩) 岩崎電気レディオック フラッド スポラート 310W用電源(耐塩)岩崎電気
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
仕様二次側配線長:50m以下、耐塩仕様材質/仕上本体:アルミ、ステンレス(ポリエステル+アクリル塗装)質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)-20~+35(一時的に50℃に対応)入力電圧(V)200~242周波数50/60Hz共用使用場所屋内外兼用口出線(mm)400耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオック フラッド スポラート 310W用電源(重耐塩) 岩崎電気レディオック フラッド スポラート 310W用電源(重耐塩)岩崎電気
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
仕様二次側配線長:50m以下、重耐塩仕様材質/仕上本体:アルミ、ステンレス(ポリエステル+フッ素塗装)質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)-20~+35(一時的に50℃に対応)入力電圧(V)200~242周波数50/60Hz共用使用場所屋内外兼用口出線(mm)400耐雷サージ15kV(コモンモード)
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形三菱電機
54,980税込60,478
1台
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様遮光制御タイプ平均演色評価数(Ra)83光色昼白色(5000K)
LDL40ランプ 直付形 2灯用 ルーバ 三菱電機LDL40ランプ 直付形 2灯用 ルーバ三菱電機
53,980税込59,378
1台
92日以内出荷

照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

照明器具アクセサリー・スイッチ