絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • Panasonic(パナソニック)(176)
  • 三菱電機(167)
  • 岩崎電気(53)
  • ODELIC(オーデリック)(47)
  • コイズミ(小泉成器)(19)
  • DAIKO(大光電機)(16)
  • 東芝ライテック(15)
  • エスコ(5)
  • JAPPY(5)
  • 明工社(4)
  • JTT(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • ネグロス電工(2)
  • HotaluX(ホタルクス)(2)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • 日動工業(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用別置電源ユニット 非調光 ENDO(遠藤照明)専用別置電源ユニット 非調光ENDO(遠藤照明)
3,198税込3,518
1台
当日出荷から5日以内出荷
入力電圧(V)100~242調光方式非調光タイプ
メンテナンス用専用落下防止ホルダー ENDO(遠藤照明)メンテナンス用専用落下防止ホルダーENDO(遠藤照明)
219税込241
1個
当日出荷
樹脂(ポリカーポネート・透明)
LEDZ TUBE series 40Wタイプ オプティカルチューブモジュール ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE series 40Wタイプ オプティカルチューブモジュールENDO(遠藤照明)
8,398税込9,238
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
TUBEシリーズ
用途低温用密閉形ベースライト専用適合低温用密閉形ベースライト専用長さ(mm)1198材質(本体)アルミ・白タイプ40Wタイプ径(Φmm)ランプ:32.5消費電力(W)29.1構造防湿防雨形保護等級IP55材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート)LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3500調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82器具相当Hf32W高出力
リニア08 給電コネクター L1000mm ENDO(遠藤照明)リニア08 給電コネクター L1000mmENDO(遠藤照明)
899税込989
1個
4日以内出荷
仕様別売電源接続コード
Smart LEDZ ハンディリモコン Base専用 ENDO(遠藤照明)Smart LEDZ ハンディリモコン Base専用ENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1個
62日以内出荷
用途Base専用仕様壁付用ホルダー付質量(kg)0.1モジュール無線モジュール内蔵電源単4電池2本本体樹脂
ハニカムルーバ ENDO(遠藤照明)ハニカムルーバENDO(遠藤照明)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
JDR-miniシリーズ
材質ハニカムルーバ:アルミ(黒艶消)
Smart LEDZ スマートシングルスイッチ Base専用 ENDO(遠藤照明)Smart LEDZ スマートシングルスイッチ Base専用ENDO(遠藤照明)
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
用途Base専用適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合質量(kg)0.1モジュール無線モジュール内蔵定格電圧(V)100本体樹脂
リニア08 取付金具(連結用) ENDO(遠藤照明)リニア08 取付金具(連結用)ENDO(遠藤照明)
229税込252
1個
4日以内出荷
仕様スペーサー金具1個
リニア08 延長コード L3000mm ENDO(遠藤照明)リニア08 延長コード L3000mmENDO(遠藤照明)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
仕様延長コードL3000mm
LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニットENDO(遠藤照明)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
消費電力(W)9.9、9.9質量(kg)0.3タイプ非調光タイプ 600TYPE、Rs-5電源(V)100-242定格入力(VA)600TYPE使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)、Rs-5使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)
回転可動金具 ENDO(遠藤照明)回転可動金具ENDO(遠藤照明)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
材質ステンレス
DC24V30W電源装置 ENDO(遠藤照明)DC24V30W電源装置ENDO(遠藤照明)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
DC24V60W電源装置 ENDO(遠藤照明)DC24V60W電源装置ENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
吊具 直付タイプ<給電部品付> ENDO(遠藤照明)吊具 直付タイプ<給電部品付>ENDO(遠藤照明)
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷
仕様多灯連結用取付金具ホルダー(RK-545WA):別売、単体/連結端用取付金具(RB-417W):別売、直線連結用取付金具(RB-418W):別売質量(kg)0.3取付直付タイプ<給電部品付>高さ(mm)300材質(本体)ステンレス縦(mm)90横(mm)90材質(フランジ)鋼板 白艶消
多灯連結用取付金具ホルダー ENDO(遠藤照明)多灯連結用取付金具ホルダーENDO(遠藤照明)
2,698税込2,968
1台
62日以内出荷
用途最大4個の多灯連結用取付金具(RB-434W)が取付けできます。(各可動範囲水平90°)質量(kg)0.2取付直付・吊兼用高さ(mm)39材質(本体)鋼板 白艶消取り付け形状可動型縦(mm)70横(mm)70
吊具 直付タイプ ENDO(遠藤照明)吊具 直付タイプENDO(遠藤照明)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
仕様多灯連結用取付金具ホルダー(RK-545WA):別売、単体/連結端用取付金具(RB-417W):別売、直線連結用取付金具(RB-418W):別売質量(kg)0.2取付直付タイプ高さ(mm)300縦(mm)90横(mm)90材質(ワイヤー部)ステンレス材質(フランジ)鋼板 白艶消
Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 PWM信号ユニット Φ75 ENDO(遠藤照明)Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 PWM信号ユニット Φ75ENDO(遠藤照明)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
用途本ユニット1台あたりメーカーPWM照明器具50台まで接続可能、PWM調光信号出力線(CPEV-1P/0.9)は総配線長100m以内仕様断熱施工:不可適合Fit/FitPlus/Base質量(kg)0.2高さ(mm)75シリーズSmart LEDZ出力PWM信号出力ユニット種別PWM信号ユニット縦(mm)160埋め込み深さ(mm)72横(mm)95無線モジュール内蔵
Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 無電圧a接点ユニット Φ75 ENDO(遠藤照明)Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 無電圧a接点ユニット Φ75ENDO(遠藤照明)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
仕様断熱施工:不可適合Fit/FitPlus/Base質量(kg)0.2高さ(mm)75シリーズSmart LEDZ出力常時励磁式無電圧a接点出力ユニット種別無電圧a接点ユニット縦(mm)160埋め込み深さ(mm)72横(mm)95無線モジュール内蔵
Smart LEDZ Fit専用 ゲートウェイ(プラグタイプ) ENDO(遠藤照明)Smart LEDZ Fit専用 ゲートウェイ(プラグタイプ)ENDO(遠藤照明)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
適合Fit専用質量(kg)0.3高さ(mm)107取り付け形状ゲートウェイ(プラグタイプ)シリーズSmart LEDZ縦(mm)77横(mm)95無線LANIEEE802.11b/g
Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 位相調光ユニット ENDO(遠藤照明)Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 位相調光ユニットENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
仕様断熱施工:不可適合Fit/FitPlus/Base質量(kg)0.3グレー高さ(mm)196材質(本体)アルミシリーズSmart LEDZユニット種別位相調光ユニット縦(mm)207横(mm)62適合負荷4VA-300VA無線モジュール内蔵
Linear series マグネット受金具 ロングタイプ L150mm ENDO(遠藤照明)Linear series マグネット受金具 ロングタイプ L150mmENDO(遠藤照明)
899税込989
1組(2個)
4日以内出荷
LEDZ Linearシリーズ
用途マグネット取付する為のベースとなる金属金具タイプロングタイプ材質(受金具)マグネット受け:亜鉛鋼板入数(個)2
Linear series マグネット受金具 45°傾斜タイプ ENDO(遠藤照明)Linear series マグネット受金具 45°傾斜タイプENDO(遠藤照明)
899税込989
1組(2個)
4日以内出荷
LEDZ Linearシリーズ45°傾斜した状態でマグネット取付可能効率良い照射で棚奥まで明るく
用途棚下・間接照明 Linear08用タイプ45°傾斜タイプ材質(受金具)マグネット受け:亜鉛鋼板入数(個)2
Linear series マグネット受金具 コネクタ収納タイプ ENDO(遠藤照明)Linear series マグネット受金具 コネクタ収納タイプENDO(遠藤照明)
699税込769
1組(2個)
4日以内出荷
LEDZ Linearシリーズ
用途マグネット取付でも器具幅内にコネクターを収める事が出来る金具タイプコネクタ収納タイプ材質(受金具)マグネット受け:亜鉛鋼板入数(個)2
アウトドアライト 耐塩軽量フラッドライト 遮光フード ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 耐塩軽量フラッドライト 遮光フードENDO(遠藤照明)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
FLOODシリーズ
材質遮光フード:アルミ仕上メタリック仕上(シルバーグレー)
アウトドアライト 耐塩軽量フラッドライト 架台取付用ジョインター ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 耐塩軽量フラッドライト 架台取付用ジョインターENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1個
62日以内出荷
FLOODシリーズ
仕様防錆処理質量(kg)1本体鋼板
アウトドアライト 耐塩軽量フラッドライト 角アーム取付用ジョインター ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 耐塩軽量フラッドライト 角アーム取付用ジョインターENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
FLOODシリーズ
仕様防錆処理質量(kg)1.8本体鋼板
和風照明 セード ENDO(遠藤照明)和風照明 セードENDO(遠藤照明)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
グラススパンの外貼りによる、シンプルなフォルム
本体別売白木
和風照明 セード ENDO(遠藤照明)和風照明 セードENDO(遠藤照明)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
材質(本体)別売材質(枠)白木バネ取付バネ:線材(Φ1.6)
Smart LEDZ ゲートウェイパネル Base専用 ENDO(遠藤照明)Smart LEDZ ゲートウェイパネル Base専用ENDO(遠藤照明)
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
用途Base専用適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合質量(kg)0.4材質(本体)樹脂モジュール無線モジュール:内蔵定格電圧(V)100スピーカー画面サイズ6インチ無線LANIEEE802.1 1b/g
Smart LEDZ ゲートウェイウイッチ Base専用 ENDO(遠藤照明)Smart LEDZ ゲートウェイウイッチ Base専用ENDO(遠藤照明)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
用途Base専用適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合質量(kg)0.2材質(本体)樹脂モジュール無線モジュール:内蔵定格電圧(V)100スピーカー画面サイズ3.5インチ無線LANIEEE802.1 1b/g
可動型アーム ENDO(遠藤照明)可動型アームENDO(遠藤照明)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
HIGH-BAYシリーズ
質量(kg)1.1本体メタリック仕上(シルバーメタリック)適合器具ERG5511SA・ERG5510SA・ERG5509SA・ERG5475SA・ERG5476SA・ERG5477SA・ERG5405SA・ERG5406SA・ERG5407SA
調光調色フレキシブルテープライト用 取付クリップ ENDO(遠藤照明)調光調色フレキシブルテープライト用 取付クリップENDO(遠藤照明)
539税込593
1セット(5個)
4日以内出荷
用途調光調色フレキシブルテープライト用材質樹脂(白)入数(個)5
アウトドアスポットライト ハイパワーフラッドライト グレアカットフード ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト ハイパワーフラッドライト グレアカットフードENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
FLOODシリーズ
材質遮光フード:ステン(黒レザー仕上)構造耐塩塗装仕様適合器具ERS6655B~ERS6658B
アウトドアスポットライト ハイパワーフラッドライト 照射位置調整用スコープ ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト ハイパワーフラッドライト 照射位置調整用スコープENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
FLOODシリーズ
付属品レーザーポインター付材質スコープ:アルミ(黒)適合器具ERS6655B~ERS6658B
ブラケットライト ガード ENDO(遠藤照明)ブラケットライト ガードENDO(遠藤照明)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
側面ガード ENDO(遠藤照明)側面ガードENDO(遠藤照明)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
HIGH-BAYシリーズ
質量(kg)1.6本体メタリック仕上(シルバーメタリック)適合器具スポーツ照明EFG5549S・EFG5550S
ガード ENDO(遠藤照明)ガードENDO(遠藤照明)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
HIGH-BAYシリーズ
本体メタリック仕上(シルバーメタリック)
smart LEDZ SYSTEM 接点コンバータ Fit Plus専用 ENDO(遠藤照明)smart LEDZ SYSTEM 接点コンバータ Fit Plus専用ENDO(遠藤照明)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
仕様a(b)接点入力付属品電源アダプター付属形状30H×140W×60D質量(kg)0.3材質(本体)樹脂(白)定格電圧(V)100-242適合器具Fit Plus専用
smart LEDZ SYSTEM 壁付電源アダプター ENDO(遠藤照明)smart LEDZ SYSTEM 壁付電源アダプターENDO(遠藤照明)
9,098税込10,008
1台
4日以内出荷
用途屋内用仕様Smart LEDZ Fit/Fit PLUS兼用適合市販のJIS適合2個用スイッチボックス材質(本体)樹脂(白)定格電圧(V)100-242
HIGH-BAY series 連結可動型アーム 4灯用 ENDO(遠藤照明)HIGH-BAY series 連結可動型アーム 4灯用ENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
質量(kg)8.9仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)灯数4灯用(必ず4灯でご使用ください。)適合器具ERG5480SA、5481SA専用

照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

照明器具アクセサリー・スイッチ