絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 三菱電機(166)
  • ENDO(遠藤照明)(102)
  • 岩崎電気(52)
  • ODELIC(オーデリック)(47)
  • コイズミ(小泉成器)(19)
  • 東芝ライテック(16)
  • DAIKO(大光電機)(16)
  • JAPPY(5)
  • エスコ(4)
  • 明工社(4)
  • JTT(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • ネグロス電工(2)
  • HotaluX(ホタルクス)(2)
  • SwitchBot(2)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • 日動工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手元スイッチ Panasonic(パナソニック)手元スイッチPanasonic(パナソニック)(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ホワイト定格15A 125V 1500Wコード長さ(m)1
ベター3A中間スイッチ Panasonic(パナソニック)ベター3A中間スイッチPanasonic(パナソニック)(25件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
定格3A 300V
ベター小型7A中間スイッチ Panasonic(パナソニック)ベター小型7A中間スイッチPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
定格7A 300V
2号ペンダントスイッチ Panasonic(パナソニック)2号ペンダントスイッチPanasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
仕様平形コード用定格電圧(V)250定格電流(A)3結線方式巻締端子式ホワイト
まごの手スイッチ Panasonic(パナソニック)まごの手スイッチPanasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様2.5mコード付定格15A 125V 1500W
ベター10A中間スイッチ Panasonic(パナソニック)ベター10A中間スイッチPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
トラスコ品番820-4943ホワイト定格10A 300V
まごの手式フットスイッチ Panasonic(パナソニック)まごの手式フットスイッチPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様2.5mコード付/フット式リモートスイッチ定格10A 125V 1000W
ベター3A 中間スイッチ Panasonic(パナソニック)ベター3A 中間スイッチPanasonic(パナソニック)
559税込615
1個
当日出荷
タイプ平形コード用定格3A 300V包装パック商品
小型キャノピスイッチ Panasonic(パナソニック)小型キャノピスイッチPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
定格電圧(V)300グレー定格電流(A)3回路方式片切結線方式巻締端子式
100V丸型押釦 Panasonic(パナソニック)100V丸型押釦Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
定格電圧(V)300種別常開形定格電流(A)1
2号にぎり釦 Panasonic(パナソニック)2号にぎり釦Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC 25定格電流(A)1適合電線(mm2)ビニル平形コード(VFF)0.5、0.75回路方式片切常開形接触形式銅合金-銅合金 突合せ接触結線方式巻締端子式
2号 ペンダントスイッチ Panasonic(パナソニック)2号 ペンダントスイッチPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
ホワイトタイプ平形コード用定格3A 250V包装パック商品
10Aペンダントスイッチ Panasonic(パナソニック)10AペンダントスイッチPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ホワイト定格10A 300V結線方式巻締端子式
プルスイッチ Panasonic(パナソニック)プルスイッチPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
ラクダ定格10A 250V回路方式片切結線方式巻締端子式
ベター10A 中間スイッチ Panasonic(パナソニック)ベター10A 中間スイッチPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様両切ホワイトタイプ袋打・平形コード両用定格10A 300V包装パック商品
ベター7A中間スイッチ Panasonic(パナソニック)ベター7A中間スイッチPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
定格7A 300V
リモコン送信器 Panasonic(パナソニック)リモコン送信器Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
るすばんボタンを押すだけで、設定時刻になるとリモコン照明器具が自動点灯・自動消灯。 外出時も在宅が装え、空き巣に狙われにくい効果を発揮。 簡単操作で点灯開始/終了時刻が自由に設定できます。
仕様LEDシーリングライト調光・調色用、壁掛け収納可付属品リモコンボックス、単三乾電池2本長さ(mm)168幅(mm)27高さ(mm)52
ベターランプ付7A中間スイッチ Panasonic(パナソニック)ベターランプ付7A中間スイッチPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
定格7A 100V
にぎり押釦スイッチ Panasonic(パナソニック)にぎり押釦スイッチPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
ホワイト
キャノピスイッチ Panasonic(パナソニック)キャノピスイッチPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
木ねじでの取り付けもできます。
定格電流(A)3回路方式片切結線方式巻締端子式定格電圧(V)300
キャノピスイッチ Panasonic(パナソニック)キャノピスイッチPanasonic(パナソニック)
569税込626
1個
当日出荷
グレー取付木ねじでの取付もできます定格3A-300V包装パック商品
高天井用ひとセンサ用送信器 Panasonic(パナソニック)高天井用ひとセンサ用送信器Panasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1台
欠品中
iDシリーズ センサによりひとの存・不在を検知。自動で明るさを調整。 明るさや点灯保持時間など、センサ機能の設定は送信器で操作。高天井空間においてもその場で調整が可能です。
仕様壁掛け収納可能セット内容専用ホルダ(取付用木ネジ×2本付)対応機種高天井用ひとセンサ付ライトバー(起動方式RC)電池単3マンガン乾電池×2
LED 蛍光灯器具用オプション ガード Panasonic(パナソニック)LED 蛍光灯器具用オプション ガードPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷から4日以内出荷
仕様蛍光灯器具用ガード
壁付用取付金具 Panasonic(パナソニック)壁付用取付金具Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
適合NNF23120、NNF23121、NNF23105K、NNF23106K材質本体/アルミダイカスト(クールホワイト)、取付板/鋼板
メディカルユニット用取付金具 Panasonic(パナソニック)メディカルユニット用取付金具Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1台
欠品中
適合NNF23120、NNF23121、NNF23105K、NNF23106K材質アルミダイカスト(クールホワイト)
C-Slim S08 電源ユニット Panasonic(パナソニック)C-Slim S08 電源ユニットPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
質量(kg)0.35タイプ28W調光タイプ定格電力(W)28以下入力電圧(V)100~242調光率(%)約3~100
電源ユニット Panasonic(パナソニック)電源ユニットPanasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
天井板押さえ金具 Panasonic(パナソニック)天井板押さえ金具Panasonic(パナソニック)
159税込175
1個
当日出荷
材質亜鉛鋼板質量(g)12
ベター7A 中間スイッチ Panasonic(パナソニック)ベター7A 中間スイッチPanasonic(パナソニック)
799税込879
1個
当日出荷
仕様ブッシング付ホワイトタイプ袋打コード用定格7A 300V包装パック商品
拡散パネル Panasonic(パナソニック)拡散パネルPanasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1台
翌日出荷
DNシリーズ
種類LED高天井用照明器具DNシリーズオプションフレーム鋼材(亜鉛メッキ仕上)パネルアクリル
クロスTバー15D Panasonic(パナソニック)クロスTバー15DPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ホワイト材質(本体)亜鉛鋼板
パイプ吊具 フナ型 Panasonic(パナソニック)パイプ吊具 フナ型Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1セット
3日以内出荷
パイプ吊具(フナ型)
付属品配線用平行ビニルコード1本つきパイプ径(Φmm)16許容質量(kg)30
ベター7A 中間スイッチ 通電表示ランプ付 Panasonic(パナソニック)ベター7A 中間スイッチ 通電表示ランプ付Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様片切・ブッシング付付属品通電表示ランプホワイトタイプ袋打コード用定格7A 300V AC(スイッチ定格)、100V(ランプ定格)包装パック商品
LED電源ユニット調光 1~100% Panasonic(パナソニック)LED電源ユニット調光 1~100%Panasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1台
3日以内出荷
質量(kg)0.3
CSLIM電源線挿入用アダプトコネクタ Panasonic(パナソニック)CSLIM電源線挿入用アダプトコネクタPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
寸法(mm)線長:300
吊具用チェーン1000mm Panasonic(パナソニック)吊具用チェーン1000mmPanasonic(パナソニック)
849税込934
1個
4日以内出荷
吊具用チェーン500mm許容質量10Kg Panasonic(パナソニック)吊具用チェーン500mm許容質量10KgPanasonic(パナソニック)
699税込769
1個
4日以内出荷
スクエアラインライト用取外し工具 Panasonic(パナソニック)スクエアラインライト用取外し工具Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
長さ(mm)100幅(mm)20質量(kg)0.1高さ(mm)6入数(個)1
防雨型CLリニューアルプレートΦ330 Panasonic(パナソニック)防雨型CLリニューアルプレートΦ330Panasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
仕様防雨型シーリング(ブラケット兼用型)用質量(kg)0.8径(Φmm)330RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスリシーズ 非接触スイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスリシーズ 非接触スイッチPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
アドバンスシリーズスイッチに手をかざすだけで、照明器具をON/OFF暗闇で表示ランプが光るのでスイッチの場所がわかりやすい検知距離が設定可能省設計・省施工に対応
用途高齢者施設や病院、学校・保育園をはじめ、汚れた手・濡れた手で操作する頻度が高い玄関・洗面所・キッチンなどにおすすめです。仕様非接触スイッチ(検知距離切替機能付)、照明4A、換気扇2Aマットホワイト定格4A 100V-242V AC適合プレートWTA7101WK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)(マットホワイト)

照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

照明器具アクセサリー・スイッチ