TUBEシリーズ
用途低温用密閉形ベースライト専用
適合低温用密閉形ベースライト専用
長さ(mm)1198
材質(本体)アルミ・白
タイプ40Wタイプ
径(Φmm)ランプ:32.5
消費電力(W)29.1
構造防湿防雨形
保護等級IP55
材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート)
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)3500
調光方式非調光タイプ
演色指数(Ra)82
器具相当Hf32W高出力
消費電力(W)9.9、9.9
質量(kg)0.3
タイプ非調光タイプ 600TYPE、Rs-5
電源(V)100-242
定格入力(VA)600TYPE使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)、Rs-5使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途一般屋内専用
質量(kg)1.2
長さ(m)二次配線:2
モジュール無線モジュール付
入力電圧(V)100-242
環境温度範囲(℃)+5~+35
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
質量(kg)0.2
タイプRsシリーズ 300TYPE
定格電圧(V)100~242
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)41×39×160
調光方式非調光タイプ
1台
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
ARCHIシリーズ
質量(kg)0.7
モジュール無線モジュール付
入力電圧(V)100~242
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×54×257
調光方式無線調光タイプ
調光率(%)5~100
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
消費電力(W)83
質量(kg)1.4
タイプ非調光タイプ 10000TYPE
電源(V)100-242
定格入力(VA)85.2(100V)、86.5(200V)、89.1(242V)
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
消費電力(W)123.5
質量(kg)1.5
タイプ非調光タイプ 16000TYPE
電源(V)100-242
定格入力(VA)126.8(100V)、13.7(200V)、134.9(242V)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
消費電力(W)13.5、13.4
質量(kg)0.3
タイプ非調光タイプ 900TYPE、Rs-9
電源(V)100-242
定格入力(VA)900TYPE使用時:13.8(100V)、13.8(200V)、14.1(242V)、Rs-9使用時:13.8(100V)、13.7(200V)、14.0(242V)
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
『照明器具アクセサリー・スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 下面ガード・側面ガード
- 照明器具用電源ユニット
- 照明器具用吊具
- 照明器具用連結金具
- ルーバ・カバー
- 照明器具用取付金具
- 照明器具用アーム
- 照明器具用スイッチ類
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。