「消費電力(W)」から絞り込む
電源ユニット LEDioc LEDライトバルブG 8W・15W共用岩崎電気欠品中
材質(本体)アルミ質量(g)550使用温度範囲(℃)-25~+40定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応2次無負荷電圧(V)約52(瞬時値)入力電流(A)0.185(0.101)[100V時]、0.092(0.054)[200V時]、0.078(0.046)[242V時]口出線(mm)800適合ポール径(Φmm)105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)二次側長さ(m)15以下
『照明器具アクセサリー・スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
ハニカムルーバPanasonic(パナソニック)税込¥13,178¥11,980
スラッシュフードPanasonic(パナソニック)税込¥10,448¥9,498
スパイクコイズミ(小泉成器)税込¥13,178¥11,980
LED部品DAIKO(大光電機)税込¥2,748¥2,498
LED部品DAIKO(大光電機)税込¥1,066¥969