「消費電力(W)」から絞り込む
遮光ルーバPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
質量(kg)1.1色オフブラック材質(本体)ステンレス種類前後左右用
ピンホールカバー YYY41000用Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
長さ(mm)84幅(mm)9質量(kg)0.04高さ(mm)9材質(本体)亜鉛メッキ鋼板(ミディアムグレーメタリック)備考YYY41000用入数(個)1
色温度変換フィルターPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
長さ(mm)86幅(mm)86質量(kg)0.06高さ(mm)8.1入数(個)1適合器具YYY33010・YYY33011・YYY33020・YYY33021
パターンフィルター付フードPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
長さ(mm)86幅(mm)106質量(kg)0.44高さ(mm)106材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)備考落下防止ワイヤー付入数(個)1適合器具YYY33010・YYY33011・YYY33020・YYY33021
スラッシュフードPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
長さ(mm)106幅(mm)121質量(kg)0.3高さ(mm)106材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)備考落下防止ワイヤー付入数(個)1
ハニカムルーバPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
長さ(mm)86幅(mm)86質量(kg)3.6高さ(mm)5.7入数(個)1適合器具YYY33010・YYY33011・YYY33020・YYY33021
色温度変換フィルター YYY41000用Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
長さ(mm)84幅(mm)84質量(kg)0.07高さ(mm)9材質(本体)強化ガラス備考YYY41000用入数(個)1
スマートアーキ ハニカムルーバ【受注生産品】Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
適合器具YYY66001LE1・YYY66002LE1・YYY66003LE1・YYY66004LE1・YYY66005LE1・YYY66006LE1・YYY66051LE1・YYY66052LE1・YYY66053LE1・YYY66054LE1・YYY66055LE1・YYY66056LE1
遮光ルーバPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
質量(kg)0.8色オフブラック材質(本体)ステンレス種類前後用
グレア配慮ルーバー【受注生産品】Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ
材質鋼板(オフブラックアクリル塗装)質量(kg)0.6種類リニアル/グレア配慮タイプ
カットルーバ【受注生産品】Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ
材質鋼板(オフブラックアクリル塗装)種類リニアル/標準タイプ用
OA CLASS1ルーバPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様グレア分類:V1、単連兼用、遮光角:横方向40度/縦方向30度材質/仕上ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
『照明器具アクセサリー・スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
ハニカムルーバPanasonic(パナソニック)税込¥13,178¥11,980
スラッシュフードPanasonic(パナソニック)税込¥10,448¥9,498