絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 三桂製作所(687)
  • 未来工業(501)
  • RS PRO(228)
  • エスコ(160)
  • 日本シーム工業(112)
  • 岩崎電気(93)
  • 大阪電具(ODK)(83)
  • 古河電工(古河電気工業)(78)
  • 電成興業(62)
  • セイワ工業(61)
  • 大阪コネクター製造(57)
  • 外山電気(48)
  • 島田電機(32)
  • ネグロス電工(27)
  • 伊藤電気製作所(25)
  • 日動電工(19)
  • 新生金属工業(19)
  • イチネンTASCO(16)
材質
  • アルミ(7)
  • スチール(49)
  • ステンレス(21)
  • 亜鉛合金(4)
  • 樹脂(6)
  • 鋳鉄(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじなしコネクタ Panasonic(パナソニック)ねじなしコネクタPanasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製仕様アース端子付規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
ねじなしカップリング Panasonic(パナソニック)ねじなしカップリングPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330適合規格(PS)E
プラブッシング Panasonic(パナソニック)プラブッシングPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
リングレジューサ Panasonic(パナソニック)リングレジューサPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷
材質/仕上鋼板製電気亜鉛めっき
ねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック)ねじなしノーマルベンドPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鋼管製溶融亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E
径違ニップル(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)径違ニップル(厚鋼用)Panasonic(パナソニック)
289税込318
1個
当日出荷
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理種類厚鋼電線管用
ねじなしブッシング(管端用) Panasonic(パナソニック)ねじなしブッシング(管端用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から3日以内出荷
電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。
材質鋼管製仕様管端用表面処理電気亜鉛めっき
カップリング(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック)カップリング(厚鋼電線管Z用)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
電線管相互の接続に使用します。
材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)JIS規格JIS C8330
キャップ付プラブッシング(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)キャップ付プラブッシング(厚鋼用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質プラスチック種類厚鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E
ロックナット(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)ロックナット(厚鋼用)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鋼板製種類厚鋼電線管用表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
速結コネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック)速結コネクタ PF管用Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
ねじなしユニバーサル Panasonic(パナソニック)ねじなしユニバーサルPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
969税込1,066特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途露出配管でL形やT形に曲げる場合に使用します。適合規格(PS)E
カップリング(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)カップリング(厚鋼用)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類厚鋼電線管用表面処理鋼管製電気亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
ロックナット(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)ロックナット(薄鋼用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質鋼板製種類薄鋼電線管用表面処理電気亜鉛めっき
ハイフレックススルー ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー ボックスコネクタPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS規格JIS C8350適合規格(PS)E
Eパイプアダプタ PF管用 Panasonic(パナソニック)Eパイプアダプタ PF管用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
ロックナット(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック)ロックナット(厚鋼電線管Z用)Panasonic(パナソニック)
72税込79
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/22 以上)
ハイフレックススルー コンビネーションカップリング Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー コンビネーションカップリングPanasonic(パナソニック)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
ノーマルベンド(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)ノーマルベンド(厚鋼用)Panasonic(パナソニック)
659税込725
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類厚鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E
カップリング(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)カップリング(薄鋼用)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類薄鋼電線管用表面処理鋼管製電気亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
ノーマルベンド(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック)ノーマルベンド(厚鋼電線管Z用)Panasonic(パナソニック)
589税込648
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管を直角に曲げる箇所に使用します。
材質鋼管製溶融亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
ねじなし径違ニップル Panasonic(パナソニック)ねじなし径違ニップルPanasonic(パナソニック)
179税込197
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕上亜鉛アルミ複合被膜処理
ねじなしノーマルベンド A型 Panasonic(パナソニック)ねじなしノーマルベンド A型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質鋼管製溶融亜鉛めっき適合規格(PS)E仕上溶融亜鉛めっき
径違ニップル Panasonic(パナソニック)径違ニップルPanasonic(パナソニック)
399税込439
1個
当日出荷
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質鋳鉄種類薄鋼電線管用表面処理亜鉛アルミ複合被膜処理
カップリング(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)カップリング(厚鋼ねじシリーズ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
電線管相互の接続に使用します。
材質ステンレス鋼仕上#240研磨
ねじなし防水カップリング(Z用) Panasonic(パナソニック)ねじなし防水カップリング(Z用)Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
電線管相互の接続に使用します。防水パッキン付。 送り配管にも使えます。
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製止めねじ長さ(mm)9.1
ねじなしノーマルベンドA型 Panasonic(パナソニック)ねじなしノーマルベンドA型Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
配管を直角に曲げるところに使用します。
材質SUS304および相当品
ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムコネクタ Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムコネクタPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別防滴型適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
ハイフレックススルー 絶縁ブッシング Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー 絶縁ブッシングPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格JIS 8350適合規格(PS)E
ステンレスねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなしノーマルベンドPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途配管の直角に曲げるところに使用。材質ステンレス止めねじM×長さM5×6mm
パナPV ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)パナPV ボックスコネクタPanasonic(パナソニック)
269税込296
1個
3日以内出荷
パナフレキPV本体とボックスや接続箱との接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。
ブラック
キャップ付絶縁ブッシング Panasonic(パナソニック)キャップ付絶縁ブッシングPanasonic(パナソニック)
169税込186
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製タイプキャップ付種類厚鋼電線管用
ステンレスねじなしコネクタ Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなしコネクタPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
電線管やボックスや機器の接続に使用します。
エントランスキャップ 鋳鉄製 Panasonic(パナソニック)エントランスキャップ 鋳鉄製Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
材質鋳鉄製
ブッシング Panasonic(パナソニック)ブッシングPanasonic(パナソニック)
97税込107
1個
当日出荷から7日以内出荷
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
材質亜鉛ダイカスト種類薄鋼電線管用仕上電気亜鉛めっき
速結カップリング PF管用 Panasonic(パナソニック)速結カップリング PF管用Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
PF管相互の接続に使用します。接続状態を示す黒のライン付。
ねじなしカップリング Panasonic(パナソニック)ねじなしカップリングPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から10日以内出荷
電線管相互の接続に使用します。
材質ステンレス
ストレートコネクタ Panasonic(パナソニック)ストレートコネクタPanasonic(パナソニック)
789税込868
1個
当日出荷から5日以内出荷
メカフレキとボックスや分電盤との接続に使用します。
用途屋内用付属品インナーキャップ仕上電気亜鉛めっき使用周囲温度(℃)-30~60タイプE
径違ニップル(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)径違ニップル(薄鋼用)Panasonic(パナソニック)
259税込285
1個
当日出荷
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理質量(kg)0.024種類薄鋼電線管用呼びC25-C19寸法A(mm)28寸法B(mm)15寸法C(mm)4
パナフレキエース ブッシング Panasonic(パナソニック)パナフレキエース ブッシングPanasonic(パナソニック)
41税込45
1個
当日出荷から3日以内出荷
PF管へのほこりや異物の侵入を防ぐキャップとして使用します。 終端用のエンドキャップとしても使えます。
仕様PF管用ウォームグレイ

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管用接続部品