絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • 未来工業(501)
  • RS PRO(228)
  • Panasonic(パナソニック)(172)
  • エスコ(160)
  • 日本シーム工業(112)
  • 岩崎電気(93)
  • 大阪電具(ODK)(83)
  • 古河電工(古河電気工業)(78)
  • 電成興業(62)
  • セイワ工業(61)
  • 大阪コネクター製造(57)
  • 外山電気(48)
  • 島田電機(32)
  • ネグロス電工(27)
  • 伊藤電気製作所(25)
  • 日動電工(19)
  • 新生金属工業(19)
  • イチネンTASCO(16)
材質
  • ゴム(1)
  • スチール(16)
  • ステンレス(38)
  • 亜鉛合金(93)
  • 樹脂(88)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
687件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 三桂製作所コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付三桂製作所(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
フェラル 三桂製作所フェラル三桂製作所(7件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケイフレックスの端末を保護します。
用途ケイフレックスの端末に取付けるブッシング
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)三桂製作所(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から11日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)三桂製作所
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)三桂製作所(4件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじなし簡単施工
用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付)三桂製作所
499税込549
1個
当日出荷から7日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
コンビネーションカップリング(ねじなし) 三桂製作所コンビネーションカップリング(ねじなし)三桂製作所(1件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷から6日以内出荷
ねじなし簡単施工で防水性能も実現
用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ブッシング(絶縁型) 三桂製作所ブッシング(絶縁型)三桂製作所(1件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷から3日以内出荷
樹脂製だから軽量。錆びません。
用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング材質PC使用温度範囲(℃)-50~135色調グレー
径違いハブ 三桂製作所径違いハブ三桂製作所
278税込306
1個
当日出荷から11日以内出荷
温度範囲(℃)-20~90
ケイグランド用コネクタ C2BG型 三桂製作所ケイグランド用コネクタ C2BG型三桂製作所(1件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)機能耐振動使用温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67
ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)三桂製作所(1件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
薄鋼ねじのスッキリ外観
用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-50~150規格(接続ねじ)JIS C 8305温度範囲(℃)-45~150適合規格(PS)E接続ねじJIS C 8350表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
ケイフレックス用防水ねじなしカップリング 三桂製作所ケイフレックス用防水ねじなしカップリング三桂製作所
389税込428
1個
当日出荷から翌日出荷
ねじなし簡単施工で防水も実現
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
中継用レジューサ 三桂製作所中継用レジューサ三桂製作所
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ三桂製作所
519税込571
1個
当日出荷から7日以内出荷
樹脂製プラグ 三桂製作所樹脂製プラグ三桂製作所
128税込141
1個
当日出荷から翌々日出荷
樹脂製だから軽量・錆びません!!
用途仮止め・目隠しなどに使用
ユニオン式コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所ユニオン式コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)三桂製作所
169税込186
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
スッキリ外観・簡単施工
用途標準プリカチューブをねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ケイフレックス用 カップリング 三桂製作所ケイフレックス用 カップリング三桂製作所
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
防水型カップリング
ケイフレックス用水抜きカップリング 三桂製作所ケイフレックス用水抜きカップリング三桂製作所
499税込549
1個
当日出荷から翌日出荷
ケイフレックスとケイフレックスを接続するためのストレートカップリングで、ケイフレックス内部に溜った水を丸穴でドレンする構造です。
穴数1
ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型 三桂製作所ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型三桂製作所
139税込153
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
樹脂製だから軽量・錆びません!!
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐油
六角形プラグ(ZDC製) 三桂製作所六角形プラグ(ZDC製)三桂製作所
248税込273
1個
当日出荷から翌日出荷
金属製だから堅牢です。
用途仮止め・目隠しなどに使用温度範囲(℃)-20~90取付ねじJIS B 0202防水保護等級IP67
ケイフレックスねじなしカップ 三桂製作所ケイフレックスねじなしカップ三桂製作所
359税込395
1個
当日出荷から6日以内出荷
ケイフレックス用 ブッシング 三桂製作所ケイフレックス用 ブッシング三桂製作所
119税込131
1個
当日出荷
ケイフレックスの端末保護にブッシングとして使用できます。 難燃性はUL94V0です。
用途ケイフレックスの管端保護
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 薄鋼電線管おねじ付き 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 薄鋼電線管おねじ付き三桂製作所(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)三桂製作所
339税込373
1個
当日出荷から7日以内出荷
ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
E2型シールコネクター(ノックアウト接続用) 三桂製作所E2型シールコネクター(ノックアウト接続用)三桂製作所(1件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
SANKEI ポリアミド製コネクタ(ノックアウト接続用) 三桂製作所SANKEI ポリアミド製コネクタ(ノックアウト接続用)三桂製作所(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
速結式で、袋ナットの締め付けは手で行えます。 標準型附属品はハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 サンフレキROBO NS型用コネクタです。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
ケイフレックス用 コンビネーションカップリング ねじなし/薄鋼電線管接続用 防水仕様 三桂製作所ケイフレックス用 コンビネーションカップリング ねじなし/薄鋼電線管接続用 防水仕様三桂製作所
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
防水型ねじなしコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)-20~90
コンビネーションカップリング(厚鋼電線管用) 三桂製作所コンビネーションカップリング(厚鋼電線管用)三桂製作所(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚鋼ネジで確実に接続
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ケイフレックス用 両側サドル 三桂製作所ケイフレックス用 両側サドル三桂製作所
88税込97特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケイフレックスを造営材に固定するための鋼製サドルです。
ケーブルマルチ引出板パッキン 三桂製作所ケーブルマルチ引出板パッキン三桂製作所
199税込219
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
コンビネーションカップリング(ねじ付) 三桂製作所コンビネーションカップリング(ねじ付)三桂製作所(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
厚鋼ねじでガッチリ接続
用途防水プリカチューブと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ケイフレ用MSコンビカップ 三桂製作所ケイフレ用MSコンビカップ三桂製作所
649税込714
1個
当日出荷から26日以内出荷
ケイフレックス用 フェラル 三桂製作所ケイフレックス用 フェラル三桂製作所
129税込142
1個
当日出荷
ケイフレックスの端末保護にブッシングとして使用できます。 接続できるケイフレックスは、KMS、KPF、KIBになります。
用途ケイフレックスの端末取付け用寸法L(mm)16.5温度範囲(℃)-50~200寸法L1(mm)8.1寸法D(Φmm)18.2寸法d(Φmm)8.5質量(g/個)4適合電線管ケイフレックス/10
ケイフレックス用コンビカップリング 三桂製作所ケイフレックス用コンビカップリング三桂製作所
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
厚鋼ねじでガッチリ接続
用途ケイフレックスを厚鋼電線管に接続するためのコンビネーションカップリング
厚鋼防水ねじなしカップリング 三桂製作所厚鋼防水ねじなしカップリング三桂製作所(1件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじなし簡単施工で防水も実現
用途厚鋼電線管を相互に接続するためのねじなしカップリング温度範囲(℃)-20~90
ケイフレックス用45°コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所ケイフレックス用45°コネクタ(管用平行おねじ付)三桂製作所
659税込725
1個
当日出荷から3日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形コネクタ
防水プリカ用水抜きカップリング 三桂製作所防水プリカ用水抜きカップリング三桂製作所
839税込923
1個
当日出荷から3日以内出荷
防水プリカ内に溜まった水をドレンする構造です
用途防水プリカ同士を接続する水抜き式カップリング
サンフレキROBO コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所サンフレキROBO コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所
289税込318
1個
当日出荷から16日以内出荷
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用
ケイグランド 電気機器接続用コネクタ E2OG型 三桂製作所ケイグランド 電気機器接続用コネクタ E2OG型三桂製作所
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。使用温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)6.5保護等級IP67機能耐油/耐振動/ハロゲンフリー
...

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管用接続部品