32ページ目: 電線管用接続部品

2,306件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水コネクタ 古河電工(古河電気工業)防水コネクタ古河電工(古河電気工業)
1,798税込1,978
1袋
3日以内出荷
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。
防水カップリング 古河電工(古河電気工業)防水カップリング古河電工(古河電気工業)
7,698税込8,468
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに
防水コンビネーションカップ 古河電工(古河電気工業)防水コンビネーションカップ古河電工(古河電気工業)
5,998税込6,598
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続(VE管側は接着式)優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適
防水薄鋼ジョイント 古河電工(古河電気工業)防水薄鋼ジョイント古河電工(古河電気工業)
2,998税込3,298
1袋
3日以内出荷
簡単・確実な接続。(ケーブル工事専用)優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。
難燃防水壁面止水型コネクタ 古河電工(古河電気工業)難燃防水壁面止水型コネクタ古河電工(古河電気工業)
10,980税込12,078
1組
3日以内出荷
モルタル・止水パテ等を使用せずマンホール等の壁面に難燃エフレックスを固定でき、水膨張性Oリング等により確実な止水の出来る部材
難燃フタ付ベルマウス 古河電工(古河電気工業)難燃フタ付ベルマウス古河電工(古河電気工業)
1,788税込1,967
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
砂・塵などの侵入防止用
用途予備管路の砂、塵などの侵入防止用ベルマウスでフタが付いています。ベルマウスとして使用する場合にはフタをペンチで取りはずして使います。
難燃エフレックスクランプ 古河電工(古河電気工業)難燃エフレックスクランプ古河電工(古河電気工業)
8,990税込9,889
1組
翌々日出荷から4日以内出荷
難燃エフレックスを端子箱(プルボックス等)へ取り付ける際に使用致します。
用途エフレックスを端子箱へ取り付ける際に使用します。 なお、端子箱のエフレックス取付面にはサイズに応じて下表の孔をあけます。
CD-VEコンビネーションカップリング 古河電工(古河電気工業)CD-VEコンビネーションカップリング古河電工(古河電気工業)
819税込901
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
Rタイプ~接着剤式
用途プラフレキCDとVE管を接続するのに使用します。
ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 非防水 薄鋼用 八州電工ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 非防水 薄鋼用八州電工
89税込98
1個
3日以内出荷
ねじ接続形 可とう管用コンビネーションカップリング 薄鋼電線管用
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類薄鋼適合規格PSEJIS規格JIS C8350防水性非防水
ボックスコネクタ 防水 薄鋼用 八州電工ボックスコネクタ 防水 薄鋼用八州電工
319税込351
1個
3日以内出荷
薄鋼電線管ねじ付 ビニル被覆可とう管用コネクタ
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類薄鋼適合規格PSEJIS規格JIS C8350防水性防水
サンフレキROBO付属品 90°形コネクタ(ノックアウト接続用) 三桂製作所サンフレキROBO付属品 90°形コネクタ(ノックアウト接続用)三桂製作所
429税込472
1個
当日出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を90°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用材質(本体)ポリアミド(PA)仕様ハロゲンフリー適合【サンフレキROBO】NS、NP、NFトラスコ品番147-7824質量(g)23寸法A(mm)25.5保護等級IP67使用周囲温度(℃)-20~90最大外径(mm)【挿入可能ケーブル】7接続ねじ呼び径G1/2接続ねじS1(mm)20.9
サンフレキROBO 片側止めサドル 三桂製作所サンフレキROBO 片側止めサドル三桂製作所
91税込100
1個
当日出荷から8日以内出荷
片側止めサドルです。 耐熱性はUL94V0です。
用途サンフレキROBOを固定するためのサドルです材質(本体)ポリアミド(PA)寸法d(Φmm)5使用周囲温度(℃)-20~100
サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き ライトグレー色 三桂製作所サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き ライトグレー色三桂製作所
399税込439
1個
当日出荷
速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を45°に出す際に便利です。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用材質(本体)ポリアミド(PA)仕様ハロゲンフリー適合【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LGライトグレー保護等級IP67使用周囲温度(℃)-20~90
ケイフレックス用 水抜き式カップリング 三桂製作所ケイフレックス用 水抜き式カップリング三桂製作所
479税込527
1個
翌々日出荷
水抜き式カップリング
用途水抜き式カップリング材質(本体)亜鉛合金ダイカスト仕様非防水適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIBトラスコ品番158-4221質量(g)61寸法L(mm)49寸法A(mm)28.6使用周囲温度(℃)-20~90最大外径(mm)【挿入可ケーブル】10
ケイフレックス用 コンビネーションカップリング 厚鋼電線管接続用 防水仕様 三桂製作所ケイフレックス用 コンビネーションカップリング 厚鋼電線管接続用 防水仕様三桂製作所
359税込395
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
防水型ねじなしコンビネーションカップリング
用途ケイフレックスと厚鋼電線管の接続に温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)32保護等級IP65
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
769税込846
1個
翌々日出荷
安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内専用)M形 岩崎電気安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内専用)M形岩崎電気
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール質量(kg)4.55寸法L(mm)1000材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材適合電線管54(PF2)
安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内専用)F形 岩崎電気安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内専用)F形岩崎電気
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール質量(kg)4.4寸法L(mm)1000材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材適合電線管54(PF2)
安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内専用)M形 岩崎電気安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内専用)M形岩崎電気
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール質量(kg)3.2寸法L(mm)1000材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材適合電線管42(PF1 1/2)
安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内専用)F形 岩崎電気安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内専用)F形岩崎電気
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール質量(kg)3.1寸法L(mm)1000材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材適合電線管42(PF1 1/2)
安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内専用)M形 岩崎電気安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内専用)M形岩崎電気
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール質量(kg)2.3寸法L(mm)1000材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材適合電線管36(PF1 1/4)
安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内専用)F形 岩崎電気安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内専用)F形岩崎電気
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール質量(kg)2.25寸法L(mm)1000材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材適合電線管36(PF1 1/4)
エルボ LR形 岩崎電気エルボ LR形岩崎電気
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)1.5適合電線管54(PF2)
エルボ LL形 岩崎電気エルボ LL形岩崎電気
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)1.5適合電線管54(PF2)
エルボ LB形 岩崎電気エルボ LB形岩崎電気
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト材質(本体)鋳鉄質量(kg)1.5適合電線管54(PF2)
エルボ T形 岩崎電気エルボ T形岩崎電気
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト材質(本体)鋳鉄質量(kg)1.25適合電線管42(PF1 1/2)
エルボ LR形 岩崎電気エルボ LR形岩崎電気
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト材質(本体)鋳鉄質量(kg)1.2適合電線管42(PF1 1/2)
エルボ LL形 岩崎電気エルボ LL形岩崎電気
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト材質(本体)鋳鉄質量(kg)1.3適合電線管42(PF1 1/2)
エルボ LB形 岩崎電気エルボ LB形岩崎電気
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト材質(本体)鋳鉄質量(kg)1.5適合電線管42(PF1 1/2)
エルボ T形 岩崎電気エルボ T形岩崎電気
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト材質(本体)鋳鉄質量(kg)1.1適合電線管36(PF1 1/4)
エルボ LR形 岩崎電気エルボ LR形岩崎電気
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト材質(本体)鋳鉄質量(kg)1.15適合電線管36(PF1 1/4)
エルボ LL形 岩崎電気エルボ LL形岩崎電気
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)1.1適合電線管36(PF1 1/4)
エルボ LB形 岩崎電気エルボ LB形岩崎電気
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)1.2適合電線管36(PF1 1/4)
エルボ T形 岩崎電気エルボ T形岩崎電気
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)0.65適合電線管28(PF1)
エルボ LR形 岩崎電気エルボ LR形岩崎電気
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)0.55適合電線管28(PF1)
エルボ LL形 岩崎電気エルボ LL形岩崎電気
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)0.55適合電線管28(PF1)
エルボ LB形 岩崎電気エルボ LB形岩崎電気
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)0.6適合電線管28(PF1)
エルボ T形 岩崎電気エルボ T形岩崎電気
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)0.5適合電線管22(PF3/4)
エルボ LR形 岩崎電気エルボ LR形岩崎電気
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)0.4適合電線管22(PF3/4)
エルボ LL形 岩崎電気エルボ LL形岩崎電気
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)0.5適合電線管22(PF3/4)

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管用接続部品