45ページ目: 電線管用接続部品

2,306件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仮枠カップリング(CD管用) 未来工業仮枠カップリング(CD管用)未来工業
519税込571
1個
翌々日出荷
コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。 トロ防止シール付です。 差し込むだけのワンタッチ型。 (カップリング部がGタイプ)
材質仮枠カップリング(本体):PVC、カップリング(本体):ABS種類CD管用(Gタイプ)寸法L(mm)93.5寸法H(mm)110寸法D(Φmm)64.5寸法h(mm)29適合管CD単層波付管36
送りエンド(PF管用・Gタイプ) 未来工業送りエンド(PF管用・Gタイプ)未来工業
2,198税込2,418
1袋(10個)
翌々日出荷
送りエンド(CD管用・Gタイプ) 未来工業送りエンド(CD管用・Gタイプ)未来工業
2,198税込2,418
1袋(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
エンドカバー45 (PF管用45°タイプ) 未来工業エンドカバー45 (PF管用45°タイプ)未来工業
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷
●はり側壁への落し込み等に使用します。●エンドカバー(標準タイプ)と仮枠ブッシングの中間の製品です。
種類Gタイプ寸法B(mm)87寸法L2(mm)96
エンドカバー45 (CD管用・45°タイプ) 未来工業エンドカバー45 (CD管用・45°タイプ)未来工業
1,898税込2,088
1袋(10個)
翌々日出荷
はり側壁への落し込み等に使用します。 エンドカバー(標準タイプ)と仮枠ブッシングの中間の製品です。
種類CD管用(Gタイプ)寸法L2(mm)96寸法B(mm)87
エンドカバー (CD管用標準タイプ) 未来工業エンドカバー (CD管用標準タイプ)未来工業
539税込593
1個ほか
翌々日出荷
●二重天井への引き込み等に使用します。●接続も解除も一発でOKです。
種類CD管用(Gタイプ)
型枠用ブッシング CD管用 Eシリーズ Panasonic(パナソニック)型枠用ブッシング CD管用 EシリーズPanasonic(パナソニック)
229税込252
1個
3日以内出荷
型枠用ブッシング間仕切り壁への落とし込みや、はり貫通の場合に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。解除作業が一段としやすくなりました。
寸法L(mm)58寸法W(mm)46
エンドカバー CD管用 Eシリーズ Panasonic(パナソニック)エンドカバー CD管用 EシリーズPanasonic(パナソニック)
289税込318
1個
3日以内出荷
二重天井などへの引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなりました。 立上げ角度20° エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。
エンドカバー PF管用 Panasonic(パナソニック)エンドカバー PF管用Panasonic(パナソニック)
219税込241
1個
5日以内出荷
二重天井などへの引きおろしに使用します。
ころがしエンド(1本止め) PF管用 Panasonic(パナソニック)ころがしエンド(1本止め) PF管用Panasonic(パナソニック)
239税込263
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ころがしエンド(1本止め)ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。立上げ角度20°釘、防トロキャップ付
角度(°)(立上げ)20
ころがしエンド(1本止め) CD管用 Panasonic(パナソニック)ころがしエンド(1本止め) CD管用Panasonic(パナソニック)
239税込263
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。
付属品釘、防トロキャップ付角度(°)(立ち上げ)20
Eパイプアダプタ CD管用 Panasonic(パナソニック)Eパイプアダプタ CD管用Panasonic(パナソニック)
359税込395
1個
4日以内出荷
Eパイプアダプタ 接続状態を示す黒ライン付き。 CD管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。解除作業が一段としやすくなりました。
VEパイプアダプタ CD管用 Panasonic(パナソニック)VEパイプアダプタ CD管用Panasonic(パナソニック)
179税込197
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
CD管と市販のVE管との接続に使用します。
速結アングルコネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック)速結アングルコネクタ PF管用Panasonic(パナソニック)
169税込186
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
速結アングルコネクタ CD管用 Panasonic(パナソニック)速結アングルコネクタ CD管用Panasonic(パナソニック)
129税込142
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
付属品防塵キャップ首振角度(°)30
コードプロテクター エスココードプロテクターエスコ
12,700税込13,970
1巻
翌日出荷
台車や人が通る場所でのコード保護に適しています。耐久性・耐磨耗性に優れています。工場内や道路でのコードの保護に最適です。参考耐荷重はメーカーでのデータはなし。
材質特殊弾性樹脂質量(kg)17寸法(幅W×高さH)(mm)160 ×47 ×4穴径(mm)【ケーブル通し穴:D1】Φ40×1【ケーブル通し穴:D2】Φ20×2
ねじつきベルマウス 新生金属工業ねじつきベルマウス新生金属工業
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
材質鋼管製長さ(mm)400
カップリング 新生金属工業カップリング新生金属工業
279税込307
1個
翌日出荷
配管の接続に使用します。
材質鋼管製
ねじなしカップリング防水型 新生金属工業ねじなしカップリング防水型新生金属工業
599税込659
1個
翌日出荷
材質鋼管製
ねじなしコネクター防水型 新生金属工業ねじなしコネクター防水型新生金属工業
729税込802
1個
翌日出荷
材質鋼管製
ライニングノーマルベンド 新生金属工業ライニングノーマルベンド新生金属工業
619税込681
1個
翌日出荷
配管を直角に曲げる箇所に使用します。
材質鋼管製
ブッシング 新生金属工業ブッシング新生金属工業
1,598税込1,758
1袋(10個)
翌日出荷
材質鋳鉄製
ロックナット 新生金属工業ロックナット新生金属工業
1,098税込1,208
1個ほか
翌日出荷
材質鋼板製
ねじなしエントランスキャップ 新生金属工業ねじなしエントランスキャップ新生金属工業
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
※型番は違うが、商品名はヒットする
材質鋳鉄製
ねじつきエントランスキャップ 新生金属工業ねじつきエントランスキャップ新生金属工業
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
材質鋳鉄製
DSアースパイプシステム用打設棒(電動工具用) 大阪電具(ODK)DSアースパイプシステム用打設棒(電動工具用)大阪電具(ODK)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
DSアースパイプシステム施工時に電動工具でスラストパイプを打ち込む為の治具でホルダーアダプター(別売り)に接続して使用します
用途電動工具用
DSアースパイプシステム用ホルダアダプタ 大阪電具(ODK)DSアースパイプシステム用ホルダアダプタ大阪電具(ODK)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプを打ち込む為の治具で各種打設棒(別売り)に接続して使用します
用途DSアースパイプシステム用
ジョインタルNS-1 大阪電具(ODK)ジョインタルNS-1大阪電具(ODK)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
導体及び端子・スリーブ等の接続材に塗布又は充填し、腐食および酸化の抑制や接続部の電気特性を常に安定した状態に保つことを目的に開発されたペースト状の酸化防止剤です接続部表面に発生する酸化被膜の形成や経年変化により電気抵抗値の増加を抑制させる効果が期待できますコンパウンドそのものが一定の温度条件の変化に対して安定していることから変質しにくく、長期的に電気特性を安定させる効果も見込めますアルミニウムと異種金属間で発生する電位差による電食を抑制する効果があります
用途主に電線の圧縮接続部外観灰色ペースト状
ビットアース用打設棒 大阪電具(ODK)ビットアース用打設棒大阪電具(ODK)
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
DSアースパイプシステム施工時に油圧工具でスラストパイプを打ち込む為の治具でホルダーアダプター(別売り)に接続して使用します
表面処理電気亜鉛メッキ主材質
DSアースパイプシステム用打設棒(油圧工具用) 大阪電具(ODK)DSアースパイプシステム用打設棒(油圧工具用)大阪電具(ODK)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ビットアース工法施工時にハンド削岩機でスラストパイプを打ち込む為の治具です
用途油圧工具用
PE-GEL(ピージェル) 大阪電具(ODK)PE-GEL(ピージェル)大阪電具(ODK)
8,998税込9,898
1箱(3袋)
3日以内出荷
DSアースパイプシステム/ビットアース工法向けに開発された低減材です高機能性樹脂を主成分としたジェル状低減材で、流動性を維持しながら、長期間土壌で拡散されにくく、接地抵抗低減効果の継続が期待できます
仕様半固形状ジェル主成分高機能性樹脂
ステンレス製パイプコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製パイプコネクタ大阪電具(ODK)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15417号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:36
ステンレス製ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製ねじなしコネクタ大阪電具(ODK)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですコネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性がありますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15414号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:54
中間水抜きコネクタ 大阪電具(ODK)中間水抜きコネクタ大阪電具(ODK)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタですフレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にしますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15416号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:36
ステンレス製ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製ねじなしコネクタ大阪電具(ODK)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですコネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性がありますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15416号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:36
ステンレス製ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製ねじなしコネクタ大阪電具(ODK)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですコネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性がありますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15419号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:16
ステンレス製パイプコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製パイプコネクタ大阪電具(ODK)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15419号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:22
スクリュ-コ-ン 大阪電具(ODK)スクリュ-コ-ン大阪電具(ODK)
379税込417
1個
3日以内出荷
コネクタを使用しない際にフレキシブルチューブの切断面から電線被覆を保護する為に使用します電線挿入時にひっかかりが出ない構造となっている為、容易に配線作業が行えますNEXCO被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製ガス管用ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製ガス管用ねじなしコネクタ大阪電具(ODK)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。コネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性があります。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)ステンレス製ねじなしコネクタ大阪電具(ODK)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタですコネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性がありますNEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15417号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:28

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管用接続部品