ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
ねじなしコネクタ Panasonic(パナソニック) (14件のレビュー) 当日出荷
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質 鋼管製 仕様 アース端子付 規格 JIS C8330 適合規格 (PS)E 表面処理 電気亜鉛めっき
ストレートコネクタ Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 5日以内出荷
メカフレキとボックスや分電盤との接続に使用します。
用途 屋内用 付属品 インナーキャップ 仕上 電気亜鉛めっき 使用周囲温度(℃) -30~60 タイプ E
パナPV ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
パナフレキPV本体とボックスや接続箱との接続に使用します。
防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。
DFZ222W ねじなし防水コネクター G22 亜鉛ダイカスト製 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
電線管とボックスや機器の接続に使用します。防水パッキン付。
材質 亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製 仕様 止めねじ本数:1本 長さ(mm) (止めねじ)9.1×1本 質量(kg) 0.17 寸法L(mm) 65 呼び G22 寸法D(mm) 39.5 防水保護等級 IP65
メカフレキ付属品 ストレートコネクタ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
インナーキャップ同梱(※インナーキャップはブッシングと同一仕様です。)
用途 メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。 種別 メカフレキ付属品 種類 ストレートコネクタ タイプE 入数(個) 1
パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結コネクタ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。PF管を差し込むだけで一発速結、簡単解除できます。防塵キャップ付き。
用途 PF管とボックスの接続に使用します。 適合 PF管用 種別 パナフレキエース(環境調和型)用付属品 色 グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4) 種類 速結コネクタ 規格 JIS C 8412 入数(個) 1
ボックスコネクタ厚鋼 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
ハイフレックススルーとボックスや機器の接続に使用します。ハイフレックススルーは回転させながら差し込んで接続します。
パナPV コネクタ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
パナフレキPV本体とボックスや接続箱との接続に使用します。
防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。
ねじなし防水コネクタ(Z用) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
電線管とボックスや機器の接続に使用します。
防水パッキン付。
材質 本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製 止めねじ長さ(mm) 9.1
ステンレスEGカムコネクタ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
ステンレス製ハイフレックススルー樹脂コート本体とボックスや機器の接続に使用します。
材質 SUS304および相当品 種類 厚鋼ねじシリーズ用 表面仕上げ ♯240研磨
パナフレキエース・パナフレキ付属品 速結アングルコネクタ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
首振り角度は30°です。防塵キャップ付き。
用途 鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。 仕様 首振り角度30°、防塵キャップ付 適合 PF管用 種別 パナフレキエース・パナフレキ付属品 色 クリームグレイ 種類 速結アングルコネクタ 規格 JIS C 8412 寸法d(mm) 21.5 呼び 22 寸法D(mm) 41 おねじ外径(mm) 26.5 適合ノックアウト径(Φmm) 27.1 入数(個) 1
カップリング・コネクタ 19 ユニット Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
ねじなし電線管用付属品
種別 ねじなし電線管用付属品 構成 ねじなしカップリング E19(DS0119)×100、ねじなしコネクタ E19(DS02192)×100
カップリング・コネクタ 25 ユニット Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
ねじなし電線管用付属品
種別 ねじなし電線管用付属品 構成 ねじなしカップリング E25(DS0125)×100、ねじなしコネクタ E25(DS02252)×100
ボックスコネクタ薄鋼 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
ハイフレックススルーとボックスや機器の接続に使用します。ハイフレックススルーは回転させながら差し込んで接続します。
質量(kg) 0.02 種類 薄鋼電線管用 寸法L(mm) 27 呼び 10-15 寸法D(mm) 20 寸法l(mm) 11 おねじ外径(mm) 15.9 適合電線管 -
EGカムコネクタ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
材質 本体:鋼製電気亜鉛めっき、袋ナット部:亜鉛ダイカスト
ステンレスねじなしコネクタ Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
電線管とボックスや機器の接続に使用します。
盤用コネクタ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 6日以内出荷
分電盤まわりなどの狭所配管用めねじコネクタとして使用します。
JIS規格 JIS C8412 適合規格 (PS)E 適合 CD管用
『電線管用接続部品』には他にこんなカテゴリがあります 特殊コネクタ 大和電業 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ