フレキ管用 防水コネクターエスコ翌日出荷
防水型・ミラフレキSS専用
JIS C8412
Gタイプ
接続も解除も一発でOK
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
Oリング、パッキン付です。
ターミナルコーンエスコ翌日出荷
用途EA947SBシリーズ用。材質鉄長さ(mm)【つば部】10.5外径(Φmm)最大28最小内径(Φmm)19.5管の呼び【フレキ管】3/4接続サイズ(mm)【フレキ】22
ターミナルコーン(ステンレス製)エスコ翌日出荷
用途EA947SCシリーズ用。材質SUS304長さ(mm)【つば部】11外径(Φmm)最大35最小内径(Φmm)25.5管の呼び【フレキ管】1接続サイズ(mm)【フレキ】28
ターミナルコーン(ステンレス製)エスコ翌日出荷
用途EA947SBシリーズ用。材質SUS304長さ(mm)【つば部】10.5外径(Φmm)最大28最小内径(Φmm)19.5管の呼び【フレキ管】3/4接続サイズ(mm)【フレキ】22
ターミナルコーンエスコ翌日出荷
用途EA947SCシリーズ用。材質鉄長さ(mm)【つば部】11外径(Φmm)最大35最小内径(Φmm)25.5管の呼び【フレキ管】1接続サイズ(mm)【フレキ】28
ターミナルコーンエスコ翌日出荷
用途EA947SAシリーズ用。材質鉄長さ(mm)【つば部】9.5外径(Φmm)最大23最小内径(Φmm)14.5管の呼び【フレキ管】1/2接続サイズ(mm)【フレキ】16
E25 [ステンレス製] ねじ無し防水コネクタエスコ翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管)
防水パッキン付
電線管とボックスや機器の接続に使用します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●サイズ(mm):52●トルクビス:1本●材質:ステンレスアズワン品番65-2253-69
E31 [ステンレス製] ねじ無しコネクタエスコ翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管)
電線管とボックスや機器の接続に使用します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31●全長(mm):48●トルクビス:2本●材質:ステンレスアズワン品番65-2253-64
E25 [ステンレス製] ねじ無しコネクタエスコ翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管)
電線管とボックスや機器の接続に使用します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●全長(mm):43●トルクビス:1本●材質:ステンレスアズワン品番65-2253-63
E19 [ステンレス製] ねじ無し防水コネクタエスコ翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管)
防水パッキン付
電線管とボックスや機器の接続に使用します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●サイズ(mm):51●トルクビス:1本●材質:ステンレスアズワン品番65-2253-68
『電線管用接続部品』には他にこんなカテゴリがあります
特殊コネクタ大和電業税込¥2,198¥1,998