径違ニップル(厚鋼用)Panasonic(パナソニック)当日出荷
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
径違ニップルPanasonic(パナソニック)当日出荷
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質鋳鉄種類薄鋼電線管用表面処理亜鉛アルミ複合被膜処理
径違ニップル(薄鋼用)Panasonic(パナソニック)当日出荷
ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理質量(kg)0.024種類薄鋼電線管用呼びC25-C19寸法A(mm)28寸法B(mm)15寸法C(mm)4
『電線管用接続部品』には他にこんなカテゴリがあります
特殊コネクタ大和電業税込¥2,198¥1,998
ハブアダプタ日本シーム工業税込¥5,168¥4,698