絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • エスコ(27)
  • 古河電工(古河電気工業)(16)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • ネグロス電工(6)
  • 大研化成工業(1)
  • JAPPY(1)
  • 三桂製作所(1)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1)
  • ユーボン(1)
材質
  • 樹脂(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全ネジパイプ 未来工業全ネジパイプ未来工業(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
必要な長さに切断して使用できる全ネジパイプです。 分電盤の建て込み、 ボックスの送り配管等に最適です。
材質自己消火性樹脂製(ネジパイプ)
VE管カバー出ズミ 未来工業VE管カバー出ズミ未来工業(2件のレビュー)
84税込92
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
VE管を配管したときのケーブル部の保護カバーとして使用します。
ベージュ
VE管カバー曲ガリ 未来工業VE管カバー曲ガリ未来工業(2件のレビュー)
78税込86
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
VE管を配管したときのケーブル部の保護カバーとして使用します。
ベージュ
難燃パックンレックス 未来工業難燃パックンレックス未来工業
3,398税込3,738
1本
当日出荷から6日以内出荷
活線状態の電線及び通信線の保護に使用します。 施工がラクに行え、繰り返しの使用もできます。
長さ(m)4
VE管カバーエンド 未来工業VE管カバーエンド未来工業(1件のレビュー)
399税込439
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
VE管を壁配管した時のケーブル引き出し口のケーブル保護に使用します。
VE管カバー入ズミ 未来工業VE管カバー入ズミ未来工業
74税込81
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
VE管を入ズミ配管したときのケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
VE管カバー出ズミ 未来工業VE管カバー出ズミ未来工業
219税込241
1個(1個)
3日以内出荷
高耐候性耐衝撃性H IVE管を出ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
ブラック寸法L(mm)60寸法d(Φmm)22適合管VE16入数(個)1
VE管カバーストレート 未来工業VE管カバーストレート未来工業(1件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
VE管連結部の化粧カバーとして使用します。
VE管カバー曲ガリ 未来工業VE管カバー曲ガリ未来工業
219税込241
1個(1個)
3日以内出荷
高耐候性耐衝撃性H IVE管を曲ガリ配管した時のケーブル保護カバーとして使用します。
ブラック寸法L(mm)60寸法d(Φmm)22適合管VE16入数(個)1
クランプチューブ 未来工業クランプチューブ未来工業
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護、ロボット等のシリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理等に使用します。 巻きつける手間がなく、作業時間を短縮できます。 取りはずしができ、繰り返して使用できます。 スリットを施してあるので、曲線部分でも柔軟に装着が可能です。 専用工具付です。
材質ポリエチレン製付属品装着工具付
パックンレックス クイック 未来工業パックンレックス クイック未来工業
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
活線状態の電線及び通信線の保護に使用します。 ケーブルを押し込むだけで挿入が簡単にできるクイックタイプです。 付属品不要!管と管を直接連結できます。 転がり難く安定性があります。
寸法L(m)4
SB用断熱シート 未来工業SB用断熱シート未来工業
229税込252
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
熱伝導率(W/mk)0.044厚さ(mm)5
VE管カバー入ズミ 未来工業VE管カバー入ズミ未来工業
219税込241
1個(1個)
3日以内出荷
高耐候性耐衝撃性H IVE管を入ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
ブラック寸法L(mm)60寸法d(Φmm)22適合管VE16入数(個)1
VE管カバー曲ガリ 未来工業VE管カバー曲ガリ未来工業
699税込769
1セット(10個)
翌々日出荷
VE管を曲ガリ配管した時のケーブル保護カバーとして使用します。 大曲ガリはCVケーブル等、硬めのケーブルが楽に収まります。
VE管カバー出ズミ 未来工業VE管カバー出ズミ未来工業
179税込197
1個
翌々日出荷
VE管カバーチーズ 未来工業VE管カバーチーズ未来工業(1件のレビュー)
729税込802
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
VE管を分岐配管する場合のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
VE管カバー出ズミ 未来工業VE管カバー出ズミ未来工業
549税込604
1セット(10個)
翌々日出荷
VE管を出ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
ミルキーホワイト
SB用断熱シート 難燃タイプ 未来工業SB用断熱シート 難燃タイプ未来工業
359税込395
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
熱伝導率(W/mk)0.034厚さ(mm)5薄グレー色
PF管カバー(曲ガリ) 未来工業PF管カバー(曲ガリ)未来工業
989税込1,088
1袋(10個)
翌々日出荷
VE管カバーストレート 未来工業VE管カバーストレート未来工業
209税込230
1個
翌々日出荷
ブラック適合管VE22
VE管カバー入ズミ 未来工業VE管カバー入ズミ未来工業
179税込197
1個
翌々日出荷
VE管カバー曲ガリ 未来工業VE管カバー曲ガリ未来工業
118税込130
1個
翌々日出荷
VE管カバーコンビネーション 未来工業VE管カバーコンビネーション未来工業
699税込769
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
VE管とPF単層波付管連結部の化粧カバーとして使用します。
VE管カバーストレート 未来工業VE管カバーストレート未来工業(1件のレビュー)
549税込604
1セット(10個)
翌々日出荷
VE管連結部の化粧カバーとして使用します。
ミルキーホワイト
VE管カバー入ズミ 未来工業VE管カバー入ズミ未来工業
549税込604
1セット(10個)
翌々日出荷
VE管を入ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
ミルキーホワイト
ケーブルガードテープ 未来工業ケーブルガードテープ未来工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
コンクリートの梁や、金属物へのケーブルの直接接触を防ぐ粘着テープです。 発泡ポリエチレン製ですからはさみやカッターで簡単にカットできます。
厚さ(mm)2
TL引込みカバー(TLチューブ・電線等の引込口) 未来工業TL引込みカバー(TLチューブ・電線等の引込口)未来工業
899税込989
1袋(10個)
翌々日出荷
適合TLチューブ(14・16・22)CD管(14・16)PF管(14・16)VVR(SV)(22×3C以下、30×2C以下)
VE管カバー曲ガリ大曲ガリ 未来工業VE管カバー曲ガリ大曲ガリ未来工業
1,598税込1,758
1セット(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
VE管を曲ガリ配管した時のケーブル保護カバーとして使用します。 大曲ガリはCVケーブル等、硬めのケーブルが楽に収まります。
ケーブルガードチューブ 未来工業ケーブルガードチューブ未来工業
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
断熱材(ウレタン)等への接触によるケーブルの侵食を防止します。 必要な長さだけ箱から引き出して使用できるので作業がラクでムダもありません。 幅50mmの広口チューブだからケーブル通管もラクラク行えます。 持ち運びに便利なコンパクトな箱入り!引き出しもスムーズです。
規格幅50mm×200m巻
VE管カバー入ズミ(グレー) 未来工業VE管カバー入ズミ(グレー)未来工業
859税込945
1セット(10個)
翌々日出荷
ケーブルガード(木胴縁用) 保護板 未来工業ケーブルガード(木胴縁用) 保護板未来工業
2,398税込2,638
1袋(10個)
翌々日出荷
保護範囲:180mm迄最大切り欠き寸法:160mm迄
ケーブルガード(木胴縁用) 未来工業ケーブルガード(木胴縁用)未来工業
899税込989
1袋(10個)
翌々日出荷
CPエンドカバーPF管用 未来工業CPエンドカバーPF管用未来工業
2,898税込3,188
1セット(10個)
翌々日出荷
CD管・PF管エンドカバーにねじなしカップリングをドッキング! 型枠を取り外した後、 薄鋼電線管が直接(曲げずに)接続できます。
適合釘N45(1寸5分)、N50(1寸6分)
エンドカバー(カド用)PF管用 未来工業エンドカバー(カド用)PF管用未来工業
259税込285
1個
翌々日出荷
壁のカド部からの引き込みに使用します。 トロ防止シール付です。
仕様カド用
ニューエンドカバー(オールポジション型)PF管用 未来工業ニューエンドカバー(オールポジション型)PF管用未来工業
1,798税込1,978
1セット(10個)
翌々日出荷
コネクタ部の首振り角度が調整できますから鉄筋を避けての配管、 スラブ、はり側壁への落し込み等、 どんな場所にも使用できます。 コンパクトサイズですから開口部が小さくコンクリート打設後の補修等がラクです。 コンパクトサイズながら従来のエンドカバーより幅が広くとってありますから打設後の配管がスムーズにできます。
仕様首振り角度調整自在
難燃パックンレックス クイック 未来工業難燃パックンレックス クイック未来工業
4,998税込5,498
1本
当日出荷
活線状態の電線及び通信線の保護に使用します。 ケーブルを押し込むだけで挿入が簡単にできるクイックタイプです。 付属品不要!管と管を直接連結できます。 転がり難く安定性があります。
寸法L(m)4
VE管カバー出ズミ(グレー) 未来工業VE管カバー出ズミ(グレー)未来工業
859税込945
1セット(10個)
翌々日出荷
VE管カバー曲ガリ(グレー) 未来工業VE管カバー曲ガリ(グレー)未来工業
859税込945
1セット(10個)
翌々日出荷
ケーブルガード(木胴縁用) 端部用 未来工業ケーブルガード(木胴縁用) 端部用未来工業
679税込747
1袋(10個)
翌々日出荷
下穴径(Φmm)20×10適合ケーブル外径(Φmm)VVFケーブル×1Φ2.0×3C以下
化粧チューブ 未来工業化粧チューブ未来工業
1,598税込1,758
1巻
翌々日出荷
ナチュラル長さ(m)10
電線管用カバー