3ページ目: その他ボックス
「寸法(縦×横×深さ)(mm)」から絞り込む
193×117×90(3)
195×177×95(3)
200×120×15(3)
256×160×130(5)
280×332×133(6)
295×195×150(4)
295×196×150(4)
315×384×167(7)
341×435×187(6)
377×235×180(5)
寸法(縦×横×深さ)(mm)をもっと見る
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)370×580×210
仕様漏電しゃ断器(3P40A)OC付、分岐ブレーカ20A(6回路)、接地付2ケ用コンセント(6個)
色オレンジ
有効深さ(mm)150
定格感度電流(mA)30
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)260×440×15
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)430×507×233
色オレンジ
有効深さ(mm)160
定格感度電流(mA)30
回路構成漏電しゃ断器(3P60A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×3
木板寸法(縦×横×板厚)(mm)387×530×15
1個
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
自動販売機等の電源用に、工事現場での電動工具等の使用電源用に最適です。
コードはすべてフタを閉めたまま引き出せます。
ラクダシポールとの組み合わせが最適です。
色ベージュ
バンド通し穴有
CATV保安器が木ネジで取り付けられる器具取付溝。
(カバーが基台から外せます。)
ケーブルが簡単に固定できるケーブル固定フック付。
電柱やポール等への取り付けが簡単なバンド通し穴付。
カバーを閉めたままケーブルが引き出せる下面開口。
寸法(mm)Φ75mm以下(取付可能保安器サイズ)
バンド通し穴有(側面)
コンパクトなスッキリデザイン。
器具の取り付け位置が自在な樹脂製基台です。
耐衝撃性、耐候性に優れた防雨構造です。
下面開口部(ノック)付。
ポールバンド通し穴付き。
WBJ-F1Mには、メカニカルスプライス・SCコネクタを取り付けられる可動式の2心用光ファイバー余長トレイが付いています。
光ファイバー余長トレイは取り外しも可能です。
色ミルキーホワイト
寸法(縦×横)(mm)120×120(基台)
高耐候で難燃性のPC-ABS製です。
機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。
材質PC-ABS製
付属品8.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)
色ミルキーホワイト
質量(g)1100
種類回転ロック式
高耐候で難燃性のPC-ABS製です。
機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。
材質PC-ABS製
付属品8.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)
色ミルキーホワイト
屋根、扉は本体と簡単に分離できます。
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)302×332×150
仕様木板ベース付
質量(g)1510
有効深さ(mm)106
バンド通し穴有
取付スペース3P 60AF×2
インナーコンセントボックスと器具ブロックを組み合わせて、負荷に応じたインナーコンセントを組み立てることができます。(厚さ6.5mmタイルカーペット仕上げ専用)
用途ビルトインタイプ用
材質(プレート)アルミ
仕様はさみ込み固定仕様
種別フラット型角Ⅱ型
取付高(mm)(床仕上げ)72以上
開口寸法(mm)110(±2)×234(±2)
パネル厚さt(mm)25~45(タイルカーペット含む)
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
床内のフロアボックスから電線を取り出す箇所およびケーブルを分岐接続する箇所に使用します。フロアボックスなの丸穴カバーに直接ねじ止めができます。
材質アルミダイカスト製
仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。
用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。
質量(g)800
極数(端子)4P
寸法L(mm)130
規格(構造規格)d2G4
定格440V、15A
寸法d(mm)100
寸法a(mm)115
寸法E(mm)12
寸法B(mm)81
寸法C(mm)6
h(mm)29
1箱(10個)
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
壁の中に配線を片付けられる、壁掛けテレビ用の配線ボックスです。CD管36サイズを固定できます。本体のみの場合はメーカーケーブル通線プレートを併用することで部屋内の化粧プレートを統一できます。
セット内容ボックス×2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ掲載ページ(0.65MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
壁掛けテレビ等の配線を壁の中に片付けでき、部屋内の美観が向上します。ウォールマウントボックス縦型にはCD管28・36、PFS管28・36を取付けできます。後付けでも施工できます。開口寸法:横56mm×縦92mm。配管が飛び出す場合はバインド線で固定できます。
セット内容ボックス×2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ掲載ページ(0.96MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
壁の中に配線を片付けられる、壁掛けテレビ用の配線ボックスです。CD管36サイズを固定できます。
セット内容配線孔キャップ×2・ボックス×2
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ掲載ページ(0.65MB)
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
壁の中に配線を片付けられる、壁掛けテレビ用の配線ボックスです。CD管36サイズを固定できます。
セット内容配線孔キャップ×2・ボックス×2
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ掲載ページ(0.65MB)
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
仕様窓ヒーター制御:<-30℃でON、>-35℃でOFF
付属品クイックインストールガイド、スクリューキット、壁取付ブラケット(AM-21E)、サンシールド(AE-2S1)
適合ファン制御:>-40℃でON、<-35℃でOFF
取付方式壁取付、天井取付、コーナー取付、スタンディング取付
消費電力(W)(ファン)2、(窓ヒーター)10、(その他)2
出力AC/DC 24V1、DC 12V1
電力(W)最大出力可能:30
入力電圧(V)AC/DC 24
対応カメラ:全VIVOTEKボックスカメラ
動作温度(℃)-20~65
防水保護等級IP68
耐衝撃等級:IK10(鋳造アルミ筐体)
1個
¥62,980
税込¥69,278
61日以内出荷
仕様IR :固定IR 6W、25°/50m、ファン制御:>-40℃でON、<-35℃でOFF、窓ヒーター制御:<-30℃でON、>-35℃でOFF
付属品クイックインストールガイド、スクリューキット、壁取付ブラケット(AM-21E)、サンシールド(AE-2S1)
取付方式壁取付、天井取付、コーナー取付、スタンディング取付
消費電力(W)(その他)(2、(ファン)2、(窓ヒーター)10
出力PoE 802.31、DC 12V1
電力(W)最大出力可能:30
入力電圧(V)IEEE 802.3 PoE 50~57DC
対応カメラ:全VIVOTEKボックスカメラ
LEDIR :6W
動作温度(℃)-20~65(IR ON時 -20~50
防水保護等級IP68
耐衝撃等級:IK10(鋳造アルミ筐体)
1個
¥99,980
税込¥109,978
61日以内出荷
ウオルボックス内の熱を排気するための換気扇です。温度センサーにより熱を感知しファンが自動で回ります。※30℃と40℃の切り替えができます。排気口、給気口をボックスの上下に最低各一個ずつ設置し、換気扇又はルーバーを取り付けてください。※換気扇は出荷時は排気の向きで取り付けてあります。換気扇をルーバーに逆向きに取り付ければ吸気にも使用できます。
セット内容換気扇本体(リード線長さ380mm)、コントロールユニット、ACアダプタ、取り付けねじ×2
タイプルーバータイプ
屋外設置のボックス等に水抜き施工する場合に使用します。虫の侵入やほこり等の詰まりも軽減できる構造です。
呼び【ノックアウト】28(31)
入数(個)1
適合穴径(Φmm)Φ34
1個(1個)
¥399
税込¥439
4日以内出荷
e-デザイン。施工がスッキリ!隠ぺい配線用の電力量計ボックスです。スマートメーター専用設計。建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザイン。だから、トータルでかっこいい!。3W型は開閉器や遮断器の取り付け用に、取付自在板が取り付けられます。雨水や虫の侵入を防ぐ防雨型。ポールにも取り付けられます。
仕様カードホルダー付き、フロント透明カバー付き、貫通ソケット付き
適合2個用
材質自己消化性樹脂製
備考屋外用
種類WPS-3W型
適合電線(mm2)22
入数(個)1
適合電力量計【1Φ2W/1Φ(3Φ)3W】~120A/~120A
貫通材内径(Φmm)Φ28
ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、吸気口に取り付けるルーバーです。
種別ルーバー(単品)
適合ボックス【ウオルボックス】WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A、WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D、WBJ-13D・WBJ-13(K)・WBJ-14(K)、WBR-16L・PV4B-2010F
入数(個)1
機器の取り付け位置自在な木板製基台採用。扉を確実に開閉できる回転ロック式です。高IPタイプ(防水性能に優れ情報機器の収納に最適)。開閉方向を左右変えられます(本体を上下反転させてください。)
仕様木板基台付き
色ミルキーホワイト
質量(g)7000
備考屋外用
1個
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
引掛形60A防水形パネルコンセント・防水形フランジインレットが取付可能な、パネルカット加工およびねじ穴加工済みの防水形プルボックスです。あらかじめ器具取付用の穴開け加工がされているため、器具設置の際の省力化や作業時間の短縮に大きく貢献します。電線挿入穴など適切な防水施工をし、防水形プレートを組み合わせることで、全方向からの噴流水に対して保護されているIPX5適合の防水性能を持たせることができます。材質はステンレス製で、内部に送りができる接地端子座が設置されています。国土交通省仕様・民間仕様対応品です。
仕様接地端子座付
色銀色
対応国土交通省仕様・民間仕様対応
防塵防水性能IPX5適合品
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
引掛形60Aフランジコンセント・フランジインレットが取付可能な、パネルカット加工およびねじ穴加工済みの防水形プルボックスです。あらかじめ器具取付用の穴開け加工がされているため、器具設置の際の省力化や作業時間の短縮に大きく貢献します。材質はステンレス製で、内部に送りができる接地端子座が設置されています。国土交通省仕様・民間仕様対応品です。器具取付ねじとフランジナットが4セット付属しています。
仕様接地端子座付
付属品器具取付ねじ+M5フランジナット 4セット
色銀色
対応国土交通省仕様・民間仕様対応
防塵防水性能IPX5適合品
1個
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
高い保護等級、最適なガスケット構造により保護性能に優れています。ステンレス製トルクネジは標準化されており、1つの工具で全て作業が完結します。DINレールや組端子を取り付けるマウンティングプレートもオプションで取り付け可能です。
用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。
材質アルミニウム(AlSi12)
色グレー
防犯カメラ取付四角ボックス用のセキュリティねじ2本とレンチ・ビットをセットしたものです。盗難やいたずらを防止します。
用途防犯カメラ取付四角ボックス専用ねじセットです。
適合PV4B-2010Fシリーズ
色シルバー
1袋
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
高い保護等級、最適なガスケット構造により保護性能に優れています。ステンレス製トルクネジは標準化されており、1つの工具で全て作業が完結します。DINレールや組端子を取り付けるマウンティングプレートもオプションで取り付け可能です。
用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。
材質アルミニウム(AlSi12)
色グレー
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途電線の接続および分岐用として使用します。
仕様防爆構造d2G4
種別耐圧防爆型ジャンクションボックス
材質亜鉛アルミ複合被膜処理
入数(個)1
『ボックス』には他にこんなカテゴリがあります
ボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。