178件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「寸法(縦×横×深さ)(mm)」から絞り込む
マルチメディアポートシリーズ構成機器。木板にはパナソニック構成部材以外も取付可能です
仕様ユニットスペース:11モジュール 材質PS樹脂 オフホワイト 寸法(縦×横×厚さ)(mm)201×425×9 有効高さ(mm)53 有効深さ(mm)53
1台
14,980 税込16,478
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)壁面直付型電力用接続ボックス
アンダーカーペット配線システム パナトラック
用途壁スイッチボックス用 仕様端子台付・埋込ダブルコンセント取付可能 ケーブル電力ケーブル:3芯1条用、1回路
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

アンダーカーペット配線システム パナトラック。一般の電線管・フロアダクト・セルラダクトが施設されている床面から、いつでもパナトラックケーブルに接続できます
1個
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アンダーカーペット配線システム パナトラック。薄型で壁面にスッキリ納まります
仕様端子台・漏電ブレーカ付 取付壁面直付、埋込兼用型
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EA947HB-246をポールに取付ける際に使用します。
材質SUS 寸法(mm)115×110×20 質量(g)164 適合ポール径(Φmm)76.3(視柱上部)
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

LAMP(スガツネ工業)コンセントボックス
テーブルにコンセント類を収納するためのボックスです。 天板裏側から面付け可能です。 オプション品の取付ベース DMB4-Bと組み合わせることで、4口のコンセントプレートDMF4-EP型、DMF4-ES型、プレート取付枠DMF4-Bの取り付けが可能です。
材質 質量(kg)1.8 マットブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)34.5×34.5×9.97
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

コンセントプレートDMF4-EP型、DMF4-ES型、プレート取付枠DMF4-Bの取付が可能です。 用途に応じて単品でのご使用も可能です。 取付方法は取説をご確認ください。
材質 質量(kg)0.343 マットブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)24×8×8
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

SD-37KW-BS-ORB スターデルタ起動盤 SD-37KW-BS-ORB セフティー電気用品 動画あり
電動機に関連する分電盤。
用途モーター容量37kWに対応したスターデルタ起動盤 別作対応可能 質量(kg)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)605×730×222 モーター容量(kW)37 関連資料(1.64MB) 主回路MCB3P250A+MC×3
1個
389,800 税込428,780
5日以内出荷

セフティー電気用品仮設電灯動力分電盤
RoHS
省スペーズで施工性に優れたハイブリット型盤
塗装色2.5YR6/14 材質(ボックス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×755×200 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セフティー電気用品仮設分岐盤
RoHS
負荷への専用回路を設けることで結線・電路の遮断がより安全で容易となります。 漏電遮断器を用いることで回路毎の漏電検知が可能となり、漏電時の原因の特定及び復旧がスムーズです。
用途工事現場の電源用でメインブレーカーを設けず、接続できる回路を増やす為に設けるのが分岐盤(屋外仕様)です。 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

セフティー電気用品仮設主幹盤
RoHS
ブレーカーウマ上げ構造、MLFC(WL1)難燃性ポリフレックス電線
用途キュービクル等からの幹線を受けてケープルを保護するために 塗装色2.5YR6/13 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

前面から配管できるボックスです。 CD管・PFS管16・22をコネクタを使わず直接配管ができます
材質硬質塩化ビニル 付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本) 種類3個用 側面ノック数16・22兼用ノック×8個・16専用ノック×1個
1個
699 税込769
翌日出荷

16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 前から配管で背面スペースに関係なく直接配管ができます。 場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。 見やすいポジション表示。底面にセンタマーク、側面に胴縁用(12mm)マークを設けました
材質硬質塩化ビニル 付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)(4個用×8本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用・4個用×2本)
1個
78 税込86
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

場所を取らない深さ27mmの薄型仕様! 16タイプのCD管・PFS管の直接配管ができます。 底面はニッパ等で簡単に取り外せます。
材質硬質塩化ビニル 付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本)、2条タッピン3.9×28(1個用×1本)(2個用・3個用×2本)
1個
79 税込87
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自己消火性樹脂(難燃性ABS)を使用しています。
材質難燃性ABS 付属品封印ビスM4×70(1本)、封印座金M4(1個)
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4mmバーが使用可能。断熱材で結露を防ぎます。 結露が予想される現場に。 バーボックスCSW(JIS品6個用を除く)に結露防止カバー(断熱材)を取付けた商品です。 結露防止カバー(断熱材)を付けたままでノックが割れます。
材質ボックス/耐衝撃性硬質塩化ビニル、断熱材/30倍発泡ポリエチレン粘着シート 付属品なべM4×10(1個用×2本)(2~6個用×4本) 種類3個用
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

バーボックスにワンタッチで仮留めできます。 ねじ留め不要でボックスに仮留めができます。 連結して継ぎ足し可能です。
材質硬質塩化ビニル
1セット(24枚)
1,798 税込1,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

4mmバーが使用可能。断熱材で結露を防ぎます。 結露が予想される現場に。 バーボックス4OB(JIS品)に結露防止カバー(断熱材)を取付けた商品です。 結露防止カバー(断熱材)を付けたままでノックが割れます。
材質ボックス/耐衝撃性硬質塩化ビニル、断熱材/30倍発泡ポリエチレン粘着シート 付属品なべM4×10(中形×2本)(大形×4本)
1個
428 税込471
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カチオン電着塗装は、耐蝕性、コンクリート密着性に優れています。
材質鋼板製 表面処理黒色カチオン電着塗装
1個
599 税込659
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カチオン電着塗装は、耐蝕性、コンクリート密着性に優れています。
材質鋼板製 表面処理黒色カチオン電着塗装
1個
279 税込307
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

未来工業補強金具
適合スラブ用打込みボックス(SNG-22TH・ANG-22THL)
1個
589 税込648
翌々日出荷

スラブ埋設配管と床暖パネルの接続箇所に使用する配管取出しボックスです。 補強金具はスラブ打込みボックスの中空間部補強用プレートとして使用します。
適合管の呼び(サヤ管)22、(架橋ポリエチレン管)7Aペア、10Aシングル
1個
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

1個
400 税込440
翌日出荷

ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)484×637×230 オレンジ 有効深さ(mm)160 定格感度電流(mA)30 回路構成漏電しゃ断器(3P100A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×4 木板寸法(縦×横×板厚)(mm)387×530×15
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

工事現場での主電源又は、中継回路用に最適です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)460×320×15 ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)571×418×210 仕様配線用しゃ断器(3P100A)、配線用しゃ断器(3P30A)×4 ベージュ 有効深さ(mm)146 バンド通し穴
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

工事現場での中継回路又は、末端路用に最適です。 防水コンセント付。
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)423×624×210 仕様配線用しゃ断器(3P60A)、配線用しゃ断器(3P30A)、漏電しゃ断器(3P30A)OC付/漏電しゃ断器(2P20A)OC付 ベージュ 有効深さ(mm)147 定格感度電流(mA)30/15 バンド通し穴 木板寸法(縦×横×板厚)(mm)320×460×15
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

扉を開けなくても、防水コンセントで電源供給できます。 単三漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
ベージュ バンド通し穴
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
ベージュ バンド通し穴
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
ベージュ バンド通し穴
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在!取り外し可能な樹脂製基台を採用。 扉を確実に開閉できる回転ロック式と鍵付です。
仕様取付自在板付 ミルキーホワイト バンド通し穴裏面(幅10mm)
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

照明器具用のスライドボックスです。 機具取り付けピッチが66.7mmですから切り欠きが小さくてすみます。 ポリ台の中心がボックスの中心にくるよう、ポリ台取り付け穴が設けてあります。
仕様アルミ箔付
1セット(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

深さ28mm!薄壁に最適です。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付軽間ボックスです。 ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
1個ほか
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

深さ28mm!薄壁に最適です。
1個ほか
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付軽間ボックスです。 ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
1個ほか
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レントゲン室等のX線透過保護の必要な箇所に使用します。 あらかじめ鉛板でボックスを覆ってある組み付け品ですから、鉛板にすき間がなく、X線の透過保護に最適です。 鉛を加工する手間がいらず、施工が簡単! 鉛表面に保護シールが貼ってあるので安全に取り扱うことができます。 鉛ボード用・4方出は遮音工事にも最適です。
仕様鉛当量/2mm
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OF-MA-1Dにボックスの傾き防止ができる4mmバーを取り付けた商品です。
仕様3分スタット付、難燃タイプ 呼び中形四角(浅型) 側面ノックアウト16・22(19・25)×4 熱伝導率(W/mk)0.031
1セット(10個)
5,698 税込6,268
翌々日出荷

OF-MA-1に断熱材を接着した商品です。 ノック付です。コネクタはノックを断熱カバーの上からハンマー等で打ち抜けば、簡単に取り付けられます。
仕様3分スタット付、難燃タイプ 呼び中形四角浅型スタット付(W3/8) 側面ノックアウト標準型16・22・(19・25)×4 熱伝導率(W/mk)0.031
1セット(10個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

側面固定台座により、間柱に簡単に固定できます。 ※鉄製平塗代カバーをご使用ください。
呼び中形四角(浅型) 側面ノックアウト22・22(25・25)×3
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

タイル貼りの壁へ器具を取り付ける際の目地合わせに使用します。
仕様3分スタット付 グレー 調整範囲(mm)ボックス内/左右40mm、上下70mm(5mmピッチ)
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷