絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 未来工業(161)
  • 日動電工(53)
  • 島田電機(22)
  • ネグロス電工(17)
  • 古河電工パワーシステムズ(6)
  • セイワ工業(6)
  • 古河電工(古河電気工業)(4)
  • JAPPY(2)
  • 日本住環境(2)
  • 伊藤電気製作所(2)
  • 因幡電工(1)
  • 外山電気(1)
  • 大阪コネクター製造(1)
  • 電成興業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
止めねじ Panasonic(パナソニック)止めねじPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷
仕上電気亜鉛めっき
スッキリボックス鍵 Panasonic(パナソニック)スッキリボックス鍵Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
らくワーク(アダプタ式) Panasonic(パナソニック)らくワーク(アダプタ式)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
339税込373
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。配管アダプタとの組み合わせで、配管を接続できます。暑さ23mm、薄壁に対応できます。枠構造で、背面スペースの活用ができます。
種類1コ用高さH(mm)23
アップコン大型四角取付金具 Panasonic(パナソニック)アップコン大型四角取付金具Panasonic(パナソニック)
549税込604
1個
当日出荷
中浅用アップコンを大浅アウトレットボックスの大丸穴カバーに取り付けるときに使用します。
付属品金具×2個、ナット×2個
エンドキャップ(フェードイン兼用) Panasonic(パナソニック)エンドキャップ(フェードイン兼用)Panasonic(パナソニック)
259税込285
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
長さL(mm)100
防爆用アダプタ Panasonic(パナソニック)防爆用アダプタPanasonic(パナソニック)
699税込769
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。材質鋼製電気亜鉛めっきタイプ防爆用種類アダプタ入数(個)1
アウトレット用アダプタ Panasonic(パナソニック)アウトレット用アダプタPanasonic(パナソニック)
569税込626
1個
6日以内出荷
メタルモーツ本体と露出型器具類との接続にしようします。キャップ取り付けワンタッチ。
質量(kg)0.03種類A型
配管アダプタ Panasonic(パナソニック)配管アダプタPanasonic(パナソニック)
37税込41
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
配管取付枠に取り付け、配管の接続に使用します。配管保持位置を使い分けることで、CD管・PF管・情報パナチューブのいずれかを固定できます。
アップコン継金具 Panasonic(パナソニック)アップコン継金具Panasonic(パナソニック)
649税込714
1個
当日出荷
床厚が35~55mmの床に取り付けるときに使用します。
付属品継金具×2個、取付ねじ(M4×70)×2本
セパレータ シートタイプ Panasonic(パナソニック)セパレータ シートタイプPanasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1巻
5日以内出荷
用途付属品および、ボックス類内で強電線と弱電線を分離させる場合、弱電線に巻き付けて使用します。種別メタルモール(ケーブル工事専用)材質塩化ビニル製長さ(mm)1000質量(kg)0.1タイプシートタイプ種類セパレータ
アウトレットボックス用止めねじ Panasonic(パナソニック)アウトレットボックス用止めねじPanasonic(パナソニック)
899税込989
1セット(100個)
5日以内出荷
アウトレットボックス・カバー付スイッチボックス・コンクリートボックスに使えます
仕様M4×15種別ねじなし付属品材質鋼製電気亜鉛めっき質量(kg)0.001種類アウトレットボックス用 止めねじ入数(個)100
塗装中型四角スイッチ1コ用片寄り平カバー Panasonic(パナソニック)塗装中型四角スイッチ1コ用片寄り平カバーPanasonic(パナソニック)
439税込483
1個
3日以内出荷
質量(kg)0.08高さ(mm)1.6種類平カバー仕上カチオン電着塗装仕上げ
ボックスドライバー(リーマ付) Panasonic(パナソニック)ボックスドライバー(リーマ付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
先端の部分を下げるとボックスドライバー(8mm)に、上げるとマイナスドライバーになり、反対部分はリーマ機能があります。
仕様リーマ付質量(kg)0.22適合電線管E19・C19・E25・C25
メタルモール・メタルワイプロ接続キャップ Panasonic(パナソニック)メタルモール・メタルワイプロ接続キャップPanasonic(パナソニック)
839税込923
1個
5日以内出荷
メタルモールとメタルワイプロとの接続に使用します。
用途ケーブル工事専用材質鋼板製色(マンセル値)オフィスグレイ(2.2GY4.7/0.2)
けむり当番・ねつ当番露出配線用取付台 Panasonic(パナソニック)けむり当番・ねつ当番露出配線用取付台Panasonic(パナソニック)
969税込1,066
1個
5日以内出荷
感知器の取り付けに使用します。Panasonic露出型住宅用火災警報器「けむり当番/ねつ当番」(Φ100)と同サイズで、スッキリした仕上りになります。厚み20mmと薄型です。樹脂モール1~3号にも対応。ノックアウトは4方向に対応。
用途ケーブル工事専用種別A型材質樹脂質量(kg)0.05
ケーブルクランプ Panasonic(パナソニック)ケーブルクランプPanasonic(パナソニック)
42税込46特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
メタルモール内に電線を入線するとき、落下を防止し作業をしやすくします。(A・B型本体には、1本に2個ずつ内蔵しています。)
材質樹脂長さL(mm)15
45度インターナルエルボ Panasonic(パナソニック)45度インターナルエルボPanasonic(パナソニック)
279税込307
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
メタルモール45°垂直曲がりに施工する場合の接続部に使用します。キャップ取り付けワンタッチ
ボックス用 仕切板 Panasonic(パナソニック)ボックス用 仕切板Panasonic(パナソニック)
119税込131
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
色(マンセル値)ブラック(N-1)
ボックス用 継枠 Panasonic(パナソニック)ボックス用 継枠Panasonic(パナソニック)
56税込62
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
色(マンセル値)ブラック(N-1)
吊りボルト用クリップ Panasonic(パナソニック)吊りボルト用クリップPanasonic(パナソニック)
67税込74
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
二重天井内の吊りボルトへのPF管の取り付けがワンタッチでできます。
レースウェイ ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)レースウェイ ボックスコネクタPanasonic(パナソニック)
679税込747
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
レースウェイを分電盤などに接続する場合に使用します。
適合規格(PS)E
絶縁セパレータ 上下分割用 Panasonic(パナソニック)絶縁セパレータ 上下分割用Panasonic(パナソニック)
269税込296
1セット(10個)
4日以内出荷
用途住宅用スイッチボックス(1コ用)を上下(強電部と弱電部)に隔離します。種類:絶縁セパレータ寸法(フカサ/ヨコ/タテ):2.2/53/33仕様スイッチボックス1コ用 上下分割用寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)2.2/53/33ブラックタイプ標準型種類絶縁セパレータ入数(個)1
根かせセット Panasonic(パナソニック)根かせセットPanasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
用途カラーEポール用別売部材根かせセットサイズ:89用材質:鋼管仕上げ:電気亜鉛めっき材質鋼管寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)-/800/47.8仕上電気亜鉛めっき入数(個)1
情報パナチューブ付属品 絶縁セパレータ 左右分割用 Panasonic(パナソニック)情報パナチューブ付属品 絶縁セパレータ 左右分割用Panasonic(パナソニック)
819税込901
1セット(10個)
4日以内出荷
用途住宅用スイッチボックス(1コ用)を左右(強電部と弱電部)に隔離します。寸法(フカサ/ヨコ/タテ):材質塩ビ寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)13.5/33.2/83入数(個)1
ジョイントボックス・モジュラジャック用取付台 支柱固定型 Panasonic(パナソニック)ジョイントボックス・モジュラジャック用取付台 支柱固定型Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
一般配線用アウトレット・配線部材支柱の脚間に取り付けて、ジョイントボックス、情報モジュラジャック(露出型)を固定しますアンカー打設の必要がなく、簡単に固定できます
用途床用配線器具付属品M4長さ27mmネジ×2本、固定金具×2個付材質鋼板製
ハーネスジョイントボックス用取付台 Panasonic(パナソニック)ハーネスジョイントボックス用取付台Panasonic(パナソニック)
499税込549
1個
4日以内出荷
一般配線用アウトレット・配線部材ジョイントボックスを床に固定する場合に使用します
用途床用配線器具材質鋼板製高さ(mm)15適合ボックスWJ8383G、WJ8303GK、WJ5293G・R・V、WJ5495G・R・V
塗装大型四角大丸穴 平カバー Panasonic(パナソニック)塗装大型四角大丸穴 平カバーPanasonic(パナソニック)
559税込615
1個
3日以内出荷
質量(kg)0.09高さ(mm)1.6種類平カバー仕上カチオン電着塗装仕上げ
塗装大角四角器具用13ミリカバー Panasonic(パナソニック)塗装大角四角器具用13ミリカバーPanasonic(パナソニック)
369税込406
1個
3日以内出荷
長さ(mm)122幅(mm)122質量(kg)0.15高さ(mm)13種類13ミリカバー仕上カチオン電着塗装仕上げ
塗装大角スイッチ1コ用片寄13ミリカバー Panasonic(パナソニック)塗装大角スイッチ1コ用片寄13ミリカバーPanasonic(パナソニック)
499税込549
1個
3日以内出荷
長さ(mm)122幅(mm)122質量(kg)0.14高さ(mm)13種類13ミリカバー仕上カチオン電着塗装仕上げ
絶縁セパレータ 標準型 Panasonic(パナソニック)絶縁セパレータ 標準型Panasonic(パナソニック)
479税込527
1セット(10個)
3日以内出荷
住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。
タイプ標準型寸法H(mm)33
絶縁セパレータ 浅型 Panasonic(パナソニック)絶縁セパレータ 浅型Panasonic(パナソニック)
479税込527
1セット(10個)
4日以内出荷
住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。
種類浅型寸法H(mm)25
絶縁セパレータ 深型 Panasonic(パナソニック)絶縁セパレータ 深型Panasonic(パナソニック)
449税込494
1セット(10個)
3日以内出荷
住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。
種類深型寸法H(mm)42
ボックス取付プレート 器具用カバー用 Panasonic(パナソニック)ボックス取付プレート 器具用カバー用Panasonic(パナソニック)
259税込285
1個
3日以内出荷
ボックスに蓋・カバーを付けたままくるりと回すだけで取り付けできます。 型枠解体後の回収が簡単。再使用もできます。 センター穴でボックスの芯出しが容易です。
適合八角器具用カバー、中型四角・大型四角器具用カバー(13mm・5mm・平カバー用)オレンジタイプ器具用カバー用
ボックス取付プレート 丸穴カバー用 Panasonic(パナソニック)ボックス取付プレート 丸穴カバー用Panasonic(パナソニック)
259税込285
1個
3日以内出荷
ボックスに蓋・カバーを付けたままくるりと回すだけで取り付けできます。 型枠解体後の回収が簡単。再使用もできます。 センター穴でボックスの芯出しが容易です。
適合八角スイッチカバー、中型四角・大型四角スイッチカバー(13mm・5mm・平カバー用)オレンジタイプ丸穴カバー用
ボックス取付プレート スイッチカバー用 Panasonic(パナソニック)ボックス取付プレート スイッチカバー用Panasonic(パナソニック)
259税込285
1個
3日以内出荷
ボックスに蓋・カバーを付けたままくるりと回すだけで取り付けできます。 型枠解体後の回収が簡単。再使用もできます。 センター穴でボックスの芯出しが容易です。
適合八角スイッチカバー、中型四角・大型四角スイッチカバー(13mm・5mm・平カバー用)オレンジタイプスイッチカバー用
絶縁セパレータ(左右分割用) ケーブル配線用 Panasonic(パナソニック)絶縁セパレータ(左右分割用) ケーブル配線用Panasonic(パナソニック)
559税込615
1袋(10個)
5日以内出荷
1コ用の配管取付枠の中を左右(強電部と弱電部)に隔離します。背面カバーが不要な場合は、背面カバー切断用スリット部を切断してください。
種類1コ用
セパレータ(2m)(ケーブル工事専用) Panasonic(パナソニック)セパレータ(2m)(ケーブル工事専用)Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
メタルモーツ本体内で強電と弱電(アナログ電話信号、TVビデオ信号)とを分けるときに使用します。
用途ケーブル工事専用材質硬質塩化ビニル質量(kg)0.2種類B型長さL(m)2
ジョイントボックス・モジュラジャック用取付台 Panasonic(パナソニック)ジョイントボックス・モジュラジャック用取付台Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
支柱の脚間に取り付けて、ジョイントボックス、情報モジュラジャック(露出型)を固定します。アンカー打設の必要がなく、簡単にジョイントボックス等が固定できます。
付属品M4×27ねじ2本、固定金具2個適合器具(ジョイントボックス)WJ5293G/R/V、WJ5495G/R/V、WJ8383G、WJ5497G/R/V、WJ8303GK(幹線ケーブル)WJ54551L、WJ54541K、WJ54531K、WJ54521K、WJ54543K、WJ54533K、WJ54523K、WJ54534K、WJ54524K(幹線ブレーカユニット)NE34664GL、34662GL(モジュラジャック)NR3161、NR3162、NR3163、NR3164、NR3166、NR3167、NR3171、NR3172、NR3173、NR3174、NR3176、NR3177、WNT3523K、WNT3543K、WNT3563K、WNT3781、WNT3881、WNT3882
リファインアウトレット接続アダプタ Panasonic(パナソニック)リファインアウトレット接続アダプタPanasonic(パナソニック)
369税込406
1個
4日以内出荷
メタルモール本体とリファインアウトレットの接続に使用します。取り付けワンタッチ。
用途ケーブル工事専用質量(kg)0.03種類B型
ジョイントキャップ 2ウェイ用 Panasonic(パナソニック)ジョイントキャップ 2ウェイ用Panasonic(パナソニック)
329税込362
1個
5日以内出荷
メタルワイプロ2ウェイ相互の直線接続に使用します。
材質樹脂製

ボックス/カバー』には他にこんなカテゴリがあります

ボックス用パーツ