絞り込み
ブランド
  • 島田電機
  • 未来工業(161)
  • Panasonic(パナソニック)(64)
  • 日動電工(53)
  • ネグロス電工(17)
  • 古河電工パワーシステムズ(6)
  • セイワ工業(6)
  • 古河電工(古河電気工業)(4)
  • JAPPY(2)
  • 日本住環境(2)
  • 伊藤電気製作所(2)
  • 因幡電工(1)
  • 外山電気(1)
  • 大阪コネクター製造(1)
  • 電成興業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐圧防爆クローズアッププラグ 島田電機耐圧防爆クローズアッププラグ島田電機
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミ合金ダイカスト表面処理ジンカート(黒)
耐圧防爆アダプター 島田電機耐圧防爆アダプター島田電機
799税込879特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
本品はゾーン1・ゾーン2でご使用頂けます。電気機器または、接続箱の引き込み口と電線管の径が異なる場合にご使用下さい。
耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド島田電機
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
規格d2表面処理ニッケルメッキ
耐圧防爆レジューサー 島田電機耐圧防爆レジューサー島田電機
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
耐圧防爆ニップル 島田電機耐圧防爆ニップル島田電機
499税込549
1個
当日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。配管付属品同士等の接続などにご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質炭素鋼鋼管(ステンレス鋼も可)関連資料(0.04MB)
耐圧防爆ブレードフレキ 島田電機耐圧防爆ブレードフレキ島田電機
6,798税込7,478
1個
翌日出荷
耐圧防爆レジューサー 島田電機耐圧防爆レジューサー島田電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
段数1材質銅(ステンレス銅・黄銅も可)表面処理電気亜鉛メッキ
耐圧防爆ショートニップル 島田電機耐圧防爆ショートニップル島田電機
899税込989
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質炭素金剛管(ステンレス銅も可)表面処理電気亜鉛メッキ
耐圧防爆4方出BOX 島田電機耐圧防爆4方出BOX島田電機
6,698税込7,368
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ
耐圧防爆アダプター 島田電機耐圧防爆アダプター島田電機
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
耐圧防爆3方出BOX 島田電機耐圧防爆3方出BOX島田電機
5,798税込6,378
1個
当日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。
形状カバー:標準型A120質量(kg)1.8B85L134H78タイプ3方出ΦD100h21表面処理溶融亜鉛メッキΦC6主材質鋳鉄関連資料(0.05MB)
耐圧防爆3方出BOX 島田電機耐圧防爆3方出BOX島田電機
13,880税込15,268
1個
3日以内出荷
材質鋳鉄規格d2表面処理溶融亜鉛メッキ
耐圧防爆クローズアッププラグ 島田電機耐圧防爆クローズアッププラグ島田電機
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。ボックス類などの予備引込口をふさぐ場合にご使用くださ
表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄関連資料(0.04MB)
耐圧防爆4方出BOXドーム型 島田電機耐圧防爆4方出BOXドーム型島田電機
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。
形状カバー:ドーム型A120質量(kg)2.1B85L134H120タイプ4方出ΦD100h21表面処理溶融亜鉛メッキNPF 1/2ΦC6主材質鋳鉄関連資料(0.06MB)
耐圧パッキン式コネクタ 島田電機耐圧パッキン式コネクタ島田電機
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
SXM-G型パッキン式コネクタは、MYLEXと組み合わせて使用する製品で、チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。サイズは16~54まで取り揃えております。
表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金パッキンクロロプレンゴム
耐圧パッキン式コネクタ 島田電機耐圧パッキン式コネクタ島田電機
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
NSTPG型パッキン式コネクタは、STチューブと組み合わせて使用する製品で、チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。サイズは16~104まで取り揃えております。
表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金パッキンクロロプレンゴム
耐圧パッキン式90°コネクタ 島田電機耐圧パッキン式90°コネクタ島田電機
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
ESTPG型パッキン式コネクタは、STチューブと組み合わせて使用する製品で、90°エルボタイプなのでスペースの限られた場所での使用に向いています。チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。サイズは16~22のみになります。
質量(kg)0.5B36L1102L225S21規格d2L343表面処理ニッケルメッキNPF 1/2ΦC39適合ケーブル10.0~12.0Oリングパッキンケース:無し主材質銅合金関連資料(0.08MB)パッキンNo.1パッキンクロロプレンゴム
耐圧防爆雌コネクタ 島田電機耐圧防爆雌コネクタ島田電機
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
表面処理ニッケルメッキ
耐圧防爆4方出BOXドーム型 島田電機耐圧防爆4方出BOXドーム型島田電機
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
材質鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ
耐圧防爆3方出BOXドーム型 島田電機耐圧防爆3方出BOXドーム型島田電機
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
材質鋳鉄規格d2表面処理溶融亜鉛メッキ
安全増防爆フレキ 島田電機安全増防爆フレキ島田電機
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
材質コネクタ・フレキ:鋼、被覆:塩ビ質量(kg)4.4ねじPF 2寸法S(mm)23寸法D(mm)51表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)86寸法C(mm)89寸法S2(mm)25
耐圧防爆ケーブルグランド固定 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド固定島田電機
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
規格d2表面処理ニッケルメッキ

ボックス/カバー』には他にこんなカテゴリがあります

ボックス用パーツ