特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。 不燃材料による内装制限箇所にも使用可能です。 硬化型のため、施工硬化後にパテが変形することがありません。
トラスコ品番761-3580 グレー 規格国土交通大臣認定品 不燃材NM-2755 使用厚さ(mm)10~3200
1個(1000g)
2,198 税込2,418
当日出荷

建物の配管スリーブなどを埋め戻すモルタル受けとして使用します。 押さえテープでモルタルのダレも低減します。 分割式のはく離紙で決めた位置に、中心がズレずに貼り付けられます。
用途スリーブ穴埋め用受材。
1枚
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面が滑らかに仕上げられます。伸びが良いため、薄く延ばして使用が可能です。無溶剤型のため、肉痩せすることはありません。 粘着性・密着性に優れており、小さな隙間に対しても使用が可能なため、止水に対しても有効です。 絶縁性に優れているため、電気機器や機器の各種ケーブルの隙間などに使用が可能です。 無石綿(ノンアスベスト)のため、安全性に優れております。ハロゲン・重金属・環境ホルモン等々、害になる物質は含んでおりません。
ダークグレー 仕様非硬化型(不乾性) 材質ポリブテン樹脂系 使用温度範囲(℃)-20~80
1個(1kg)
959 税込1,055
当日出荷

1個
349 税込384
翌日出荷

『電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります