53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • パイラック (一般形鋼用管支持金具) ネグロス電工

    パイラック (一般形鋼用管支持金具)

    ネグロス電工(42件のレビュー)
    77税込85
    1個ほか
    当日出荷
    一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
  • 吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工

    吊りボルト支持金具 一般形鋼用

    ネグロス電工(15件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷
    引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
    用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
  • 一般形鋼用管支持金具 ネグロス電工

    一般形鋼用管支持金具

    ネグロス電工
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷
    背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
    寸法A(mm)30適合フランジ厚(mm)3~16
  • クイックホルダーKH カメダデンキ

    クイックホルダーKH

    カメダデンキ(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷
    アングルにはさみ込んで部品や配線を固定する金具です。 KH-65、KH-100は、直接電線を結束バンドで固定することもできます。
    仕様RoHS対応品(3C)止め金具付材質鋼鉄表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般形鋼用ねじ穴付Uラック 南電機

    一般形鋼用ねじ穴付Uラック

    南電機(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します。 クボミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込み固定します。
    材質ステンレス許容荷重(kg)40寸法A(mm)33寸法B(mm)47適合フランジ厚(mm)3~16適合吊りボルトW3/8
  • パイラック(アングラック 構造鋼管用) ネグロス電工

    パイラック(アングラック 構造鋼管用)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パイラッククリップと組み合わせて構造鋼管に電線管を支持することができます。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • パイラック(リップみぞ形鋼用) ネグロス電工

    パイラック(リップみぞ形鋼用)

    ネグロス電工
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    効果的に配したクリップ受け用の丸穴やねじ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • 9~24mm C型ビームクランプ(2個) エスコ

    9~24mm C型ビームクランプ(2個)

    エスコ
    600税込660
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440AF-53
  • アングラック(一般形鋼用) ネグロス電工

    アングラック(一般形鋼用)

    ネグロス電工
    4,898税込5,388
    1箱(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    取り付け、取り外しが簡単なため、仮設工事などに最適です。 地上で予め、がいしを取り付けできるため、高所での作業時間が短縮され、安全です。 がいしを傷付けない樹脂製のすべり止め台座付き。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • パイラック(一般形鋼用・PH1 PH1W兼用金具) ネグロス電工

    パイラック(一般形鋼用・PH1 PH1W兼用金具)

    ネグロス電工
    189税込208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    柱と梁などの段差をかわし配管できます。 PHAP1Lは、配管位置の調整ができます。
    適合PH1、PH1F、PH1W、PH1F、PH1WFパイラッククリップ全サイズ
  • 一般形鋼用Uラック 管支持金具 南電機

    一般形鋼用Uラック 管支持金具

    南電機(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(20個)
    当日出荷
    一般鋼用管支持金具Uラックは、UCクリップとの組合せにより、配管工事の省力化を推し進める金具です。Cラックや吊り金具の併用により、各種鉄骨建屋に穴開けを必要とせず、高所作業や火気厳禁の場所に最適です。 UCクリップは下面部と側面部の取付孔に任意の角度で管に取り付けできます。 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します。 M6ボルトの締め付けトルクは、40kg-cmでご使用下さい。
    穴径(Φmm)(クリップ)14表面処理(Uラック本体、ボルト)電気亜鉛めっき穴数(クリップ)2
  • 軽量間柱用電線管支持金具 ネグロス電工

    軽量間柱用電線管支持金具

    ネグロス電工
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付けが簡単にできます。 必要に応じてシール材・パテが充填できるよう、開口部周辺を避ける金具形状になっています。 開口に合わせて電線管の位置を微調整できます。
    用途複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付け
  • 3~16mm C型ビームクランプ(2個) エスコ

    3~16mm C型ビームクランプ(2個)

    エスコ
    285税込314
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440AF-52
  • ミニクランプ OHSATO(大里)

    ミニクランプ

    OHSATO(大里)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FVラック ケーブル支持金具 ネグロス電工

    FVラック ケーブル支持金具

    ネグロス電工
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途一般形鋼にVVケーブル1本を支持する金具です。適合(フランジ厚)3~13(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで材質軟質塩化ビニル表面処理電気亜鉛めっき
  • パイラック ネグロス電工

    パイラック

    ネグロス電工
    5,998税込6,598
    1箱(20個)
    当日出荷
    背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
    表面処理電気亜鉛めっき適合フランジ厚(mm)170~320
  • 一般形鋼用 ネグロス電工

    一般形鋼用

    ネグロス電工
    479税込527
    1個
    当日出荷
    背面部と底面部の2箇所にL710、Z710を利用してチェーンを下げられます。
  • Uラック ステンレス製(SUS304) 南電機

    Uラック ステンレス製(SUS304)

    南電機
    8,598税込9,458
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    UCクリップは下面部と側面部の取付穴に任意の角度で管に取付できます 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します
    材質SUS304
  • HCクランパー ユニクロ 八州電工

    HCクランパー ユニクロ

    八州電工
    1,698税込1,868
    1箱(20個)
    当日出荷
    表面仕上げユニクロめっき
  • 17~45mm C型ビームクランプ(2個) エスコ

    17~45mm C型ビームクランプ(2個)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440AF-55
  • ステンレス コの字クランプ 捻子径Mー12 水本機械製作所

    ステンレス コの字クランプ 捻子径Mー12

    水本機械製作所
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    リングが二方向にあります。
    用途H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用トラスコ品番849-3323材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)623寸法L(mm)44寸法H(mm)20ねじ径M-12寸法d(mm)35寸法A(mm)30寸法D(mm)8寸法E(mm)50寸法B(mm)65寸法C(mm)7寸法T(mm)9寸法W(mm)40
  • 吊りボルト ネグロス電工

    吊りボルト

    ネグロス電工
    2,598税込2,858
    1箱(10個)
    当日出荷
    吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 W3/8、W1/2に兼用できます。 吊りボルト等に支持金具を2個取り付けできるので、ケーブルの多条敷設の際便利です。(支持金具は別途ご購入ください。)
    適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(支持金具)□WC、S-□WC、SD-8WCH、8WCSP、10WCF、S-10WCF、WCCF10材質高耐食性めっき銅板
  • 17~32mm C型ビームクランプ(2個) エスコ

    17~32mm C型ビームクランプ(2個)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440AF-54
  • パイラック(パイラック用補強金具・みぞ形鋼 アングル用) ネグロス電工

    パイラック(パイラック用補強金具・みぞ形鋼 アングル用)

    ネグロス電工
    259税込285
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パイラックをみぞ形鋼に取り付けできます。 等辺山形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
  • パイラック(パイラック用補強金具・H形鋼用) ネグロス電工

    パイラック(パイラック用補強金具・H形鋼用)

    ネグロス電工
    409税込450
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    H形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
  • パイラッククリップ ネグロス電工

    パイラッククリップ

    ネグロス電工
    619税込681
    1箱(20個)
    当日出荷
    電線管の全サイズが揃っています。屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
    表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
  • Uラック 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ) 南電機

    Uラック 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)

    南電機
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    UCクリップは下面部と側面部の取付穴に任意の角度で管に取付できます 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します
    材質/処理溶融亜鉛めっき
  • Uラック 電気亜鉛めっき仕上げ(3Un) 南電機

    Uラック 電気亜鉛めっき仕上げ(3Un)

    南電機
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    UCクリップは下面部と側面部の取付穴に任意の角度で管に取付できます 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します
    材質/処理三価電気亜鉛めっき
  • 3/8"穴 C型クランプ(2個) エスコ

    3/8"穴 C型クランプ(2個)

    エスコ
    545税込600
    1セット(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA440AF-57
  • アングラック(構造鋼管用) ネグロス電工

    アングラック(構造鋼管用)

    ネグロス電工
    2,198税込2,418
    1箱(20個)
    当日出荷
    構造鋼管用管支持金具(PP□)と組み合わせて構造鋼管にがいしを支持することができます。
    タップ径M5表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • パイラック(ケーブル支持クリップ) ネグロス電工

    パイラック(ケーブル支持クリップ)

    ネグロス電工
    189税込208
    1個
    当日出荷
    通信ケーブルの支持に最適。 クリップの接触面積を広くとり、ケーブルを傷付けにくい構造になっています。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • マルチクランパーA 八州電工

    マルチクランパーA

    八州電工
    4,998税込5,498
    1箱(20個)ほか
    3日以内出荷
    適合ねじ全ねじ:W3/8適合フランジ厚(mm)3~24
  • C型ビームクランプ エスコ

    C型ビームクランプ

    エスコ
    2,530税込2,783
    1袋(20個)
    翌日出荷
    ねじの先端をクボませ、造営材に広く大きく、食い込むようになっています。振動に対してゆるみにくく、引張り荷重に対して先端がすべりにくいです。
    用途形鋼用吊金具材質スチール(三価クロメートメッキ)
  • HCクランパー SUS 八州電工

    HCクランパー SUS

    八州電工
    6,998税込7,698
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    表面仕上げステンレス(SUS304)
  • 3~12mm C型ビームクランプ(2個) エスコ

    3~12mm C型ビームクランプ(2個)

    エスコ
    335税込369
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440AF-51
  • アングラック(リップみぞ形鋼用) ネグロス電工

    アングラック(リップみぞ形鋼用)

    ネグロス電工
    4,398税込4,838
    1箱(20個)
    当日出荷
    取り付け、取り外しが簡単なため、仮設工事などに最適です。 地上で予め、がいしを取り付けできるため、高所での作業時間が短縮され、安全です。 がいしを傷付けない樹脂製のすべり止め台座付き。
    適合がいし:小ノップ寸法A(mm)75~200表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法B(mm)45~75寸法C(mm)15~20
  • ステンレス Uラック 南電機

    ステンレス Uラック

    南電機
    7,798税込8,578
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    UCクリップとの組合せにより、配管工事の省力化を推し進める金具です。Cラックや吊り金具の併用により、各種鉄骨建屋に穴開けを必要とせず、高所作業や火気厳禁の場所に最適です。
  • Uラック 南電機

    Uラック

    南電機
    1,598税込1,758
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    UCクリップとの組合せにより、配管工事の省力化を推し進める金具です。Cラックや吊り金具の併用により、各種鉄骨建屋に穴開けを必要とせず、高所作業や火気厳禁の場所に最適です。UCクリップ(UC-15・19・16・22・25)は使用可能。他のクリップのサイズは仕様不可。
  • Uラック 南電機

    Uラック

    南電機
    1,798税込1,978
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    UCクリップとの組合せにより、配管工事の省力化を推し進める金具です。Cラックや吊り金具の併用により、各種鉄骨建屋に穴開けを必要とせず、高所作業や火気厳禁の場所に最適です。
  • HCクランパー 八州電工

    HCクランパー

    八州電工
    1,498税込1,648
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    表面処理電気亜鉛めっき

形鋼用配線・配管部材』には他にこんなカテゴリがあります

Uラック