絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • エスコ(30)
  • 南電機(12)
  • 未来工業(8)
  • 八州電工(6)
  • 水本機械製作所(1)
  • 篠原電機(1)
  • カメダデンキ(1)
  • OHSATO(大里)(1)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(3)
  • ポリエチレン(PE)(1)
  • 亜鉛めっき鋼板(2)
  • 塩ビ(PVC)(1)
  • (1)
適合フランジ厚(mm)
  • 3~11(1)
  • 3~12(2)
  • 3~16(3)
  • 5~22(1)
  • 7~15(1)
  • 9~24(2)
  • 15~28(1)
  • 17~32(2)
  • 20~45(1)
  • 40~70(1)
  • 170~320(1)
ボルト締付トルク(N・m)
  • 5.88~7.84(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
スチール(1)
ステンレス(3)
ポリエチレン(PE)(1)
亜鉛めっき鋼板(2)
塩ビ(PVC)(1)
(1)
パイラック (一般形鋼用管支持金具) ネグロス電工パイラック (一般形鋼用管支持金具)ネグロス電工(41件のレビュー)
77税込85
1個ほか
当日出荷
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工吊りボルト支持金具 一般形鋼用ネグロス電工(15件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
一般形鋼用管支持金具 ネグロス電工一般形鋼用管支持金具ネグロス電工
379税込417
1個ほか
当日出荷
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
適合フランジ厚(mm)3~16寸法A(mm)30
パイラック(リップみぞ形鋼用) ネグロス電工パイラック(リップみぞ形鋼用)ネグロス電工
189税込208
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
効果的に配したクリップ受け用の丸穴やねじ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
パイラック(アングラック 構造鋼管用) ネグロス電工パイラック(アングラック 構造鋼管用)ネグロス電工(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から翌々日出荷
パイラッククリップと組み合わせて構造鋼管に電線管を支持することができます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
パイラック ネグロス電工パイラックネグロス電工
5,998税込6,598
1箱(20個)
当日出荷
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき適合フランジ厚(mm)170~320
パイラック(パイラック用補強金具・H形鋼用) ネグロス電工パイラック(パイラック用補強金具・H形鋼用)ネグロス電工
409税込450
1個
当日出荷から4日以内出荷
H形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
パイラック(一般形鋼用・PH1 PH1W兼用金具) ネグロス電工パイラック(一般形鋼用・PH1 PH1W兼用金具)ネグロス電工
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
柱と梁などの段差をかわし配管できます。 PHAP1Lは、配管位置の調整ができます。
適合PH1、PH1F、PH1W、PH1F、PH1WFパイラッククリップ全サイズ
FVラック ケーブル支持金具 ネグロス電工FVラック ケーブル支持金具ネグロス電工
239税込263
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途一般形鋼にVVケーブル1本を支持する金具です。適合(フランジ厚)3~13(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで表面処理電気亜鉛めっき材質軟質塩化ビニル
パイラック(パイラック用補強金具・みぞ形鋼 アングル用) ネグロス電工パイラック(パイラック用補強金具・みぞ形鋼 アングル用)ネグロス電工
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
パイラックをみぞ形鋼に取り付けできます。 等辺山形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
アングラック(一般形鋼用) ネグロス電工アングラック(一般形鋼用)ネグロス電工
4,898税込5,388
1箱(20個)
当日出荷から4日以内出荷
取り付け、取り外しが簡単なため、仮設工事などに最適です。 地上で予め、がいしを取り付けできるため、高所での作業時間が短縮され、安全です。 がいしを傷付けない樹脂製のすべり止め台座付き。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
パイラッククリップ ネグロス電工パイラッククリップネグロス電工
619税込681
1箱(20個)
当日出荷
電線管の全サイズが揃っています。屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
吊りボルト ネグロス電工吊りボルトネグロス電工
2,598税込2,858
1箱(10個)
当日出荷
吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 W3/8、W1/2に兼用できます。 吊りボルト等に支持金具を2個取り付けできるので、ケーブルの多条敷設の際便利です。(支持金具は別途ご購入ください。)
適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(支持金具)□WC、S-□WC、SD-8WCH、8WCSP、10WCF、S-10WCF、WCCF10材質高耐食性めっき銅板
一般形鋼用 ネグロス電工一般形鋼用ネグロス電工
479税込527
1個
当日出荷
背面部と底面部の2箇所にL710、Z710を利用してチェーンを下げられます。
パイラック(ケーブル支持クリップ) ネグロス電工パイラック(ケーブル支持クリップ)ネグロス電工
189税込208
1個
当日出荷から7日以内出荷
通信ケーブルの支持に最適。 クリップの接触面積を広くとり、ケーブルを傷付けにくい構造になっています。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
軽量間柱用電線管支持金具 ネグロス電工軽量間柱用電線管支持金具ネグロス電工
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付けが簡単にできます。 必要に応じてシール材・パテが充填できるよう、開口部周辺を避ける金具形状になっています。 開口に合わせて電線管の位置を微調整できます。
用途複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付け
アングラックがいし支持ナット ネグロス電工アングラックがいし支持ナットネグロス電工
2,798税込3,078
1箱(20個)
16日以内出荷
構造鋼管用管支持金具(PP□)と組み合わせて構造鋼管にがいしを支持することができます。
付属品ノップビス丸皿M6×55適合中ノップ材質(台座)ポリエチレン外径(Φmm)すべり止め台座:52
アングラック(リップみぞ形鋼用) ネグロス電工アングラック(リップみぞ形鋼用)ネグロス電工
4,398税込4,838
1箱(20個)
翌々日出荷
取り付け、取り外しが簡単なため、仮設工事などに最適です。 地上で予め、がいしを取り付けできるため、高所での作業時間が短縮され、安全です。 がいしを傷付けない樹脂製のすべり止め台座付き。
適合がいし:小ノップ寸法A(mm)75~200表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法B(mm)45~75寸法C(mm)15~20
アングラック(構造鋼管用) ネグロス電工アングラック(構造鋼管用)ネグロス電工
2,198税込2,418
1箱(20個)
当日出荷
構造鋼管用管支持金具(PP□)と組み合わせて構造鋼管にがいしを支持することができます。
タップ径M5表面処理電気亜鉛めっき(C)
パイラック ネグロス電工パイラックネグロス電工
1,998税込2,198
1箱(20個)
翌日出荷

形鋼用配線・配管部材』には他にこんなカテゴリがあります

Uラック