絞り込み
材質
- スチール(1)
- ステンレス(3)
- ポリエチレン(PE)(1)
- 亜鉛めっき鋼板(2)
- 塩ビ(PVC)(1)
- 銅(1)
適合フランジ厚(mm)
- 3~11(1)
- 3~12(2)
- 3~16(3)
- 5~22(1)
- 7~15(1)
- 9~24(2)
- 15~28(1)
- 17~32(2)
- 20~45(1)
- 40~70(1)
- 170~320(1)
ボルト締付トルク(N・m)
- 5.88~7.84(1)
ブランド
- ネグロス電工
- エスコ(26)
- 南電機(18)
- 未来工業(8)
- 八州電工(6)
- 水本機械製作所(1)
- 篠原電機(1)
- カメダデンキ(1)
- OHSATO(大里)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
本日9月1日(火)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「材質」から絞り込む
スチール(1)
ステンレス(3)
ポリエチレン(PE)(1)
亜鉛めっき鋼板(2)
塩ビ(PVC)(1)
銅(1)

パイラック (一般形鋼用管支持金具)
ネグロス電工(42件のレビュー)¥77~税込¥85~1個ほか当日出荷一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
吊りボルト支持金具 一般形鋼用
ネグロス電工(15件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
パイラック(アングラック 構造鋼管用)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から4日以内出荷パイラッククリップと組み合わせて構造鋼管に電線管を支持することができます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
パイラック(リップみぞ形鋼用)
ネグロス電工¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷から4日以内出荷効果的に配したクリップ受け用の丸穴やねじ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
アングラック(一般形鋼用)
ネグロス電工¥4,898~税込¥5,388~1箱(20個)当日出荷から4日以内出荷取り付け、取り外しが簡単なため、仮設工事などに最適です。 地上で予め、がいしを取り付けできるため、高所での作業時間が短縮され、安全です。 がいしを傷付けない樹脂製のすべり止め台座付き。表面処理電気亜鉛めっき(C)
パイラック(一般形鋼用・PH1 PH1W兼用金具)
ネグロス電工¥189~税込¥208~1個当日出荷から4日以内出荷柱と梁などの段差をかわし配管できます。 PHAP1Lは、配管位置の調整ができます。適合PH1、PH1F、PH1W、PH1F、PH1WFパイラッククリップ全サイズ
軽量間柱用電線管支持金具
ネグロス電工¥299~税込¥329~1個当日出荷から4日以内出荷複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付けが簡単にできます。 必要に応じてシール材・パテが充填できるよう、開口部周辺を避ける金具形状になっています。 開口に合わせて電線管の位置を微調整できます。用途複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付け
FVラック ケーブル支持金具
ネグロス電工¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途一般形鋼にVVケーブル1本を支持する金具です。適合(フランジ厚)3~13(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで材質軟質塩化ビニル表面処理電気亜鉛めっき
パイラック(パイラック用補強金具・みぞ形鋼 アングル用)
ネグロス電工¥259~税込¥285~1個当日出荷から4日以内出荷パイラックをみぞ形鋼に取り付けできます。 等辺山形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
吊りボルト
ネグロス電工¥2,598税込¥2,8581箱(10個)当日出荷吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 W3/8、W1/2に兼用できます。 吊りボルト等に支持金具を2個取り付けできるので、ケーブルの多条敷設の際便利です。(支持金具は別途ご購入ください。)適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(支持金具)□WC、S-□WC、SD-8WCH、8WCSP、10WCF、S-10WCF、WCCF10材質高耐食性めっき銅板
アングラック(構造鋼管用)
ネグロス電工¥2,198税込¥2,4181箱(20個)当日出荷構造鋼管用管支持金具(PP□)と組み合わせて構造鋼管にがいしを支持することができます。タップ径M5表面処理電気亜鉛めっき(C)
パイラック(ケーブル支持クリップ)
ネグロス電工¥189税込¥2081個当日出荷通信ケーブルの支持に最適。 クリップの接触面積を広くとり、ケーブルを傷付けにくい構造になっています。表面処理電気亜鉛めっき(C)
アングラック(リップみぞ形鋼用)
ネグロス電工¥4,398税込¥4,8381箱(20個)当日出荷取り付け、取り外しが簡単なため、仮設工事などに最適です。 地上で予め、がいしを取り付けできるため、高所での作業時間が短縮され、安全です。 がいしを傷付けない樹脂製のすべり止め台座付き。適合がいし:小ノップ寸法A(mm)75~200表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法B(mm)45~75寸法C(mm)15~20
アングラックがいし支持ナット
ネグロス電工¥2,798税込¥3,0781箱(20個)16日以内出荷構造鋼管用管支持金具(PP□)と組み合わせて構造鋼管にがいしを支持することができます。付属品ノップビス丸皿M6×55適合中ノップ材質(台座)ポリエチレン外径(Φmm)すべり止め台座:52