絞り込み
適合吊りボルト
- W3/8
- M5(3)
- M6(7)
- M8(4)
- M10(13)
- M12(9)
- W1/2(27)
- その他(2)
ブランド
- ネグロス電工(62)
- アカギ(12)
- 南電機(8)
- エスコ(7)
- 日栄インテック(4)
- バクマ工業(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 未来工業(1)
- 因幡電工(1)
- イシグロ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「適合吊りボルト」から絞り込む
M5(3)
M6(7)
M8(4)
M10(13)
M12(9)
W3/8
W1/2(27)
その他(2)

ボルト吊り金具
因幡電工(17件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。表面処理ユニクロ(屋内専用)適合吊りボルトW3/8
吊りボルト支持金具 一般形鋼用
ネグロス電工(4件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
吊り金具(QLデッキ用)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。 金具本体が共回りしないのでスムーズな作業が行えます。 吊りボルトの位置決め移動が簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。適合QLデッキ QL99-50(JFE建材株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm材質高耐食溶融めっき鋼板適合吊りボルトW3/8
吊り金具(配管用・鋼管用)
ネグロス電工(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から16日以内出荷バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。表面処理電気亜鉛めっき(U)
吊り金具(一般形鋼・リップみぞ形鋼用)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20適合吊りボルトW3/8
吊り金具(F、雪印F、SF、N、ハイデッキ用)
ネグロス電工(4件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。材質本体:溶融亜鉛めっき鋼板六角ナット:電気亜鉛めっき(C)下部金具、他附属品:電気亜鉛めっき(U)適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])294[30]
吊り金具(一般形鋼用)
ネグロス電工¥909~税込¥1,000~1個当日出荷から16日以内出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
吊り金具(電線管・配管用・鋼管用)
ネグロス電工¥289~税込¥318~1個ほか当日出荷から16日以内出荷バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。適合吊りボルトW3/8
川建QLデッキハンガー
アカギ¥289税込¥3181個当日出荷用途JFE(旧川崎建材)QLデッキ専用仕様ハンガー金具の取付位置は、デッキ幅方向については300mmで、デッキ長さ方向については任意に選べます。幅(mm)デッキ/185形式QLデッキ許容静荷重(N[kgf])1323[135]吊ボルト径W3/8
ダクター中間支持金具開口横向
ネグロス電工¥449税込¥4941個当日出荷既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。W3/8、W1/2に兼用できます。適合【ダクターチャンネル】D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ表面処理電気亜鉛めっき適合吊りボルトW3/8、W1/2
ダクター中間支持金具
ネグロス電工¥4,698税込¥5,1681箱(10個)欠品中既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。吊リボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。W3/8、W1/2に兼用できます。適合【ダクターチャンネル】D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ表面処理電気亜鉛めっき適合吊りボルトW3/8、W1/2
エイムF
アカギ¥989税込¥1,0881個当日出荷用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具タイプ複合傾斜対応タイプ表面処理有色クロメートめっき仕上げ適合フランジ厚(mm)1~25許容静荷重100~150kg材質/処理有色クロメートめっき仕上げ
合成スラブデッキ用吊りボルト支持金具
ネグロス電工¥3,998税込¥4,3981セット(20個)当日出荷USデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付 けできます。 吊りボルトを締めこむだけで金具が固定できます。適合USデッキUS-50、1.2、1.6(板厚)材質電気亜鉛めっきクロメート処理適合吊りボルトW3/8
吊り金具(木材用)
ネグロス電工¥2,698税込¥2,9681箱(20個)当日出荷釘部が本体と一体の為、木材にハンマーで打ち付けるだけで確実に固定できます。 Φ4の穴を利用し、木ねじ(3.5)で補強することもできます。適合板厚(mm)21以上表面処理電気亜鉛めっき(U)適合吊りボルトW3/8
吊り金具(スーパーEデッキ用)
ネグロス電工¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷スーパーEデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 金具の仮り止めが簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
ステンエイム
アカギ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。材質SUS304タイプ傾斜対応タイプ適合フランジ厚(mm)1~25許容静荷重100~150kg材質/処理SUS304
吊りボルト支持金具(強力タイプ) 一般形鋼用
ネグロス電工¥489税込¥5381個当日出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。寸法A(mm)39表面処理電気亜鉛めっき寸法B(mm)14適合フランジ厚(mm)17~32適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])1470[150]
吊りボルト振れ止め金具
ネグロス電工¥158~税込¥174~1個当日出荷既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 GRRF1-W3は両側2方向へ同じ位置より振れ止めできます。表面処理電気亜鉛めっき(U)適合吊りボルトW3/8
吊り金具(角パイプ用)
ネグロス電工(3件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷吊りボルトを片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。表面処理電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8
吊り金具(H形・I型鋼用)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から21日以内出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 下部金具が動くので、レースウェイや看板などの振れ止めボルトの支持に最適です。
吊り金具(Cデッキ用)
ネグロス電工¥409税込¥4501個欠品中Cデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 2種類のCデッキ(C50、C75)に使用できる便利な金具です。適合Cデッキ C50、75(日本鋼管ライトスチール株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※六角ナットは電気亜鉛めっき(C) 下部金具、他附属品は電気亜鉛めっき(U)適合吊りボルトW3/8
吊り金具(スーパーUデッキ用)
ネグロス電工¥359税込¥3951個当日出荷フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。適合スーパーUデッキ幅30mm、板厚0.8~1.6mm表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※六角ナットは電気亜鉛めっき(C) 下部金具、他附属品は電気亜鉛めっき(U)適合吊りボルトW3/8