絞り込み
適合吊りボルト
  • W3/8
  • M5(3)
  • M6(7)
  • M8(4)
  • M10(13)
  • M12(9)
  • W1/2(27)
  • その他(2)
ブランド
  • ネグロス電工(62)
  • アカギ(12)
  • 南電機(8)
  • エスコ(7)
  • 日栄インテック(4)
  • バクマ工業(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 未来工業(1)
  • 因幡電工(1)
  • イシグロ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合吊りボルトから絞り込む
M5(3)
M6(7)
M8(4)
M10(13)
M12(9)
W3/8
W1/2(27)
その他(2)
  • ボルト吊り金具 因幡電工

    ボルト吊り金具

    因幡電工(17件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
    用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。適合吊りボルトW3/8表面処理ユニクロ(屋内専用)
  • 吊ボルト支持金具 ネグロス電工

    吊ボルト支持金具

    ネグロス電工(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
    適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20寸法A(mm)35ねじ寸法六角M8×45(くぼみ先)寸法B(mm)10適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])980[100]適合フランジ幅(mm)3~24
  • 吊ボルト支持金具 ネグロス電工

    吊ボルト支持金具

    ネグロス電工(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
    寸法A(mm)35寸法B(mm)20
  • 吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工

    吊りボルト支持金具 一般形鋼用

    ネグロス電工(4件のレビュー)
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷
    引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
    用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
  • エイムS型 アカギ

    エイムS型

    アカギ(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。軽量物用。吊ボルト径W3/8トラスコ品番284-1011タイプ固定タイプ適合フランジ厚(mm)1~15許容静荷重70kg材質/処理めっき仕上げ
  • 吊り金具(QLデッキ用) ネグロス電工

    吊り金具(QLデッキ用)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷
    QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。 金具本体が共回りしないのでスムーズな作業が行えます。 吊りボルトの位置決め移動が簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
    適合吊りボルトW3/8適合QLデッキ QL99-50(JFE建材株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm材質高耐食溶融めっき鋼板
  • 吊り金具(配管用・鋼管用) ネグロス電工

    吊り金具(配管用・鋼管用)

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
    表面処理電気亜鉛めっき(U)
  • 吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
  • エイム アカギ

    エイム

    アカギ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    傾斜対応タイプ
    用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具表面処理電気亜鉛めっき仕上げ適合フランジ厚(mm)1~25
  • 吊り金具(一般形鋼・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼・リップみぞ形鋼用)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
    適合吊りボルトW3/8適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20
  • 吊り金具(リップみぞ形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(リップみぞ形鋼用)

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    吊りボルトを締め込むだけで金具が固定できます。
  • SEハンガー アカギ

    SEハンガー

    アカギ(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    用途スーパーEデッキ専用吊ボルト径W3/8幅(mm)(デッキ)23許容荷重(kg)100形式Eデッキ
  • 吊り金具(F、雪印F、SF、N、ハイデッキ用) ネグロス電工

    吊り金具(F、雪印F、SF、N、ハイデッキ用)

    ネグロス電工(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
    適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])294[30]材質本体:溶融亜鉛めっき鋼板六角ナット:電気亜鉛めっき(C)下部金具、他附属品:電気亜鉛めっき(U)
  • 吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用)

    ネグロス電工
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
  • エイム本体 アカギ

    エイム本体

    アカギ(6件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具吊ボルト径W3/8シルバー適合フランジ厚(mm)1~25
  • 吊り金具(電線管・配管用・鋼管用) ネグロス電工

    吊り金具(電線管・配管用・鋼管用)

    ネグロス電工
    289税込318
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
    適合吊りボルトW3/8
  • ステンエイムS型 アカギ

    ステンエイムS型

    アカギ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。軽量物用。吊ボルト径W3/8タイプ固定タイプ適合フランジ厚(mm)1~15許容静荷重70~100kg材質/処理SUS304
  • 吊り金具(一般形鋼用・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用・リップみぞ形鋼用)

    ネグロス電工
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    引っ張りに対して、確実な支持ができるように、クボミ先構造のねじを使用しています。
  • ダクター中間支持金具開口横向 ネグロス電工

    ダクター中間支持金具開口横向

    ネグロス電工
    449税込494
    1個
    当日出荷
    既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。W3/8、W1/2に兼用できます。
    適合【ダクターチャンネル】D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ表面処理電気亜鉛めっき適合吊りボルトW3/8、W1/2
  • 川建QLデッキハンガー アカギ

    川建QLデッキハンガー

    アカギ
    289税込318
    1個
    当日出荷
    用途JFE(旧川崎建材)QLデッキ専用吊ボルト径W3/8仕様ハンガー金具の取付位置は、デッキ幅方向については300mmで、デッキ長さ方向については任意に選べます。幅(mm)デッキ/185形式QLデッキ許容静荷重(N[kgf])1323[135]
  • 吊金具 バクマ工業

    吊金具

    バクマ工業(4件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
    用途一般形鋼・リップみぞ形鋼適合ボルト(ウィットねじ)W3/8材質SPHC(クロメートメッキ)厚さ(mm)3.2寸法A(mm)35寸法B(mm)12適合フランジ厚(mm)3~24適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20
  • エイムF アカギ

    エイムF

    アカギ
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具タイプ複合傾斜対応タイプ材質/処理有色クロメートめっき仕上げ適合フランジ厚(mm)1~25許容静荷重100~150kg表面処理有色クロメートめっき仕上げ
  • ダクター中間支持金具 ネグロス電工

    ダクター中間支持金具

    ネグロス電工
    4,698税込5,168
    1箱(10個)
    当日出荷
    既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。吊リボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。W3/8、W1/2に兼用できます。
    適合【ダクターチャンネル】D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ表面処理電気亜鉛めっき適合吊りボルトW3/8、W1/2
  • 吊りボルト支持金具(強力タイプ) 一般形鋼用 ネグロス電工

    吊りボルト支持金具(強力タイプ) 一般形鋼用

    ネグロス電工
    489税込538
    1個
    当日出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
    適合吊りボルトW3/8寸法A(mm)39表面処理電気亜鉛めっき寸法B(mm)14適合フランジ厚(mm)17~32許容静荷重(N[kgf])1470[150]
  • 吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用)

    ネグロス電工
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
  • 吊り金具(スーパーEデッキ用) ネグロス電工

    吊り金具(スーパーEデッキ用)

    ネグロス電工
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷
    スーパーEデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 金具の仮り止めが簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
  • 軽みぞ形鋼支持金具 ネグロス電工

    軽みぞ形鋼支持金具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(20個)
    当日出荷
    スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。 HR69はW3/8、W1/4に兼用できます。 HR912はW3/8、W1/2に兼用できます。
    用途吊りボルトや丸鋼に軽みぞ形鋼を交差支持する金具です。表面処理ダクロタイズド塗装許容静荷重245N(25kgf)
  • 吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用)

    ネグロス電工
    579税込637
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
  • 吊り金具(H形・I型鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(H形・I型鋼用)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 下部金具が動くので、レースウェイや看板などの振れ止めボルトの支持に最適です。
  • 吊り金具(木材用) ネグロス電工

    吊り金具(木材用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(20個)
    当日出荷
    木材から吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。
    適合吊りボルトW3/8適合板厚(mm)50以上表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • 吊り金具(木材用) ネグロス電工

    吊り金具(木材用)

    ネグロス電工
    2,698税込2,968
    1箱(20個)
    当日出荷
    釘部が本体と一体の為、木材にハンマーで打ち付けるだけで確実に固定できます。 Φ4の穴を利用し、木ねじ(3.5)で補強することもできます。
    適合吊りボルトW3/8適合板厚(mm)21以上表面処理電気亜鉛めっき(U)
  • 吊り金具(H形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(H形鋼用)

    ネグロス電工
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    吊りボルトは、W3/8とW1/2のどちらにも適合します。
  • 吊り金具(天井・壁面用) ネグロス電工

    吊り金具(天井・壁面用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • 吊り金具(スーパーUデッキ用) ネグロス電工

    吊り金具(スーパーUデッキ用)

    ネグロス電工
    359税込395
    1個
    欠品中
    フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
    適合吊りボルトW3/8適合スーパーUデッキ幅30mm、板厚0.8~1.6mm表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※六角ナットは電気亜鉛めっき(C) 下部金具、他附属品は電気亜鉛めっき(U)
  • ボックス支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ 南電機

    ボックス支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ

    南電機
    1,698税込1,868
    1箱(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    アウトレットボックスを支持する金具です
    材質/処理電気亜鉛めっき処理(Uh)
  • 合成スラブデッキ用吊りボルト支持金具 ネグロス電工

    合成スラブデッキ用吊りボルト支持金具

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1セット(20個)
    当日出荷
    USデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付 けできます。 吊りボルトを締めこむだけで金具が固定できます。
    適合吊りボルトW3/8適合USデッキUS-50、1.2、1.6(板厚)材質電気亜鉛めっきクロメート処理
  • スーパーEデッキ用 ボルト吊り金具 未来工業

    スーパーEデッキ用 ボルト吊り金具

    未来工業
    1,398税込1,538
    1袋(20個)
    当日出荷
    適合ボルト径W3/8仕様日鐵住金建材スーパーEデッキEZ50・75専用許容静荷重(N[kgf])294(30)
  • 吊り金具(みぞ形鋼用) CYF□H-W ネグロス電工

    吊り金具(みぞ形鋼用) CYF□H-W

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。 背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
    表面処理電気亜鉛めっき
  • ステンエイム アカギ

    ステンエイム

    アカギ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。タイプ傾斜対応タイプ材質/処理SUS304適合フランジ厚(mm)1~25許容静荷重100~150kg材質SUS304
  • エイム補強金具H アカギ

    エイム補強金具H

    アカギ(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。
    用途エイムの脱落防止用金具吊ボルト径W3/8表面処理有色クロメートめっき仕上げ適合フランジ厚(mm)7~12

形鋼用配線・配管部材』には他にこんなカテゴリがあります

吊金具