絞り込み
適合吊りボルト
- M6(2)
- M8(4)
- M10(13)
- M12(9)
- W3/8(62)
- W1/2(23)
- その他(2)
ブランド
- ネグロス電工
- コノエ(26)
- 南電機(24)
- 日栄インテック(20)
- サワタ(20)
- エスコ(19)
- アカギ(19)
- 水本機械製作所(13)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- ニッサチェイン(4)
- 国元商会(4)
- TRUSCO(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 未来工業(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- バクマ工業(2)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- 因幡電工(1)
- 日新工業所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「適合吊りボルト」から絞り込む
M6(2)
M8(4)
M10(13)
M12(9)
W3/8(62)
W1/2(23)
その他(2)

吊り金具(H形・I型鋼用)
ネグロス電工(5件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
吊りボルト支持金具 一般形鋼用
ネグロス電工(4件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
吊り金具(QLデッキ用)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。 金具本体が共回りしないのでスムーズな作業が行えます。 吊りボルトの位置決め移動が簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。適合QLデッキ QL99-50(JFE建材株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm材質高耐食溶融めっき鋼板適合吊りボルトW3/8
ワールドダクター(レベル調整用スペーサー)
ネグロス電工(7件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(10個)ほか当日出荷U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。適合アンカーボルトΦ16mm以下材質ステンレス鋼(SUS)
吊り金具(配管用・鋼管用)
ネグロス電工(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から16日以内出荷バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。表面処理電気亜鉛めっき(U)
吊り金具(一般形鋼・リップみぞ形鋼用)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20適合吊りボルトW3/8
吊り金具(F、雪印F、SF、N、ハイデッキ用)
ネグロス電工(4件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。材質本体:溶融亜鉛めっき鋼板六角ナット:電気亜鉛めっき(C)下部金具、他附属品:電気亜鉛めっき(U)適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])294[30]
吊り金具(一般形鋼用)
ネグロス電工¥909~税込¥1,000~1個当日出荷から16日以内出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
吊り金具(電線管・配管用・鋼管用)
ネグロス電工¥289~税込¥318~1個ほか当日出荷から16日以内出荷バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。適合吊りボルトW3/8
ダクター中間支持金具開口横向
ネグロス電工¥449税込¥4941個当日出荷既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。W3/8、W1/2に兼用できます。適合【ダクターチャンネル】D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ表面処理電気亜鉛めっき適合吊りボルトW3/8、W1/2
振れ止め金具(ターンバックルボルト右ねじボルト)
ネグロス電工¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から5日以内出荷吊りボルト振れ止め金具BTYR1-W□と併用し、梁からの振れ止めができます。表面処理電気亜鉛めっき(U)
ダクター中間支持金具
ネグロス電工¥4,698税込¥5,1681箱(10個)当日出荷既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。吊リボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。W3/8、W1/2に兼用できます。適合【ダクターチャンネル】D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ表面処理電気亜鉛めっき適合吊りボルトW3/8、W1/2
吊り金具(スーパーEデッキ用)
ネグロス電工¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷スーパーEデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 金具の仮り止めが簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
吊りボルト支持金具(強力タイプ) 一般形鋼用
ネグロス電工¥489税込¥5381個当日出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。寸法A(mm)39表面処理電気亜鉛めっき寸法B(mm)14適合フランジ厚(mm)17~32適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])1470[150]
吊り金具(H形・I型鋼用)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から21日以内出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 下部金具が動くので、レースウェイや看板などの振れ止めボルトの支持に最適です。
ネグロック(吊りボルト振れ止め金具)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1セット(20個)当日出荷から4日以内出荷天井埋込形、天井カセット形エアコン等の吊りボルトの振れ止めに最適です。 予め金具を吊りボルトに取り付けできるので、振れ止め施工が容易に行えます。適合全ねじW3/8
吊り金具(木材用)
ネグロス電工¥2,698税込¥2,9681箱(20個)当日出荷釘部が本体と一体の為、木材にハンマーで打ち付けるだけで確実に固定できます。 Φ4の穴を利用し、木ねじ(3.5)で補強することもできます。適合板厚(mm)21以上表面処理電気亜鉛めっき(U)適合吊りボルトW3/8
吊り金具(みぞ形鋼用) CYF□H-W
ネグロス電工(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から4日以内出荷タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。 背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。表面処理電気亜鉛めっき
セルフロックバンド(フレキダクト吊りバンド)
ネグロス電工¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷から4日以内出荷必要な長さに切断して使用できるので無駄がありません。 吊りボルトや木造の梁等のほか、セルフロックハンガー(HSBDS1,HSBDSIGN、HSFD)との組み合わせでデッキプレートからの施工も行えます。 両側のバンドを引き寄せてロックできるので、見栄えの良い施工が行えます。 バンド幅が広いHSBD50は、大径のフレキダクトに最適です。材質ポリプロピレン厚さ(mm)1全長(m)約30
合成スラブデッキ用吊りボルト支持金具
ネグロス電工¥3,998税込¥4,3981セット(20個)当日出荷USデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付 けできます。 吊りボルトを締めこむだけで金具が固定できます。適合USデッキUS-50、1.2、1.6(板厚)材質電気亜鉛めっきクロメート処理適合吊りボルトW3/8
吊りボルト振れ止め金具
ネグロス電工¥158~税込¥174~1個当日出荷既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 GRRF1-W3は両側2方向へ同じ位置より振れ止めできます。表面処理電気亜鉛めっき(U)適合吊りボルトW3/8
吊り金具(スーパーUデッキ用)
ネグロス電工¥359税込¥3951個当日出荷フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。適合スーパーUデッキ幅30mm、板厚0.8~1.6mm表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※六角ナットは電気亜鉛めっき(C) 下部金具、他附属品は電気亜鉛めっき(U)適合吊りボルトW3/8























![吊り金具(H形鋼止め金具)(ネグロス電工) [FMH20] [1組] ネグロス電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45119855-211125-02.jpg)