絞り込み
ブランド
  • サワタ
  • ネグロス電工(135)
  • コノエ(26)
  • エスコ(21)
  • アカギ(19)
  • 日栄インテック(13)
  • 南電機(10)
  • 水本機械製作所(7)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
  • ニッサチェイン(4)
  • バクマ工業(4)
  • 国元商会(4)
  • TRUSCO(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 未来工業(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • MK(丸喜金属本社)(1)
  • 因幡電工(1)
  • 日新工業所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月18日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウラジ君Ⅱ(R) サワタウラジ君Ⅱ(R)サワタ
42,980税込47,278
1ケース(600セット)
12日以内出荷
天井・壁にいろいろ使える
用途スタッド・コ型・ロ型兼用セット内容無溶接ネジ4×14 1200本同梱材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)0.6
つりっこキング B(R) サワタつりっこキング B(R)サワタ
33,980税込37,378
1ケース(100個)
5日以内出荷
C型鋼・H型鋼・Z型鋼に使用できます
用途横河システム建築 スーパーラビットZ型母屋 JFEメタルビルZ型母屋材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)最大荷重(N)C型鋼:3820(389kgf)、H型鋼:4030(411kgf)許容静荷重(kg)C型鋼:100、H型鋼:100、Z型鋼:100
フレ止メ3065 サワタフレ止メ3065サワタ
29,980税込32,978
1ケース(100セット)
5日以内出荷
吊ボルトとチャンネル・補強材の振れ止め固定金具ライトゲージ 65-30用W3/8~W1/2兼用
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)最大荷重(N)C:7520N(770Kgf) (ライトゲージ板厚1.6mm、5×16ネジ1本止め)
つりっこキングⅡ B-C(R) サワタつりっこキングⅡ B-C(R)サワタ
44,980税込49,478
1ケース(60セット)
5日以内出荷
H型鋼用吊元金具
セット内容つりっこキングⅡBB×1個、コースターⅡ×1個、W3/8×45ボルト1本、W3/8×55ボルト1本、W3/8ナット1個材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)3.2
もやがに(R) サワタもやがに(R)サワタ
29,980税込32,978
1ケース(200個)
5日以内出荷
C型鋼(1.6mm・2.3mm)勾配用
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)許容静荷重(kg)120
ぶらんこSK サワタぶらんこSKサワタ
39,980税込43,978
1ケース(150個)
5日以内出荷
フラットデッキ用吊元金具
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)最大荷重(N)Fデッキ:2860(290kgf)、HI・SFデッキ :4540(460kgf)、Nデッキ:2960(300kgf)、Uデッキ:8260(840kgf)、アイテック100:2090(210kgf)許容静荷重(kg)Fデッキ:100、HI・SFデッキ:100、Nデッキ:100、Uデッキ:100、アイテック100:70
かんたんすじかい Bタイプ サワタかんたんすじかい Bタイプサワタ
53,980税込59,378
1ケース(300セット)
5日以内出荷
ボルトすじかい、チャンネルすじかい天井下地材用ブレース材取付金具W3/8用
材質バネ性特殊鋼圧縮最大荷重(N)2810(290kgf)
つりっこV(R) Aタイプ サワタつりっこV(R) Aタイプサワタ
47,980税込52,778
1ケース(500個)
5日以内出荷
C型鋼・H型鋼用吊り金具
用途無溶接工法用の建築金物を使う事で、現場の負担を大幅に軽減する事が可能です。材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)1.6
ふっくちゃんKB(R) サワタふっくちゃんKB(R)サワタ
32,980税込36,278
1ケース(120セット)
5日以内出荷
H型鋼とC型鋼のクロスジョイント金具(左右兼用)H鋼厚25mmまで対応
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)3.2・W3/8許容静荷重(kg)60
もくねじハンガーA サワタもくねじハンガーAサワタ
55,980税込61,578
1ケース(500個)
5日以内出荷
床・壁・天井用金具軽天井吊ボルトの支持金具
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)1.6・W3/8
つりっこ2号(R) Aタイプ サワタつりっこ2号(R) Aタイプサワタ
39,980税込43,978
1ケース(350個)
5日以内出荷
C型鋼・H型鋼用吊り金具
用途無溶接工法用の建築金物を使う事で、現場の負担を大幅に軽減する事が可能です。材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)2.3許容静荷重(kg)C型鋼:140、H型鋼:130、C型鋼:100、H型鋼:70
ハンドブレス サワタハンドブレスサワタ
36,980税込40,678
1ケース(200セット)
5日以内出荷
W3/8用筋かい・振れ止め用高い場所でも取付可能
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)3.2最大荷重(N)3520(360kgf)圧縮最大荷重(N)8360(850kgf)
フレ止メロック ボルト式 サワタフレ止メロック ボルト式サワタ
41,980税込46,178
1ケース(400セット)
5日以内出荷
吊ボルトとチャンネル・補強材の振れ止め固定金具C38チャンネル用W3/8~W1/2兼用
セット内容M6×30ボルト 400本同梱材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)2.3最大荷重(N)【1】B:2090(210kgf) (吊ボルト引張荷重) C:1870(190kgf) (チャンネル引張荷重)、【2】B:2610(270kgf) (吊ボルト引張荷重) C:980(100kgf) (チャンネル引張荷重)
赤とんぼⅡ(R) サワタ赤とんぼⅡ(R)サワタ
25,980税込28,578
1ケース(200個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
JFE(旧川鉄建材) QLデッキ用QL 99-50、QL 99-50-12-16、QL 99-75,QL 99-75-12-16
適合JFE(旧川鉄建材) QLデッキ用QL 99-50、QL 99-50-12-16、QL 99-75,QL 99-75-12-16材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)1.6・W3/8許容静荷重(kg)100
タイガーアジャスター10A サワタタイガーアジャスター10Aサワタ
64,980税込71,478
1ケース(1500個)
5日以内出荷
スタッドW45用
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)0.8
つりっこ1号(R) Aタイプ サワタつりっこ1号(R) Aタイプサワタ
47,980税込52,778
1ケース(500個)
5日以内出荷
C型鋼・H型鋼用吊り金具
用途無溶接工法用の建築金物を使う事で、現場の負担を大幅に軽減する事が可能です。材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)1.6許容静荷重(kg)C型鋼:100、H型鋼:70
クイックハンガー(R) サワタクイックハンガー(R)サワタ
39,980税込43,978
1ケース(500個)
4日以内出荷
日鉄建材スーパーEデッキ用EZ-50-600、EZ-75-600
適合日鉄建材スーパーEデッキ用EZ-50-600、EZ-75-600材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)2.3・W3/8許容静荷重(kg)100
ボルトエイド W3/8 サワタボルトエイド W3/8サワタ
53,980税込59,378
1ケース(700セット)
4日以内出荷
C型鋼などの側面に吊ボルトを取りつけるための振れ止め用補助金具です
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)1.6
フレ止メロック(R) バネ式 サワタフレ止メロック(R) バネ式サワタ
79,980税込87,978
1ケース(1000個)
5日以内出荷
吊ボルトとチャンネル・補強材の振れ止め固定金具W3/8用
仕様三価クロメート仕上材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z13以上)板厚(mm)0.8最大荷重(N)1460(150kgf) (ボルト引張荷重)
つりもくハンガー サワタつりもくハンガーサワタ
79,980税込87,978
1ケース(1000個)
5日以内出荷
床・壁・天井用軽天井吊ボルトの支持金具
材質(ねじ部)鉄 ユニクロ板厚(mm)0.8・W3/8最大荷重(N)2680(270kgf)材質(ナット)鉄 ユニクロ材質(金具)溶融亜鉛メッキ鋼板

形鋼用配線・配管部材』には他にこんなカテゴリがあります

吊金具