絞り込み
エコロジープロダクト

ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ(90°)
カナフジ電工¥2,698税込¥2,9681箱(10個)3日以内出荷フレームの直角接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ(135°)
カナフジ電工¥4,698税込¥5,1681箱(10個)3日以内出荷フレームの135°接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用共通部材 組立式床用貫通スリーブ
カナフジ電工¥14,980~税込¥16,478~1個10日以内出荷※先に開口だけあけておく場合、鋼製スリーブの外寸に 100mmをプラスした寸法であけ、鋼製スリーブをモルタルで埋め戻して固定して下さい。なお、床下面(下階天井部)に下板(ベニヤ板)等で仮設し、モルタルが落ちないようにして下さい。材質亜鉛鉄板製H250備考1個D200
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ
カナフジ電工¥2,098税込¥2,3081箱(10個)3日以内出荷フレームの水平接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
レースウェイ(二種金属製線ぴ) レースウェイ用照明器具取付金具(2灯傾斜設置型)
カナフジ電工¥10,980税込¥12,0781個10日以内出荷1本のレースウェイに照明器具を2灯設置できます。富土型、逆富土型、反射笠(笠なし)の照明器具を設置できます。材質亜鉛鉄板製備考1個(片側)
ケーブルラック用支持材 カナモールド・アンカーブロック
カナフジ電工¥3,398税込¥3,7381箱(10個)3日以内出荷システム架台のベースとして使用します。アンカーブロック用ゴムプレート寸法(幅W×長さL)(mm)130×130
ケーブルラック用支持材 高耐食性鋼板製(エコガル)軽量L型アングル
カナフジ電工¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から31日以内出荷必要な長さで切断したり、穴を空けて、吊り支持材として。ボルトを使って、架台を作ったり、いろいろな用途で使用できるエコガル製軽量アングル
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ
カナフジ電工¥4,298~税込¥4,728~1箱(10個)3日以内出荷フレームの補強支持に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用共通部材 公共建築設備工事標準仕様 アースボンド線
カナフジ電工¥819~税込¥901~1本ほか3日以内出荷国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版に適合する取付け用ボルト、ナット類が附属されています。幅(mm)500種類なし
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ
カナフジ電工¥8,398税込¥9,2381箱(10個)3日以内出荷フレームの平面T型接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ
カナフジ電工¥539~税込¥593~1個3日以内出荷フレームの直角二方接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)適合45タイプ種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用支持材
カナフジ電工¥409~税込¥450~1個ほか3日以内出荷各種形鋼に穴を開けることなく吊ボルトを吊りおろすための金具です。表面の仕上げは「三価クロメートメッキ」仕上げと「溶融亜鉛メッキ」仕上げをご用意しております。回転式平座ボルトにより保持力UP。ドライバー・ソケット・スパナなど様々な工具で締め付け施工が可能になりました。等辺山形鋼・溝形鋼用。※印はリップ溝形鋼にも使用できます。鉄製(三価クロメートメッキ/溶融亜鉛メッキ)。補強金具は形鋼にしっかり引っ掛けてください。C25以下
ケーブルラック用支持材 ベースブロック・ゴムプレート
カナフジ電工¥3,598~税込¥3,958~1個10日以内出荷システム架台のベースとして使用します。ベースブロック(付属品なし)70H。※ケーブルラックや配管等を固定するボルト・ナットは別途用意して下さい。H70W180W2100
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ
カナフジ電工¥2,698税込¥2,9681箱(10個)3日以内出荷フレームの十字交差時に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ
カナフジ電工¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)3日以内出荷フレームのクロス部支持に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用支持材 カナモールド・アンカーブロック
カナフジ電工¥749税込¥8241個3日以内出荷システム架台のベースとして使用します。カナモールド寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×90×100
レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックス
カナフジ電工¥4,098税込¥4,5081個3日以内出荷本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと53タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。タイプ45種類※エコガル製
ケーブルラック用支持材 カナモールド・アンカーブロック
カナフジ電工¥599税込¥6591個3日以内出荷システム架台のベースとして使用します。カナモールド用ゴムプレート寸法(幅W×長さL)(mm)120×120
ケーブルラック用支持材
カナフジ電工¥629~税込¥692~1個ほか3日以内出荷各種形鋼に穴を開けることなく吊ボルトを吊りおろすための金具です。表面の仕上げは「三価クロメートメッキ」仕上げと「溶融亜鉛メッキ」仕上げをご用意しております。回転式平座ボルトにより保持力UP。ドライバー・ソケット・スパナなど様々な工具で締め付け施工が可能になりました。形鋼から吊りボルトを吊りおろす固定タイフの金具。鉄製(三価クロメートメッキ/溶融亜鉛メッキ)。締付ポルトのトルクは60kgf・cmとしてください。振動する場所での使用はできません。本媒体における製品の色調は、 イメージを重視した表現の為、 本来の色調と異なります。サイズW3/8(適合吊りボルト)適合フランジ厚(mm)30~270
ケーブル支持金具 吊りボルト用
アメリカン電機¥458税込¥5041個5日以内出荷天井や天井近くに設置されたコンセントにプラグを挿した際、プラグから垂れ下がる電線をフック部に引っかけることで、コンセントやプラグにかかる荷重を低減させることができる器具です。フック部はケーブル保護用の軟質塩化ビニル被覆付きのため、摩擦や衝撃でケーブルに傷がつくことを防ぎます。吊りボルトに固定するグリップ部とケーブル支持のフック部が一体化しており、グリップ部の両端をしぼることで、吊りボルトに直接取り付けることができます。単重(g)61.2
LA用屋根カバーたわみ防止具
ネグロス電工¥12,980税込¥14,2781式(2個)16日以内出荷適合【屋根カバー】Z-CVLA120GY、【ケーブルラック】SRタイプ材質溶融亜鉛めっき仕上げ適合ラック幅(mm)1200適合ケーブルラックSRタイプ
LA形分岐屋根カバー溶融亜鉛
ネグロス電工¥79,980税込¥87,9781個16日以内出荷材質ステンレス鋼寸法L(mm)1660寸法H(mm)75寸法W(mm)1224寸法N(mm)9適合ラック幅(mm)1200
Dハンガー
ネグロス電工¥799税込¥8791個16日以内出荷適合【トレイ】N-WMR515、N-WMR1515材質高耐食性めっき鋼板寸法L(mm)290寸法A(mm)220許容静荷重(N[kgf])1830[186]