絞り込み
エコロジープロダクト

LA形分岐屋根カバー溶融亜鉛
ネグロス電工¥79,980税込¥87,9781個17日以内出荷材質ステンレス鋼寸法L(mm)1660寸法H(mm)75寸法W(mm)1224寸法N(mm)9適合ラック幅(mm)1200
Dハンガー
ネグロス電工¥799税込¥8791個17日以内出荷適合【トレイ】N-WMR515、N-WMR1515材質高耐食性めっき鋼板寸法L(mm)290寸法A(mm)220許容静荷重(N[kgf])1830[186]
ベビーラック
ネグロス電工¥499~税込¥549~1個5日以内出荷ケーブル保護用の樹脂カバー付きです。 吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。 W3/8、W1/2に兼用できます。種別樹脂カバー付表面処理電気亜鉛めっき(保護カバー:ポリプロピレン)
FVラック ケーブル支持具
ネグロス電工¥799税込¥8791袋(20個)5日以内出荷照明器具へのケーブル配線時に、Tバーや吊りボルトに沿った支持がワンタッチでできます。適合VVFケーブル1.6.2.0×3C各1回線まで。丸形ケーブル:Φ8~10各1回線まで。吊りボルトW3/8材質ポリアセタール
一般形鋼用(交差支持タイプ)
ネグロス電工¥3,398~税込¥3,738~1セット(20個)5日以内出荷マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。 ケーブルの挿入する方向に合わせて、上部金具の取り付け向きを選択できます。 平行支持も可能です。材質ステンレス鋼適合フランジ厚(mm)1.2~6
ネグロック(吊りボルト・丸鋼交差金具 HR型)
ネグロス電工¥3,698~税込¥4,068~1箱(20個)5日以内出荷天井埋込形、天井カセット形エアコン等の吊りボルトの振れ止めに最適です。適合振れ止め:W3/8表面処理ダクロタイズド塗装
高耐食鋼ジャンクション一方出
カナフジ電工¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと45タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
高耐食ジャンクション四方出X
カナフジ電工¥4,098税込¥4,5081個4日以内出荷本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと45タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
高耐食ジャンクション二方出L
カナフジ電工¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと45タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
亜鉛鉄板ジャンクション一方出
カナフジ電工¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと45タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。材質亜鉛鉄板製型J型備考ノックアウト穴付きタイプ45仕上電気亜鉛メッキ
亜鉛鉄板ジャンクション二方出
カナフジ電工¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと45タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。材質亜鉛鉄板製備考ノックアウト穴付きタイプ45仕上電気亜鉛メッキ
亜鉛鉄板ジャンクション三方出
カナフジ電工¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと45タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。材質亜鉛鉄板製型T型備考ノックアウト穴付きタイプ45仕上電気亜鉛メッキ
高耐食ジャンクション三方出T
カナフジ電工¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと45タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
高耐食ジャンクション二方出S
カナフジ電工¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと45タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
亜鉛鉄板ジャンクション四方出
カナフジ電工¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと45タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。材質亜鉛鉄板製型X型備考ノックアウト穴付きタイプ45仕上電気亜鉛メッキ