絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • エスコ(37)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • 日動電工(5)
  • JAPPY(3)
  • 外山電気(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • 南電機(2)
  • 因幡電工(1)
  • 古河電工(古河電気工業)(1)
  • 三桂製作所(1)
  • 島田電機(1)
  • ラクテム(1)
  • 新生金属工業(1)
呼び
  • 14(2)
  • 16(2)
  • 22(3)
  • 28(3)
  • 30(1)
  • 36(3)
  • 50(1)
  • 75(1)
  • その他(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF管片サドル 未来工業PF管片サドル未来工業(30件のレビュー)
40税込44
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 ビス1本でガッチリ固定できます。
ワニグチ片サドル(兼用タイプ) 未来工業ワニグチ片サドル(兼用タイプ)未来工業(14件のレビュー)
199税込219
1セット(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
VE片サドル 未来工業VE片サドル未来工業(6件のレビュー)
43税込47特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
木ネジ1本でガッチリ固定できます。サドルの先止めもできます。
寸法d1(Φmm)4
VE片サドル 未来工業VE片サドル未来工業
99税込109
1個(1個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
VV-F片サドル 未来工業VV-F片サドル未来工業(4件のレビュー)
189税込208
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質付属のスクリュー釘#15×28:ユニクロめっき寸法B(mm)10
ワニグチ片サドル(兼用タイプ) ナイロンタイプ 未来工業ワニグチ片サドル(兼用タイプ) ナイロンタイプ未来工業(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(50個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
PF管ステンレス片サドル 未来工業PF管ステンレス片サドル未来工業(3件のレビュー)
989税込1,088
1袋(20個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
ボイドハンガー 未来工業ボイドハンガー未来工業
2,598税込2,858
1セット(10個)
当日出荷
鉄筋にボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。 結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。 鉄筋からのコンクリートのかぶり厚40mmタイプと60mmタイプがあります。 樹脂製なので錆の発生がありません。
PF管片サドル ナイロンタイプ 未来工業PF管片サドル ナイロンタイプ未来工業
3,298税込3,628
1袋(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ワニグチ片サドル(兼用タイプ) 未来工業ワニグチ片サドル(兼用タイプ)未来工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
光ケーブル片サドル 未来工業光ケーブル片サドル未来工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(50個)
当日出荷から翌々日出荷
適合ドロップケーブル・インドアケーブル
鉄片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 未来工業鉄片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)未来工業
29税込32
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
CD管片サドル 未来工業CD管片サドル未来工業
40税込44
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
CD管を露出配管する場合の固定に使用します。 ビス1本でガッチリ固定できます。 仮固定できるビス穴付。
VV-F片サドル(プラスチック製) 木ビス付 未来工業VV-F片サドル(プラスチック製) 木ビス付未来工業(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
木ビスは、上下どちらの穴からでも固定することができます。
材質3.1×22:ユニクロめっき寸法B(mm)10
VV-F鉄片サドル 未来工業VV-F鉄片サドル未来工業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
寸法B(mm)12材質鉄(ユニクロめっき)
PF管水抜き片サドル 未来工業PF管水抜き片サドル未来工業(2件のレビュー)
449税込494
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
PF管を露出配管する場合の水抜き穴付サドルです。 ※水抜き用にあけたPF管の化粧に使用できます。 ビス1本でガッチリ固定できます。 仮固定できるビス穴付。
仕様水抜き穴付
ステンレス片サドル(同軸ケーブル用) 未来工業ステンレス片サドル(同軸ケーブル用)未来工業
3,598税込3,958
1袋(100個)
当日出荷
材質ステンレス製適合ケーブル5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB適合径(Φmm)7.4~7.7
ボイドハンガー (調整自在型) 未来工業ボイドハンガー (調整自在型)未来工業
2,998税込3,298
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。 鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。 ボイド管の角度調整もできます。 結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。
ステンレス片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 爪付タイプ 未来工業ステンレス片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 爪付タイプ未来工業
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス製寸法B(mm)15寸法d1(mm)5寸法d2(mm)6.5
VE片サドル ナイロンタイプ 未来工業VE片サドル ナイロンタイプ未来工業
2,598税込2,858
1袋(50個)
翌々日出荷
寸法d1(Φmm)4
SV片サドル(ナイロンタイプ) 未来工業SV片サドル(ナイロンタイプ)未来工業(1件のレビュー)
52税込57
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
VV-Fステンレス片サドル 未来工業VV-Fステンレス片サドル未来工業
3,598税込3,958
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
寸法B(mm)12寸法d(Φmm)4.5材質ステンレス製
台付ステンレス片サドル 未来工業台付ステンレス片サドル未来工業
3,998税込4,398
1袋(20個)
翌々日出荷
台付ステンレス片サドル 未来工業台付ステンレス片サドル未来工業
4,998税込5,498
1セット(20個)
4日以内出荷
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。錆に強いステンレス製です。
材質ステンレス製入数(個)20
台付鉄片サドル 未来工業台付鉄片サドル未来工業
2,298税込2,528
1袋(20個)
翌々日出荷
台付ステンレス片サドル 未来工業台付ステンレス片サドル未来工業
5,598税込6,158
1セット(20個)
翌々日出荷
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。 台高さは5mmと10mmの2種類あります。 アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。
付属品アンカープラグ(M5ビス付)規格アンカープラグ付
VE片サドル(VE管用コーティングステンレスサドル) 未来工業VE片サドル(VE管用コーティングステンレスサドル)未来工業
6,598税込7,258
1袋(20個)ほか
翌々日出荷
ベージュ
光ケーブル片サドル 自在タイプ 未来工業光ケーブル片サドル 自在タイプ未来工業
2,198税込2,418
1袋(50個)
翌々日出荷
付属品木ねじ付適合ドロップケーブル・インドアケーブル
コーティング鉄片サドル(SV・CVケーブル用) 未来工業コーティング鉄片サドル(SV・CVケーブル用)未来工業
5,998税込6,598
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
材質ユニクロめっき
PF管片サドル(ナイロンタイプ) 未来工業PF管片サドル(ナイロンタイプ)未来工業
2,898税込3,188
1袋(50個)
翌々日出荷
適合管マシンフレキ12寸法L(mm)36.6寸法D(Φmm)18寸法B(mm)17
片サドル取付金具(瓦用) 未来工業片サドル取付金具(瓦用)未来工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(10個)
翌々日出荷
付属品ねじ付適合片サドル:SSKT-(14~36)J、SSKT-(14~28)、SSKT-D(16~32)C、SSKTF-(16~36)材質ステンレス製
PF管ステンレス片サドル(取付金具付) 未来工業PF管ステンレス片サドル(取付金具付)未来工業
2,798税込3,078
1袋(10個)
翌々日出荷
接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。
用途屋根瓦等へのPF管などの固定に
台付鉄片サドル 未来工業台付鉄片サドル未来工業
2,998税込3,298
1セット(20個)
4日以内出荷
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。
寸法L(mm)42.2寸法D(Φmm)26台の高さ(mm)5適合管VE管22、薄鋼25、厚鋼22入数(個)20
台付ステンレス片サドル 未来工業台付ステンレス片サドル未来工業
6,998税込7,698
1セット(20個)
4日以内出荷
管を固定面から浮かせた状態で固定できます。錆に強いステンレス製です。アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。
材質ステンレス製規格アンカープラグ付プラグアンカープラグ:M5ビス付台の高さ(mm)5入数(個)20下穴ドリル径(mm)Φ8.5下穴深さ(mm)30
ボイドハンガー固定具 未来工業ボイドハンガー固定具未来工業
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。ボイド管の角度調整もできます。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。
寸法(mm)鉄筋からの距離:35~60グレー種類固定具
ボイドハンガー(調整自在型) 未来工業ボイドハンガー(調整自在型)未来工業
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷
鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。ボイド管の角度調整もできます。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。
寸法(mm)鉄筋からの距離:35~60
ボイドハンガーキット品 未来工業ボイドハンガーキット品未来工業
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
鉄筋やボルトにボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。鉄筋へのコンクリートのかぶり厚 (40mm、50mm、 60mm) を確保できます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。スリーブ結束部分は樹脂製なので錆の発生がありません。
適合【鉄筋】D10・D13寸法(mm)鉄筋からの距離:50【固定具】グレー適合範囲(呼び)【ボイド】50~200バンド長さ(m)5適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
ボイドハンガー(調整自在型)単品 未来工業ボイドハンガー(調整自在型)単品未来工業
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。鉄筋からのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。ボイド管の角度調整もできます。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。
寸法(mm)鉄筋からの距離:35~60グレー種類固定具

電路支持用サドル』には他にこんなカテゴリがあります

電路支持用片サドル