2ページ目: 電路支持用部品

178件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
座付ナット W3/8 ネグロス電工座付ナット W3/8ネグロス電工
359税込395
1袋
翌々日出荷
サイズW3/8
M16x70mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコM16x70mm ボルト(塩化ビニール製/10本)エスコ
3,210税込3,531
1個
当日出荷
エスコ品番EA945AY-164
M16 ナット(塩化ビニール製/10個) エスコM16 ナット(塩化ビニール製/10個)エスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
エスコ品番EA945AY-16
M12 ナット(塩化ビニール製/10個) エスコM12 ナット(塩化ビニール製/10個)エスコ
1,450税込1,595
1個
予約販売
エスコ品番EA945AY-12
M10 ナット(塩化ビニール製/10個) エスコM10 ナット(塩化ビニール製/10個)エスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
エスコ品番EA945AY-10
ボードキャッチャー 未来工業ボードキャッチャー未来工業
2,998税込3,298
1パック(50個)
当日出荷
釘、ネジの利かない石膏ボード・薄ベニヤ等の中空壁に直接打ち込み、ネジを締めるだけでガッチリ固定できます。 下穴あけ作業が要らず、作業能率が大幅にアップします。 取り外しが簡単にでき、抜きあとも目立ちません。 穴開けがないから汚さずキレイに施工できます。
適合石膏ボード12mm、石膏ボード9mm、薄ベニヤ2.4mm引抜強度(N[kgf])石膏ボード12mm:216(22)、石膏ボー ド9mm:198(20)、薄ベニヤ 2.4mm:147(15)許容静荷重(N[kgf])【引抜】石膏ボード12mm:49(5)、石膏ボー ド9mm:39(4)、薄ベニヤ 2.4mm:29(3)、【せん断】石膏ボード12mm:147(15)、石膏ボー ド9mm:69(7)、薄ベニヤ 2.4mm:147(15)
ワンタッチボルトカバー (コーキングタイプ) 未来工業ワンタッチボルトカバー (コーキングタイプ)未来工業
2,598税込2,858
1セット(12個)
当日出荷から翌々日出荷
コーキングの注入が容易にできるアンカーボルト用保護カバーです。 ボルトへは手で押し込むだけで簡単に取り付きます。
お徳用パック 打込みアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック 打込みアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1式(370セット)
当日出荷
ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!お買得な徳用パック取出しやすいボトルケース取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板 石膏ボード専用12.5mm厚まで全長(mm)30直径(Φmm)12適合ねじ径(Φmm)4×25最大引抜強度N(kgf)39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
コンクリート用ノープラグアンカー専用ソケット DENSAN(デンサン/ジェフコム)コンクリート用ノープラグアンカー専用ソケットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ノープラグアンカー締結用の専用ソケット
全長(mm)50
ボルト固定具 未来工業ボルト固定具未来工業
839税込923
1袋(10個)
3日以内出荷
適合ボルト径W3/8
マルチ金具支持ボルト ネグロス電工マルチ金具支持ボルトネグロス電工
849税込934
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
呼びM8
アンカキャップ 大阪避雷針工業(OHK)アンカキャップ大阪避雷針工業(OHK)
479税込527
1個
9日以内出荷
材質PVC(グレー色)・シルバー塗装
足場ボルト 共立電機足場ボルト共立電機
429税込472
1個
翌々日出荷
コンクリート柱の足場として使用します。
サイズ5/8×150
グリスキャップ ティーオークリエイトグリスキャップティーオークリエイト
529税込582特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
街路灯、信号機、防音壁などの固定用アンカーボルト部の保護キャップに最適! ネジ締付式にて確固に取付
用途グリスキャップ材質硬質塩ビグレー
六角ボルト ネグロス電工六角ボルトネグロス電工
189税込208
1袋(10個)
8日以内出荷
適合電気亜鉛めっきダクタークリップ全サイズサイズM6×20表面処理電気亜鉛メッキ
左ねじボルト ネグロス電工左ねじボルトネグロス電工
1,598税込1,758
1本
当日出荷から8日以内出荷
表面処理電気亜鉛メッキ許容静荷重(N[kgf])12061[1299]
M16x50mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコM16x50mm ボルト(塩化ビニール製/10本)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945AY-162
M12x70mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコM12x70mm ボルト(塩化ビニール製/10本)エスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945AY-126
M12x50mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコM12x50mm ボルト(塩化ビニール製/10本)エスコ
1,650税込1,815
1個
当日出荷
エスコ品番EA945AY-124
六角頭ボルト ネグロス電工六角頭ボルトネグロス電工
229税込252
1セット(2本)ほか
翌々日出荷から16日以内出荷
カバークランプ用フックボルト ネグロス電工カバークランプ用フックボルトネグロス電工
359税込395
1セット(2組)
当日出荷から16日以内出荷
ポリプラグボルト DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポリプラグボルトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1袋(26本)ほか
3日以内出荷
ポリカーボネート製(筒部)外筒が開き強固に固着耐アルカリ性に優れる。
用途コンクリート・レンガ等への配管・配線・ダクトのバンド取付に使用温度範囲(℃)-40~120
ボルト(クリップナット付) ネグロス電工ボルト(クリップナット付)ネグロス電工(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(10組)
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス鋼
足場ボルト 共立電機足場ボルト共立電機
719税込791
1個
翌々日出荷
コンクリート柱の足場として使用します。パンザ用足場
用途パンザー用
角根 M8×25・フランジN ネグロス電工角根 M8×25・フランジNネグロス電工
759税込835
1袋
3日以内出荷
サイズM8×25
M8x32mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコM8x32mm ボルト(塩化ビニール製/10本)エスコ
259税込285特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA945AY-83
M16 ワッシャー(塩化ビニール製/10個) エスコM16 ワッシャー(塩化ビニール製/10個)エスコ
770税込847
1個
当日出荷
エスコ品番EA945AY-16W
M12 ワッシャー(塩化ビニール製/10個) エスコM12 ワッシャー(塩化ビニール製/10個)エスコ
770税込847
1個
当日出荷
エスコ品番EA945AY-12W
M10x40mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコM10x40mm ボルト(塩化ビニール製/10本)エスコ
1,450税込1,595
1個
当日出荷
エスコ品番EA945AY-105
M10x30mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコM10x30mm ボルト(塩化ビニール製/10本)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945AY-104
M10x25mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコM10x25mm ボルト(塩化ビニール製/10本)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945AY-103
M10x20mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコM10x20mm ボルト(塩化ビニール製/10本)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945AY-102
六角ナット ネグロス電工六角ナットネグロス電工
959税込1,055特価
1袋(10個)
当日出荷
ターンバックルボルト(右ねじボルト) ネグロス電工ターンバックルボルト(右ねじボルト)ネグロス電工
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
吊りボルト振れ止め金具BTYR1-W□と併用し、梁からの振れ止めができます。
お徳用パック ダブルX DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック ダブルXDENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,898税込10,888
1個(35本)
4日以内出荷
ALC専用 強力アンカーお買得な徳用パック。 取出しやすいボトルケース。 壁にセットし、打込み棒で打ち込めば、8つの爪が突き出してしっかりと固着。 ネジ部が固着機構とは独立しているので、ボルトのねじ込みが容易。
用途ALC専用寸法(mm)3/8×50ドリル径(Φmm)15最大引抜強度KN(kgf)0.45(46) (ALC)有効ネジ長さ(mm)14
P-PACK ドライウォール(ユニクロ)(フレキ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)P-PACK ドライウォール(ユニクロ)(フレキ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,098税込1,208
1パック(210本)
4日以内出荷
フレキ板・ケイカル板用軽天ビス(ユニクロ)
用途フレキ板・ケイカル板用、厚み1mm以下の軽量鋼製下地への取付に。ザグリ刃付ネジ頭(フレキ)でボードを座ぐりし、ネジ頭を沈める。サイズ(Φ×mm)3.5×25仕様捨て張り用
お徳用パック ショートオーガー DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック ショートオーガーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1セット(330本)
4日以内出荷
極短!24mmショートタイプ!取出しやすいボトルケース母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)全長(mm)24直径(Φmm)13最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
ズンギリジョイントナット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ズンギリジョイントナットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1パック(12本)
4日以内出荷
異径のネジ・アンカーを継ぐナット4箇所の確認穴で、ボルトのねじ込み状況が見える寸切りボルト等を延長接続雄ネジアンカーに取り付けて雌ネジ化、ネジ径を変換。寸切りボルト、六角ボルトが使用できる
材質スチール(ユニクロめっき)ねじ径W3/8-M10全長(mm)70対辺(mm)14
ビルディングアンカー用打込棒 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ビルディングアンカー用打込棒DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
ビルディングアンカー用の打込棒ビルデイングアンカーを下穴に打込む際に使用
タイプ機械打タイプ(SDSシャンク)
トグラーアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)トグラーアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1パック(42本)
当日出荷
中空壁(石膏ボード・合板)、ALCやコンクリートにも使用OK!!中厚壁・真壁もOKの多用途アンカーネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めができるアンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能アンカーの取付け、取り外しの際、壁を傷めない振動及び衝撃を吸収
用途石膏ボード、コンクリート、ALC、タイル、レンガ、合板、木材ドリル径(Φmm)8適合板厚(mm)9~11ねじサイズΦ3.5~6mm最大引抜強度N(kgf)21.4(2.2)(9.5mm石膏ボード)
電路支持用部品