5ページ目: 電路支持用部品

178件中 161178
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お徳用パック ショートオーガー・亜鉛 DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック ショートオーガー・亜鉛DENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1セット(293本)
3日以内出荷
極短!24mmショートタイプの亜鉛合金製取出しやすいボトルケース母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)器具を外した後も壁紙となじんで目立たない天面ホワイトカラー「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)仕様亜鉛合金製、天面白塗装全長(mm)24直径(Φmm)13最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
お徳用パック ショートオーガー(亜鉛) DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック ショートオーガー(亜鉛)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1セット(280セット)
3日以内出荷
極短!24mmショートタイプの亜鉛合金製取出しやすいボトルケース母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)器具を外した後も壁紙となじんで目立たない天面ホワイトカラー「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)仕様亜鉛合金製、天面白塗装全長(mm)24直径(Φmm)13最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
お徳用パック ミニオーガー DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック ミニオーガーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,998税込10,998
1セット(210本)
3日以内出荷
コンクリート直張りによる石膏ボードへの取付に最適。取出しやすいボトルケース。 亜鉛ダイキャスト製石膏ボード用アンカー(ミニサイズ)。ネジ・釘の効かない中空構造の壁に確実に取付可能。 薄壁にも使用OK、コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いコンクリート直張り工法に最適。 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能、「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途照明器具、分電盤、カーテンレール、電話機等の関連機器の取付けに適合ねじ径(Φmm)4×20以上全長(mm)28直径(Φmm)13.3最大引抜強度N(kgf)28.4(2.9)(石膏ボード12.5mm厚)
お徳用パック コンビス(ステンレス・皿頭) DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック コンビス(ステンレス・皿頭)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,998税込8,798
1セット(500本)
3日以内出荷
コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)お買得な徳用パック取出しやすいボトルケース切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け作業は簡単で保持力は抜群
材質ステンレスねじ径(Φmm)4種別皿頭全長(mm)24.5
お徳用パック コンビス(ステンレス・丸頭) DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック コンビス(ステンレス・丸頭)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,998税込8,798
1セット(500本)
3日以内出荷
コンクリートに直接ビスが使える!(プラグ不要)お買得な徳用パック取出しやすいボトルケース切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け作業は簡単で保持力は抜群
材質ステンレスねじ径(Φmm)4種別丸頭全長(mm)24.5
ビルディングアンカー用打込棒 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ビルディングアンカー用打込棒DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ビルディングアンカー用の打込棒ビルデイングアンカーを下穴に打込む際に使用
タイプ手打タイプ
六角頭ボルト ネグロス電工六角頭ボルトネグロス電工
399税込439
1個ほか
3日以内出荷から16日以内出荷
ボルト・ナット ネグロス電工ボルト・ナットネグロス電工
379税込417
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
ボルト、ナットの先付けと共にチャンネルの仮り組みができるため位置決め作業の省力化を図れます。
補充用止めねじ Panasonic(パナソニック)補充用止めねじPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1袋(20個)
3日以内出荷
Eハンガー吊り金具用中ナット Panasonic(パナソニック)Eハンガー吊り金具用中ナットPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
Eハンガーを吊る金具(六角ナット、当板は別売)です。
許容静荷重1372N
ポール接続用ねじ・アース端子ねじ Panasonic(パナソニック)ポール接続用ねじ・アース端子ねじPanasonic(パナソニック)
199税込219
1個
5日以内出荷
ねじ寸法(ポール接続用)M8×12(アース端子)M5×6
六角ボルト座付ナットW3/8 ネグロス電工六角ボルト座付ナットW3/8ネグロス電工
639税込703
1袋
3日以内出荷
サイズW3/8×20表面処理ジオメット処理
フランジナット M8 ネグロス電工フランジナット M8ネグロス電工
389税込428
1袋
翌々日出荷
サイズM8表面処理ジオメット処理
ハンガー用 当金 W3/8用 大晶鋼管ハンガー用 当金 W3/8用大晶鋼管
2,798税込3,078
1箱(50個)
翌日出荷
ハンガー用 座金 W3/8用 大晶鋼管ハンガー用 座金 W3/8用大晶鋼管
2,698税込2,968
1箱(50個)
翌日出荷
六角ナット ネグロス電工六角ナットネグロス電工
1,398税込1,538
1箱(10組)
16日以内出荷
適合DPY2-W3他材質ステンレス鋼サイズM6×65呼びM6
トグル型ファスナー JAPPYトグル型ファスナーJAPPY
2,898税込3,188
1箱(10個)ほか
翌日出荷
感知器取付金具吊ボルト ネグロス電工感知器取付金具吊ボルトネグロス電工(1件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1箱(10個)
当日出荷
吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。 感知器取付穴ピッチ66.7mmに専用取り付けタップ加工が施してあります。
材質ステンレス製取付穴ピッチ(mm)66.7(34~76)適合ボルトW3/8
電路支持用部品