絞り込み
ねじの呼び
- M24
- M4(8)
- M5(7)
- M6(19)
- M8(8)
- M10(10)
- M12(6)
- M14(5)
- M16(6)
- M18(5)
- M20(4)
- M22(3)
- M27(3)
- M30(4)
- M36(4)
- M42(4)
- W3/8(14)
- W1/2(6)
- W5/8(4)
- W1(4)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- 樹脂すべて(2)
- 塩ビ(PVC)(2)
- 鉄すべて(1)
- SS400(1)
ブランド
- JAPPY(1)
- ティーオークリエイト(1)
- ニューストロング販売(1)
- 未来工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(8)
M5(7)
M6(19)
M8(8)
M10(10)
M12(6)
M16(6)
M24
W3/8(14)
W1/2(6)
ねじの呼びをもっと見る

ワンタッチボルトカバー
未来工業¥2,598税込¥2,8581セット(4個)当日出荷から翌々日出荷ボルト端面でのケガを防止します。 手で押し込むだけの簡単ワンタッチ取り付けです。 アンカーボルトのサビを防止します。(平座金付ダブルナットを完全収納でき、雨が直接あたりません。) 豊富なボルトサイズに対応できます。(M8 ~ M42、W3/8 ~ W1’3/8)
Gキャップ
JAPPY¥659税込¥7251個当日出荷から3日以内出荷ネジ式のためしっかり固定 ミリネジ、インチネジ兼用用途アンカーボルトの化粧、防塵、保護、安全対策 案内板・鉄塔・橋梁 コンクリート、アスファルト打設時のアンカーボルト保護材質硬質塩化ビニル製(自己消火性樹脂)(グリスを使用することにより、腐食を抑えます。)
ショルダータイプアイボルト
ニューストロング販売¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷ロープ、鎖、ワイヤーなどを通して使用可能です。重量物の吊り上げに使用出来ます。用途重量物のプレートブロックなど吊上具に。セット内容単品材質スチール(SS400)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
グリスキャップ
ティーオークリエイト¥529~税込¥582~1個当日出荷から4日以内出荷街路灯、信号機、防音壁などの固定用アンカーボルト部の保護キャップに最適! ネジ締付式にて確固に取付用途グリスキャップ材質硬質塩ビ色グレー
『電路支持用部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 電路支持用ねじ・ボルト・ナット
- 電路支持用アンカー
電路支持材/支持金具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら