コンクリート用ノープラグアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,428
1パック(14本)ほか
当日出荷
簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカーインパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくいアンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)隅部・天井部の施工も簡単六価クロムフリーで環境にやさしい
用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
打込みアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)当日出荷
ハンマーで打込むだけ!安全施工 下穴不要。
取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。
用途ブラケット・分電盤・照明器具・電設管・ケーブルラック・カーテンロッド・電話機等の関連機器・掲示板セット内容アンカー、トラスタッピングネジ
トグラーアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,308
1パック(42本)ほか
当日出荷
中空壁(石膏ボード・合板)、ALCやコンクリートにも使用OK!!中厚壁・真壁もOKの多用途アンカーネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めができるアンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能アンカーの取付け、取り外しの際、壁を傷めない振動及び衝撃を吸収
用途石膏ボード、コンクリート、ALC、タイル、レンガ、合板、木材ドリル径(Φmm)8
お徳用パック 打込みアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!お買得な徳用パック取出しやすいボトルケース取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板
石膏ボード専用12.5mm厚まで全長(mm)30直径(Φmm)12適合ねじ径(Φmm)4×25最大引抜強度N(kgf)39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
ビルディングアンカー用打込棒DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ビルディングアンカー用の打込棒ビルデイングアンカーを下穴に打込む際に使用
トグラーアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
中空壁(石膏ボード・合板)、ALCやコンクリートにも使用OK!!中厚壁・真壁もOKの多用途アンカーネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めができるアンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能アンカーの取付け、取り外しの際、壁を傷めない振動及び衝撃を吸収
用途石膏ボード、コンクリート、ALC、タイル、レンガ、合板、木材ドリル径(Φmm)8適合板厚(mm)9~11ねじサイズΦ3.5~6mm最大引抜強度N(kgf)21.4(2.2)(9.5mm石膏ボード)
イージートグルアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
アンカーが仮留めできて、簡単に施工中空壁面への器具や配管の取り付けに建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途ブラケット、分電盤、集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機などの関連機器、掲示板などセット内容イージートグルアンカー ×10個材質アンカー:鉄+亜鉛メッキ、ハンドル・キャップ:ナイロン質量(g)11適合板厚(mm)9~25ねじ寸法(mm)M4×40以上(推奨)本体サイズ(mm)29×173×19下穴ドリル径(mm)Φ12最大引抜強度N(kgf)294(30) ※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。関連資料(0.92MB)取扱説明書(0.64MB)
イージートグルアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
アンカーが仮留めできて、簡単に施工中空壁面への器具や配管の取り付けに建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができるナベ小ネジ付属
用途ブラケット、分電盤、集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機などの関連機器、掲示板などセット内容(各10個)イージートグルアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質アンカー:鉄+亜鉛メッキ、ハンドル・キャップ:ナイロン質量(g)15適合板厚(mm)9~25ねじ寸法(mm)M4×40本体サイズ(mm)29×173×19下穴ドリル径(mm)Φ12最大引抜強度N(kgf)294(30)※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。関連資料(0.92MB)取扱説明書(0.64MB)
お徳用ジャンボパック ボードアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)¥19,980税込¥21,978
1パック(670本)
4日以内出荷
新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけに。
取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプのケース入。
ベルトに装着できる透明プラケース付。
傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけにボルト径寸法(Φmm)4ドリル径(Φmm)9(下穴)適合板厚(mm)17~23最大引抜強度N(kgf)50.0(5.1)(石膏ボード9.5mm厚×2)
ビルディングアンカー用打込棒DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ビルディングアンカー用の打込棒ビルデイングアンカーを下穴に打込む際に使用
『電路支持用部品』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
ページ: 1/ 3
引留フック 89用Panasonic(パナソニック)税込¥2,638¥2,398
先端キャップPanasonic(パナソニック)税込¥615~¥559~
ベースプレートPanasonic(パナソニック)税込¥93,478~¥84,980~
EハンガークリップPanasonic(パナソニック)税込¥10,228¥9,298