絞り込み
適合管の呼び
ブランド
- 未来工業(190)
- ネグロス電工(79)
- 南電機(63)
- エスコ(19)
- イワブチ(15)
- 協進電機(12)
- 三門(9)
- 東京富士商会(8)
- 日動電工(7)
- インサートクリップ(6)
- 大晶鋼管(5)
- JAPPY(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- 日新工業所(3)
- 日本製線(3)
- 八州電工(3)
- オーム電機(2)
- イチネンTASCO(2)
- ELPA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

サキラック 円盤サート(PC板用ケーブル支持インサート)
ネグロス電工¥1,598税込¥1,7581箱(20個)16日以内出荷SK1BH-□本体をPC型枠に両面テープで貼るだけです。 すぐにケーブル支持ができるので、器具のそばまで配線を用意しておけます。適合結束材幅:9.0mm以下材質(本体)ポリエチレン
ネグロック(木材用 HWD3C型)
ネグロス電工¥1,598税込¥1,7581箱(10個)3日以内出荷釘部が本体と一体の為、木材にハンマーで打ち付けるだけで確実に固定できます。材質溶融亜鉛めっき鋼板適合板厚(mm)21以上
ネグロック(吊りボルト・丸鋼用□WC支持金具)
ネグロス電工¥1,298税込¥1,4281箱(10個)当日出荷吊りボルト等に□WC及びWCCF10を2個取り付けできるので、ケーブルの多条敷設の際便利です。(□WC及びWCCF10は別途ご購入ください。)適合(丸鋼)Φ9、Φ12(支持金具)3WC、6WC、8WC、WCCF10表面処理電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8W1/2アズワン品番64-1094-18
FVラック(吊りボルト用 HTPF型)
ネグロス電工¥1,698~税込¥1,868~1箱(20個)3日以内出荷から4日以内出荷横引き配管と立上り配管の支持ができます。 ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付きます。材質ポリアセタール適合吊りボルトW3/8
FVラック(吊りボルト用 FFC1V型)
ネグロス電工¥1,298税込¥1,4281箱(20個)4日以内出荷W3/8とW1/2に兼用できます。 ナイロンバンドを使用してケーブルやPF管の横引きと立上りの支持ができます。 吊りボルトへ押し込むだけで仮止めできます。 PF管の14~28までのサイズに使用でき、複数のケーブル支持もできます。適合(PF管)呼び:14、16、22、28外径:21.5、23.0、30.5、36.5材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8、W1/2
FVラック(吊りボルト・丸鋼用 FFC型)
ネグロス電工¥1,798~税込¥1,978~1箱(20個)3日以内出荷吊りボルトへ押し込むだけで簡単に取り付けできます。 ナイロンバンドを併用してケーブルの支持も行えます。
FVラック(壁面用 WC型)
ネグロス電工¥159~税込¥175~1個4日以内出荷ケーブル量に合わせた最適な配線工事ができるマルチタイプのハンガーです。 別金具との組み合わせで、ボックスや電線管の支持もできます。 ハンガーを継ぎ足す場合、全長の微調整が可能です。(最大60mmまで)適合ケーブル支持金具:3WC、6WC、8WC
ケーブルロッカー(ケーブル支持金具)
ネグロス電工¥999~税込¥1,099~1個16日以内出荷ケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施してあります。 支持架台への取り付け時に「カチッ」と音がして、正しい施工を音でも確認できます。表面処理ステンレス鋼(SUS)
サキラック 円盤サート(ケーブル支持インサートSK1BH型)
ネグロス電工¥419~税込¥461~1袋(5個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷型枠の撤去後、すぐにケーブル支持ができるので、器具のそばまで配線を用意しておけます。用途釘1本で取り付けできる木製型枠用のケーブル支持具です。材質(本体)ポリエチレン
配管支持金具
ネグロス電工¥3,298税込¥3,6281箱(10個)3日以内出荷ベース材(ダクターチャンネル)に対して、任意方向に配管できます。適合(配管支持架台)S-PTK1DS、S-PTK2DS寸法H(mm)77寸法A(mm)65寸法B(mm)54適合管外径(Φmm)(鋼製電線管)47.8電線管の呼び42