16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンド イチネンTASCO結束バンドイチネンTASCO
299税込329
1パック(100本)
当日出荷から5日以内出荷
パワーバンド 未来工業パワーバンド未来工業(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ポールへのウオルボックス等の取り付け、電力・通信ケーブルの垂直結束、ラック内の配線結束に使用します。 耐候性に優れて、屋外での使用に最適です。
幅(mm)10厚さ(mm)1.8材質樹脂製引張強度N(kgf)(ループ)870(89)使用温度(℃)-40~+85迄
パワーバンド用締付具 未来工業パワーバンド用締付具未来工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(10個)
当日出荷
専用工具不要!ウオルボックス等をパワーバンドで、ポール等に固定する場合の締め付けに使用します。
適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M材質樹脂製使用温度(℃)-45~+85迄適合径(Φmm)80~200許容静荷重(N[kgf])垂直方向:29(3)、水平方向:98(10)
吊りバンド (結束バンドタイプ) 未来工業吊りバンド (結束バンドタイプ)未来工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 固定具に差し込むだけで、簡単確実に取り付けられます。
材質樹脂製幅(mm)8厚さ(mm)1.5長さ(m)50使用温度(℃)60迄許容静荷重(N[kgf])20(2)
パワーバンド用止め具 未来工業パワーバンド用止め具未来工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(25個)
当日出荷
パワーバンドを固定する場合に使用します。
適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M材質樹脂製使用温度(℃)-45~+85迄引張強度N(kgf)(ループ)870(89)
吊りバンド用固定具 未来工業吊りバンド用固定具未来工業
1,498税込1,648
1パック
翌々日出荷
アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 固定具に差し込むだけで、簡単確実に取り付けられます。
適合MDBP-8
パワーバンド用サドルベース 未来工業パワーバンド用サドルベース未来工業(1件のレビュー)
589税込648
1セット(10個)
当日出荷
壁面に、パワーバンドで管を固定する場合に使用します。※ポール等に管を固定する場合にも使用できます。 耐候性に優れ、屋外での使用に最適です。
適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M材質樹脂製使用温度(℃)-45~+85迄適合ねじねじ径Φ5迄(頭部径Φ9迄)許容静荷重(N[kgf])水平方向:98(10)
パワーバンド用スペーサー 未来工業パワーバンド用スペーサー未来工業
529税込582
1セット(10個)
当日出荷
パワーバンドで、ポール等に管を固定する場合に使用します。 高所作業時にバンドが容易に外れない仮保持機能付きです。 耐候性に優れ、屋外での使用に最適です。
適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M材質樹脂製使用温度(℃)-45~+85迄
太陽光発電システム施工用結束バンド イチネンTASCO太陽光発電システム施工用結束バンドイチネンTASCO
4,298税込4,728
1パック(100本)
5日以内出荷
ロックバンド 未来工業ロックバンド未来工業
2,798税込3,078
1セット(50個)
翌々日出荷から3日以内出荷
木柱等にねじ固定できる丈夫な幅ひろタイプの結束バンドです。 バンドが軟らかいので、モールダクト内での配管固定にも使用できます。(SCH-M200K:モールダクト60型用、SCH-M300K:モールダクト100型用)
適合ねじ呼び4許容静荷重(N[kgf])20(2)
ロックバンド高強度タイプ(黒) 未来工業ロックバンド高強度タイプ(黒)未来工業
4,098税込4,508
1セット(50個)
翌々日出荷
木柱等にねじ固定できる丈夫な幅ひろタイプの結束バンドです。
適合ねじ呼び4・5適合釘Φ2.5mm以下許容静荷重(N[kgf])29(3)
ロックバンド(立てバンドタイプ) 未来工業ロックバンド(立てバンドタイプ)未来工業
2,998税込3,298
1袋(10個)
翌々日出荷
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル適合径(Φmm)55まで
ロックバンド(吊りバンドタイプ) 未来工業ロックバンド(吊りバンドタイプ)未来工業
969税込1,066
1袋(10個)
翌々日出荷
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル適合径(Φmm)55まで許容静荷重(N[kgf])34(3.5)
ロックバンド(吊りボルト用) 未来工業ロックバンド(吊りボルト用)未来工業
1,798税込1,978
1袋(10個)
翌々日出荷
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル適合径(Φmm)17~40許容静荷重(N[kgf])20(2)
ロックバンド(ボトルクリップ付)高強度タイプ ダブルタイプ 未来工業ロックバンド(ボトルクリップ付)高強度タイプ ダブルタイプ未来工業
3,998税込4,398
1袋(10個)
翌々日出荷
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])29(3)
ロックバンド(ボトルクリップ付)高強度タイプ 未来工業ロックバンド(ボトルクリップ付)高強度タイプ未来工業
2,998税込3,298
1袋(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル許容静荷重(N[kgf])29(3)

ケーブル支持具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルバンド