スライドボックス等からのケーブル引き出しに使用します。
重ねて使用する事で、器具のスペースも確保できます。
1~2号モールに適合するノックアウト付です。
ブランクカバー(Fタイプ・1ヶ用)を取り付ける事ができます。(1ヶ用のみ)
パネルボックスにも使用できます。
深形モール用スイッチボックス(Fタイプ)にも取り付けられます。
付属品ナットバス付
ワゴンモールがカーペットへ簡単に固定できます。
カーペットにくい込み易い形状ですから、強力に固定できます。
粘着テープ部分は基材レスタイプですからワゴンモールの浮き上がりがほとんどありません。
長尺タイプは好きな長さに切って使用できます。
仕様貼付け数(ワゴンモール)全長2m:5ヶ所、全長1m:3ヶ所
寸法(mm)幅20×長さ100×厚さ2
1セット(30枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
どんな口径にもジャストフィットし、ダクト作業の効率を大幅にアップさせた、軽量タイプのストラップです。
丈夫なのにハサミで切断可能です。
楕円孔なので止め具を選ばず使用できます。(止め具は別売)
用途ダクト用吊りバンド
トラスコ品番819-0686
材質高密度ポリエチレン(バージン材)
幅(mm)50
厚さ(mm)1
質量(kg)1.5
許容荷重(kg)32.5
長さ(m)30
取付穴12mm×9mm(楕円径)、3.5mmΦ(釘孔)
融点(℃)133
1巻
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
カバー部分は軟質材なので、ケーブルが簡単に押し込めます。
配線が分けて収納できる上下仕切り付です。
プラスチック製ですから、軽量で持ち運びや施工の取り扱いがラクです。
全長(m)1
ケーブル上側:Φ6mm以下(1本)、VVF1.6×3C(1本)、下側:Φ6mm以下(2本)、VVF2×3C(1本)
粘着テープが底面に予め貼り付けてあり、釘固定できない箇所に最適です。
粘着テープははがせるタイプなので、レイアウト変更等で床に残ったテープもキレイにはがせます。
台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。
基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。
複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
ケーブルの分岐箇所に使用します。
大は1~4号モールに、中は1~3号モールにそれぞれ適合する兼用ノックアウト付です。
釘穴が設けてあり、釘打ちも容易にできます。
プラモールに合わせた10色が揃えてあります。
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
40型は、SV、CVTケーブルの22
□
が配線できます。
60型は60
□
×3Cケーブルに最適です。
リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
付属品ストッパー付
長さ(m)2
床、壁面コーナー(隅角)への屋内配線の施工に最適です。
コーナーにジャストフィット。ホコリも溜まりません。
床・壁面にマッチした4色が揃えてあります。
環境にやさしいABS製です。
基台にはセンター表示の溝が設けてあります
適合VF(1.6×3C-1条・2.6×2C-1条)、LANケーブル(UTP0.5×4P-1条)、同軸ケーブル(7C-FB-1条)
材質ABS製
全長(m)1
光モールの分岐に使用します。
光モール・Eモール(2号・3号・4号)兼用ノック付。
基台は床からのケーブル引き出しが便利なノックアウト付です。
規格4号
ワゴンモールがカーペットへ簡単に固定できます。
カーペットにくい込み易い形状ですから、強力に固定できます。
粘着テープ部分は基材レスタイプですからワゴンモールの浮き上がりがほとんどありません。
長尺タイプは好きな長さに切って使用できます。
仕様25(m巻)
厚さ(mm)2
プラスチック製ですから軽量で、持ち運びや施工の取り扱いがラクです。
ベージュ、カベ白、グレーの3色が取り揃えてあり、現場に合わせたカラーが選んでいただけます。
ワンタッチで取り付けられるはめ込み式の蓋は、取り付け取り外しが簡単にでき、ケーブルの出し入れや保守点検がラクに行えます。
全長(m)2
材質プラスチック製
ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。
フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
付属品タッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)44
寸法H(mm)44.5
規格50型
寸法B(mm)59.5
従来タイプより収納スペースの広いワイドタイプ。
基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。
複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
プラスチックダクト端末部分のふさぎに使用します。
PDE-55・77・510型は電線管との接続ができるノックアウト付です。
材質プラスチック製
ダクトの分岐に使用します。
50・60・100型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
付属品タッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
40型は、SV、CVTケーブルの22
□
が配線できます。
60型は60
□
×3Cケーブルに最適です。
リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
付属品ストッパー付
寸法H(mm)50
規格60型
寸法B(mm)60
寸法b(mm)45
寸法h(mm)44.5
プラスチック製ですから軽量で、持ち運びや施工の取り扱いがラクです。
仕切りがあるので、弱電、強電に分けて配線ができます。
ワンタッチで取り付けられるはめ込み式の蓋は、取り付け取り外しが簡単にでき、ケーブルの出し入れや保守点検がラクに行なえます。
色チョコレート
材質プラスチック製
全長(m)2
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
展示会場通路等の仮設ケーブルの保護に最適です。
台車の車輪が乗り越えやすい緩やかなデザイン。
中央の電線通線孔は、入線用スリット入りで入線も容易。
ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応でき、ケーブルへの衝撃も吸収できます。
下面は、すべりにくい形状ですからそのまま設置できます。
滑りやすい床には、両面テープ、ガムテープ等での固定もできます。
巻いてコンパクトに持ち運びでき、施工に時間がかかりません。
カッター等で、必要な長さや角度にカットできます。
全長(m)2
ケーブルを分けて配線できるセパレート付。
基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。
付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
『電路支持材/支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。