109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
モール用スイッチ枠 未来工業モール用スイッチ枠未来工業(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
スライドボックス等からのケーブル引き出しに使用します。 重ねて使用する事で、器具のスペースも確保できます。 1~2号モールに適合するノックアウト付です。 ブランクカバー(Fタイプ・1ヶ用)を取り付ける事ができます。(1ヶ用のみ) パネルボックスにも使用できます。 深形モール用スイッチボックス(Fタイプ)にも取り付けられます。
付属品ナットバス付
ワゴンモール用カーペットテープ 未来工業ワゴンモール用カーペットテープ未来工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(30枚)
当日出荷
ワゴンモールがカーペットへ簡単に固定できます。 カーペットにくい込み易い形状ですから、強力に固定できます。 粘着テープ部分は基材レスタイプですからワゴンモールの浮き上がりがほとんどありません。 長尺タイプは好きな長さに切って使用できます。
仕様貼付け数(ワゴンモール)全長2m:5ヶ所、全長1m:3ヶ所寸法(mm)幅20×長さ100×厚さ2
プラモール付属品 自在曲ガリ 未来工業プラモール付属品 自在曲ガリ未来工業
1,998税込2,198
1セット(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
長さ調節ができます。
プラモール付属品 エンド( フランジ付) 未来工業プラモール付属品 エンド( フランジ付)未来工業(1件のレビュー)
799税込879
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
開口穴が大きい場合に使用します。
巾木モール 未来工業巾木モール未来工業(3件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から3日以内出荷
カバー部分は軟質材なので、ケーブルが簡単に押し込めます。 配線が分けて収納できる上下仕切り付です。 プラスチック製ですから、軽量で持ち運びや施工の取り扱いがラクです。
全長(m)1ケーブル上側:Φ6mm以下(1本)、VVF1.6×3C(1本)、下側:Φ6mm以下(2本)、VVF2×3C(1本)
ワゴンモール付属品 テーパーエンド 未来工業ワゴンモール付属品 テーパーエンド未来工業
148税込163
1個
当日出荷から7日以内出荷
ジャンボモール 未来工業ジャンボモール未来工業
949税込1,044
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
蓋の装着が簡単にできます。 基台には釘穴とセンター溝が設けてあり、釘打ちが容易にできます。
全長(m)2
プラモール付属品 コーナージョイント 未来工業プラモール付属品 コーナージョイント未来工業
639税込703
1セット(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
Cモール 未来工業Cモール未来工業(3件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷から4日以内出荷
床、壁面コーナー(隅角)への屋内配線の施工に最適です。 コーナーにジャストフィット。ホコリも溜まりません。 床・壁面にマッチした4色が揃えてあります。 環境にやさしいABS製です。 基台にはセンター表示の溝が設けてあります
適合VF(1.6×3C-1条・2.6×2C-1条)、LANケーブル(UTP0.5×4P-1条)、同軸ケーブル(7C-FB-1条)材質ABS製全長(m)1
巾木モール付属品 ストレート 未来工業巾木モール付属品 ストレート未来工業
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
巾木モールの継ぎ目箇所に使用します。
巾木モール付属品 入ズミ 未来工業巾木モール付属品 入ズミ未来工業(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から3日以内出荷
プラモール付属品 T型ジョイント 未来工業プラモール付属品 T型ジョイント未来工業(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
ケーブルの分岐箇所に使用します。 大は1~4号モールに、中は1~3号モールにそれぞれ適合する兼用ノックアウト付です。 釘穴が設けてあり、釘打ちも容易にできます。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。
光モール付属品 両サドル 未来工業光モール付属品 両サドル未来工業
249税込274
1セット(10個)
翌々日出荷
光モール用の両サドルです。 サドル内側の爪により、ビス固定前の仮固定ができます。
寸法B(mm)15
光モール付属品 分岐ボックス 未来工業光モール付属品 分岐ボックス未来工業
249税込274
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
光モールの分岐に使用します。 光モール・Eモール(2号・3号・4号)兼用ノック付。 基台は床からのケーブル引き出しが便利なノックアウト付です。
規格4号
プラスチックダクト用 エンド 未来工業プラスチックダクト用 エンド未来工業
109税込120
1個
翌々日出荷
プラスチックダクト端末部分のふさぎに使用します。 PDE-55・77・510型は電線管との接続ができるノックアウト付です。
材質プラスチック製
巾木モール付属品 エンド(右) 未来工業巾木モール付属品 エンド(右)未来工業
84税込92
1個
当日出荷から翌々日出荷
巾木モール付属品 エンド(左) 未来工業巾木モール付属品 エンド(左)未来工業
84税込92
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワゴンモール( ソフトカバータイプ) 未来工業ワゴンモール( ソフトカバータイプ)未来工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
展示会場通路等の仮設ケーブルの保護に最適です。 台車の車輪が乗り越えやすい緩やかなデザイン。 中央の電線通線孔は、入線用スリット入りで入線も容易。 ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応でき、ケーブルへの衝撃も吸収できます。 下面は、すべりにくい形状ですからそのまま設置できます。 滑りやすい床には、両面テープ、ガムテープ等での固定もできます。 巻いてコンパクトに持ち運びでき、施工に時間がかかりません。 カッター等で、必要な長さや角度にカットできます。
全長(m)2
ワゴンモール用カーペットテープ長尺タイプ 未来工業ワゴンモール用カーペットテープ長尺タイプ未来工業
12,980税込14,278
1巻
翌々日出荷
ワゴンモールがカーペットへ簡単に固定できます。 カーペットにくい込み易い形状ですから、強力に固定できます。 粘着テープ部分は基材レスタイプですからワゴンモールの浮き上がりがほとんどありません。 長尺タイプは好きな長さに切って使用できます。
仕様25(m巻)厚さ(mm)2
光モール付属品 自在曲ガリ 未来工業光モール付属品 自在曲ガリ未来工業
2,498税込2,748
1セット(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
プラスチックダクト用 継手 未来工業プラスチックダクト用 継手未来工業
239税込263
1個
翌々日出荷
プラスチックダクト本体の継手です。 温度変化による伸縮調節用の間隔が確保できます。
材質プラスチック製
モールダクト付属品 両サドル 未来工業モールダクト付属品 両サドル未来工業
259税込285
1個
翌々日出荷
ダクトカバーの落下防止、ダクトの変形防止、いたずら防止、連結部の目隠しカバーに使用します。 サドル内側にダクトズレ止め用の爪が設けてあります。 フリージョイントの中間部、接続部にも使用できます。
付属品カラーねじ(2本)付寸法L(mm)86.5寸法H(mm)44.5規格50型寸法B(mm)20
モールダクト付属品 コンビネーションカバー 未来工業モールダクト付属品 コンビネーションカバー未来工業
359税込395
1個
翌々日出荷
モールダクトとミラレックス等の連結箇所のカバーに使用します。
付属品カラーねじ(4本)付材質自己消火性樹脂製
巾木モール付属品 出ズミ 未来工業巾木モール付属品 出ズミ未来工業
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワゴンモール付属品ワイドタイプ 未来工業ワゴンモール付属品ワイドタイプ未来工業
239税込263
1個
翌々日出荷
ワゴンモール付属品 曲ガリ 未来工業ワゴンモール付属品 曲ガリ未来工業
128税込141
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ブラック
ジャンボモール付属品 未来工業ジャンボモール付属品未来工業(1件のレビュー)
229税込252
1個
翌々日出荷
モールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。 (モールの蓋と基台をズラす必要がありません。)
プラモール付属品 自在曲ガリ用蛇腹 未来工業プラモール付属品 自在曲ガリ用蛇腹未来工業
1,698税込1,868
1セット(5個)ほか
翌々日出荷
自在曲ガリの長さ調節に使用します。
寸法L(mm)204.5
1号モール付属品(ジョイント) 未来工業1号モール付属品(ジョイント)未来工業
1,098税込1,208
1袋(10個)
9日以内出荷
プラモール用のコーナージョイントです。
用途天井・壁などからの引込時に。
形鋼用インテリアダクト 吊り金具 未来工業形鋼用インテリアダクト 吊り金具未来工業
259税込285
1個
当日出荷
形鋼(L・H・I形鋼)にインテリアダクト本体を交差支持する金具です。 インテリアダクトの下溝を利用するため、配線時に障害となりません。
適合L・H・I形鋼(フランジ厚18mm迄)
モールダクト付属品 連結カバー 未来工業モールダクト付属品 連結カバー未来工業
179税込197
1個
翌々日出荷
モールダクトを浮かせて施工する場合の継手箇所の継ぎ目隠しに使用します。 温度変化による伸縮調整用の間隔が確保できます。
材質自己消火性樹脂製寸法L(mm)30
モールダクト付属品 ダクトエンド 未来工業モールダクト付属品 ダクトエンド未来工業
229税込252
1個
翌々日出荷
ダクトの端末に使用します。 ケーブル引き出し用のノック付です。 VE管、PF管との接続ができます。
付属品タッピンねじ(2本)付材質自己消火性樹脂製
モールダクト付属品 フリージョイント 未来工業モールダクト付属品 フリージョイント未来工業
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
可とう性があり、凹凸に対応できる継手です。 サドルで固定できます。
材質自己消火性樹脂製寸法l(mm)45
モールダクト付属品 連結ソケット 未来工業モールダクト付属品 連結ソケット未来工業
219税込241
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。 フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
付属品タッピンねじ(2本)付材質自己消火性樹脂製寸法L(mm)44寸法H(mm)44.5規格50型寸法B(mm)59.5
モールダクト付属品 チーズ 未来工業モールダクト付属品 チーズ未来工業
839税込923
1個
翌々日出荷
ダクトの分岐に使用します。 50・60・100型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
付属品タッピンねじ(2本)付材質自己消火性樹脂製
巾木ダクト用 コンセントプレート 未来工業巾木ダクト用 コンセントプレート未来工業(1件のレビュー)
859税込945
1個
翌々日出荷
巾木ダクト(プラスチック製)に取り付けるコンセント用プレートです。 仕切りがあるので、弱電、強電に分けられます。 4コ用の内、2箇所は配線器具がタテ、ヨコどちらの方向でも取り付け可能です。(テレビ用配線器具へのケーブル配線が容易です。
チョコレート適合巾木ダクト用(PHD-95T)材質プラスチック製
巾木ダクト (プラスチック製) 未来工業巾木ダクト (プラスチック製)未来工業
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
プラスチック製ですから軽量で、持ち運びや施工の取り扱いがラクです。 仕切りがあるので、弱電、強電に分けて配線ができます。 ワンタッチで取り付けられるはめ込み式の蓋は、取り付け取り外しが簡単にでき、ケーブルの出し入れや保守点検がラクに行なえます。
チョコレート材質プラスチック製全長(m)2
巾木モール付属品 引出しカバー 未来工業巾木モール付属品 引出しカバー未来工業
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
巾木モールからケーブルを引き出す場合に使用します。
天井モール付属品 分岐ボックス 未来工業天井モール付属品 分岐ボックス未来工業
579税込637
1個
翌々日出荷
天井モール等の分岐に使用します。 基台は天井内へのケーブル引き込みが便利なノックアウト付きです。
カベ白仕様ケーブル固定用結束バンド穴付適合天井モール用(Tml-80W)、プラモール用(1号~5号)、Eモール用(1号~4号)材質プラスチック製
天井モール 未来工業天井モール未来工業
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
天井及び壁面に使用します。 モール内が左右に分かれていますので、弱電、強電に分けて配線できます。
カベ白適合VVF(1.6×2C-4条・3C-3条、・2.0×2C-4条・3C-2条)全長(m)2

モールダクト』には他にこんなカテゴリがあります

モールダクト用継手